曜日別特売

【セット販売】SMT1500J UPS 電源管理 PowerChute付 Network Card付

【セット販売】SMT1500J UPS 電源管理 PowerChute付 Network Card付 - APC(シュナイダーエレクトリック)

【SMT1500J UPS】
交換用バッテリー (APCRBC139J)が使用可能です
単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適
不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き
お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応
スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能
カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能
【電源管理 PowerChute】
シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続
UPS稼働状況監視
電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン
障害通知、ロギング
Webブラウザでの設定・操作
【Network Card】
ミッションクリティカルなUPSリモート監視と管理を可能にします
問題がタイムリーに通知されることで、稼働時間を最大化し、効率を向上させます。
プロアクティブなアクションを取り、詳細なデータとイベントログでトラブルシューティングを簡単に行います。

付属品【SMT1500J UPS】ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル、【Network Card】Micro-USBケーブル、インストールマニュアル幅(mm)【SMT1500J UPS】172、【Network Card】121質量(kg)【SMT1500J UPS】26、【Network Card】0.08高さ(mm)【SMT1500J UPS】225、【Network Card】38種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア、Network Card:デバイスの監視と管理取付方式ラックマウント不可奥行(mm)【SMT1500J UPS】439、【Network Card】114規格【Network Card】EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN、JP 61000-4-5 EN、61000-4-6 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 クラス A VCCI クラス A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032:クラス A BS EN 55032:クラスAシリーズSmart-UPS、ネットワーク管理カード定格電力(W)980ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、 80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45A保存温度(℃)【SMT1500J UPS】-15~45、【Network Card】-15~65取付場所コンセント出力8 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)【SMT1500J UPS】0~40、【Network Card】-5~45互換性【Network Card】Galaxy VM、Galaxy VX、Symmetra PX、Smart-UPS、 Smart-UPS Ultra、Smart-UPS On-Line、Smart-UPS Modular Ultra、Smart-UPS Battery Systems、Back-UPS SX3、再生品Smart-UPS定格電力(VA)1200適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延通信ポート【Network Card】HTTP over Secure Sockets Layer (HTTPS)、SSH、FTP、HTTP、TCP (Transmission Control Protocol)、DHCP、BOOTP (Bootstrap Protocol)、TCP/IP設定可能電力(VA/W)(最大)1500/980バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12認証マーク【Network Card】FCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80795097SMT1500J-SSPCSSWLJ-AP9640J
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする