カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)
  • モノタロウ(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(299)
  • EVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)(206)
  • AC-PERFORMANCELINE(187)
  • エスコ(149)
  • Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(114)
  • PERMATEX(88)
  • SKC(環境測定)(55)
  • IDEC(和泉電気)(52)
  • ホンダ(49)
  • メディアカバーマーケット(40)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • RIDEA(29)
  • MSソリューションズ(28)
  • GIVI(ジビ)(27)
  • ラムマウント(25)
  • BINDER(ビンダー)(25)
  • WERMA(25)
  • ハマー(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rma」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC Smart-UPS/Smart-UPS RM用 USBケーブル AP98117J APC(シュナイダーエレクトリック)APC Smart-UPS/Smart-UPS RM用 USBケーブル AP98117JAPC(シュナイダーエレクトリック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
USB対応Smart-UPSシリーズでUSBインターフェイスにて電源管理する場合のケーブル ケーブル対応表
ケーブル長(m)2関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
APC Smart-UPS XL 3000RM 100V 200V 交換用バッテリキット APCRBC105J APC(シュナイダーエレクトリック)APC Smart-UPS XL 3000RM 100V 200V 交換用バッテリキット APCRBC105JAPC(シュナイダーエレクトリック)
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、金属製バッテリートレイおよびエンクロージャ、再利用可能なパッケージ、インストールガイド形状ラックマウント不可幅(mm)165質量(kg)25.9高さ(mm)108種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ電圧(V)48寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×165×572適合品番SUA3000RMXLA3U/SUA3000RMXLJ3U/SUA48RMXLBPJ3Uバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【交換電源カートリッジのRBC種類】The SUA48RMXLBPJ3U requires two(2) APCRBC105J..、【RBC数量】1保管温湿度範囲-5~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)バッテリー稼動時間4~6
Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V SMX3000RMJ2U APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD 100-127V SMX3000RMJ2UAPC(シュナイダーエレクトリック)
439,800税込483,780
1台
翌日出荷
出力容量2400W/3000VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667質量(kg)39運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間2年間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト10年保証 SRTL5KRM2UJOS10 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト10年保証 SRTL5KRM2UJOS10APC(シュナイダーエレクトリック)
4,298,000税込4,727,800
1式
翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大15台の拡張バッテリーパック接続可能
用途【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:10年オンサイト保守サービス【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 10年保証 SRTL5KRM2UJ10W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 10年保証 SRTL5KRM2UJ10WAPC(シュナイダーエレクトリック)
2,698,000税込2,967,800
1式
翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大12台の拡張バッテリーパック接続可能
用途【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:10年(延長保証)【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト7年保証 SRTL5KRM2UJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト7年保証 SRTL5KRM2UJOS7APC(シュナイダーエレクトリック)
3,298,000税込3,627,800
1式
翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大14台の拡張バッテリーパック接続可能
用途【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:7年オンサイト保守サービス【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 7年保証 SRTL5KRM2UJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V 7年保証 SRTL5KRM2UJ7WAPC(シュナイダーエレクトリック)
1,998,000税込2,197,800
1式
翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大11台の拡張バッテリーパック接続可能
用途【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:7年(延長保証)【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト5年保証 SRTL5KRM2UJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V オンサイト5年保証 SRTL5KRM2UJOS5APC(シュナイダーエレクトリック)
2,598,000税込2,857,800
1式
翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大13台の拡張バッテリーパック接続可能
用途【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:5年オンサイト保守サービス【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V SRTL5KRM2UJ APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS Ultra On-Line Lithium ion, 5KVA/4.6KW, 2U Rack/Tower, 200V SRTL5KRM2UJAPC(シュナイダーエレクトリック)
1,598,000税込1,757,800
1式
翌々日出荷
APC Smart?UPS Ultra 5kVA(SRTL5KRM2UJ)シリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式とリチウムイオンバッテリーを採用した次世代型無停電電源装置(UPS)です。従来の鉛バッテリーモデルと比較して、小型・軽量化を実現するとともに、バッテリー期待寿命最大10年により、長期運用時の保守負荷と総所有コストを低減します。エッジ環境からサーバールームまで、高い可用性が求められる業務用途に最適です。【特長】5000VA / 4600W 高出力常時インバーター方式(オンラインUPS):停電時も無瞬断で正弦波電力を供給リチウムイオンバッテリー内蔵:期待寿命最大10年ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能単相200V対応:高負荷・高密度システム向けラック/タワー両用 2Uネットワーク管理カード標準搭載:遠隔監視・自動シャットダウンに対応拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能
用途【用途】エッジコンピューティング環境サーバー/ストレージネットワーク・通信機器BCP・高可用性が求められる業務システム【主な仕様】定格容量:5000VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6?20R ×2/NEMA L6?30R ×2バッテリー:リチウムイオンバッテリー寿命:5~10 年ラックサイズ:2U取付位置:水平/垂直外形寸法:幅432 mm×高さ86 mm×奥行き701 mm質量:29.2kg保証:2年【同梱物】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル
APC UPS 無停電電源装置Smart-UPS C リチウムイオン ショートデプス 400VA/100V(ネットワーク管理カード付属) SCL400RMJ1UNC APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置Smart-UPS C リチウムイオン ショートデプス 400VA/100V(ネットワーク管理カード付属) SCL400RMJ1UNCAPC(シュナイダーエレクトリック)
149,800税込164,780
1式
翌々日出荷
APC Smart-UPS Lithium-ion SCL400RMJ1UNCは、小型サーバーやネットワーク機器向けに設計された、ラックマウント型1Uの無停電電源装置(UPS)です。Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用し、軽量・コンパクト・長寿命を実現。設置スペースや重量制限がある環境、エッジコンピューティング用途にも適しています。【主な特長】400VA / 400W 出力:小型サーバー、ネットワーク機器、制御機器に対応リチウムイオンバッテリー搭載:バッテリー期待寿命:約8~10年/従来鉛バッテリー比で軽量・省メンテナンス正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応ラックマウント型 1U:奥行き約232mmの短奥行設計で省スペース常時商用給電方式:安定した電源品質を提供USB通信対応:電源管理・安全シャットダウンに対応(対応ソフト使用時)5年メーカー保証
用途【用途】小型サーバー・NASの電源保護ネットワーク機器(ルーター/スイッチ)の停電対策制御盤・エッジコンピューティング環境ラック内の省スペースUPS用途【主な仕様】型番:SCL400RMJ1UNC定格容量:400VA / 400W入力電圧:AC100V(90~110V)出力電圧:AC100V運転方式:常時商用給電出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA 5-15R ×4ラックサイズ:1U外形寸法:幅432 × 高さ44 × 奥行232 mm質量:約4kgバッテリー:リチウムイオン保証期間:5年(メーカー保証)【同梱品】USBケーブルラックマウント用サポートレールインストールガイド
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7年保証 SMT750RMJ1UOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7年保証 SMT750RMJ1UOS7APC(シュナイダーエレクトリック)
459,800税込505,780
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SMT750RMJ1UOS7 は、サーバー、ネットワーク機器、エッジ環境向けに設計された高信頼のラックマウント型無停電電源装置(UPS)です。ラインインタラクティブ方式と正弦波出力により、停電・瞬低・電圧変動などの電源トラブルから重要なIT機器を保護します。本モデルは 7年間のオンサイト保守サービス付きで、障害発生時は技術者が現地対応するため、長期・安定運用を求められる業務用途に最適です。【主な特長】750VA / 525W 出力:小~中規模サーバー、ネットワーク機器の電源保護に対応ラインインタラクティブ方式(AVR搭載):電圧変動を自動補正し、バッテリー消耗を抑制正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応ラックマウント型 1U:19インチラック対応、省スペース設計日本語対応LCDディスプレイ搭載:電源状態、負荷、バッテリー状態を本体で確認・設定可能SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による機能拡張が可能7年オンサイト保守付き:障害時の現地対応に加え、予防バッテリー交換1回を含む
用途【用途】サーバールームでのサーバー電源保護ネットワークスイッチ・通信機器の停電対策エッジコンピューティング環境業務システムのBCP・可用性対策【主な仕様】型番:SMT750RMJ1UOS7定格容量:750VA / 525W入力電圧:AC100V(50/60Hz)出力電圧:AC100V運転方式:ラインインタラクティブ出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA 5-15R ×4ラックサイズ:1U外形寸法:幅431.8 × 高さ43.6 × 奥行661 mm質量:約19.5kgバッテリー:鉛蓄電池保守:7年オンサイト保守サービス【同梱品】ラックマウントレールキットUSBケーブルシリアルケーブル日本語インストールガイド
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V  7年保証 SMT750RMJ1U7W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 7年保証 SMT750RMJ1U7WAPC(シュナイダーエレクトリック)
199,800税込219,780
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SMT750RMJ1U7W は、サーバー、ネットワーク機器、エッジ環境向けに設計されたラックマウント型無停電電源装置(UPS)です。ラインインタラクティブ方式と正弦波出力により、停電や電圧変動から重要なIT機器を確実に保護します。本モデルは 7年保証(延長保証)付きで、長期運用を前提とした業務用途に適しています。【主な特長】・750VA / 525W 出力:小~中規模サーバー、ネットワーク機器の電源保護に最適・ラインインタラクティブ方式:自動電圧調整(AVR)機能により、バッテリー消耗を抑制・正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応・ラックマウント型 1U/19インチラック対応、省スペース設計・日本語対応LCDディスプレイ搭載:電源状態、負荷、バッテリー状態を本体で確認・設定可能・SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による機能拡張が可能・7年保証付き:延長保証により長期安心運用を実現/予防バッテリー交換1回を含む
用途【用途】サーバールームでのサーバー電源保護ネットワークスイッチ・通信機器の停電対策エッジコンピューティング環境業務システムのBCP対策【主な仕様】型番:SMT750RMJ1U7W定格容量:750VA / 525W入力電圧:AC100V(50/60Hz)出力電圧:AC100V運転方式:ラインインタラクティブ出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA 5-15R ×4ラックサイズ:1U外形寸法:幅431.8 × 高さ43.6 × 奥行661 mm質量:約19.5kgバッテリー:鉛蓄電池保証:7年(延長保証付き)【同梱品】ラックマウントレールキットUSBケーブルシリアルケーブル日本語インストールガイド
電源(制御機器)カテゴリ