カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)
  • モノタロウ(4)
  • SMC(34)
  • RS PRO(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • KTM(9)
  • 淡路マテリア(8)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • ナイキ(7)
  • 三菱マテリアル(6)
  • 岡崎精工(4)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • TOKIO(藤沢工業)(4)
  • REX(レックス)[自動車用品](4)
  • Schutzinger(4)
  • DNライティング(3)
  • Vesrah(3)
  • DUCATI(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt150」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC(エーピーシー)  無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 2年保証 SMT1500RMJ2U APC(シュナイダーエレクトリック)APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 2年保証 SMT1500RMJ2UAPC(シュナイダーエレクトリック)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD(SMT1500RMJ2U)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・ラックマウント型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリー
仕様●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U取付(優先)下方種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)1200ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)8.6容量(VA)1500定格電力(VA)1200最大出力電力(W)1200定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40効率1関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)27.8相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)46.8出力コンセント6×NEMA 5-15R
Smart-UPS 1500 LCD 100V 7年保証 SMT1500J7W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1500 LCD 100V 7年保証 SMT1500J7WAPC(シュナイダーエレクトリック)
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷
出力容量980W/1500VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439質量(kg)26運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間7年間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT1500JOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト3年保証 SMT1500JOS3APC(シュナイダーエレクトリック)
349,800税込384,780
1台
7日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト3年保証(SMT1500JOS3)は、出力容量(1200VA/980W)のタワー型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT1500JOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT1500JOS7APC(シュナイダーエレクトリック)
559,800税込615,780
1台
7日以内出荷
出力容量980W/1500VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439質量(kg)26運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間7年間(オンサイト)
APC(エーピーシー)  無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 3年保証 SMT1500RMJ2U3W APC(シュナイダーエレクトリック)APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 3年保証 SMT1500RMJ2U3WAPC(シュナイダーエレクトリック)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 3年保証(SMT1500RMJ2U3W)は、 出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・ラックマウント型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリー
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Smart-UPS 1500 LCD 100V 3年保証 SMT1500J3W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1500 LCD 100V 3年保証 SMT1500J3WAPC(シュナイダーエレクトリック)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V 3年保証(SMT1500J3W)は、出力容量(1200VA/980W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)980ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)22.5容量(VA)1500定格電力(VA)1200最大出力電力(W)980定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123動作温度(℃)0~40効率1関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)26相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)43.9出力コンセント8×NEMA 5-15R
Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 5年保証 SMT1500RMJ2U5W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 5年保証 SMT1500RMJ2U5WAPC(シュナイダーエレクトリック)
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V 5年保証(SMT1500RMJ2U5W)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U取付(優先)下方種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)1200ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)8.6容量(VA)1500定格電力(VA)1200最大出力電力(W)1200定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40効率1関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)27.8相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)46.8出力コンセント6×NEMA 5-15R
Smart-UPS 1500 LCD 100V 5年保証 SMT1500J5W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1500 LCD 100V 5年保証 SMT1500J5WAPC(シュナイダーエレクトリック)
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V 5年保証(SMT1500J5W)は、出力容量(1200VA/980W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)980ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)22.5容量(VA)1500定格電力(VA)1200最大出力電力(W)980定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)70~125調整可能/80~123動作温度(℃)0~40効率1関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)26相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)43.9出力コンセント8×NEMA 5-15R
Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト5年保証 SMT1500JOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト5年保証 SMT1500JOS5APC(シュナイダーエレクトリック)
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト5年保証(SMT1500JOS5)は、出力容量(1200VA/980W)のタワー型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V オンサイト5年保証 SMT1500RMJ2UOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V オンサイト5年保証 SMT1500RMJ2UOS5APC(シュナイダーエレクトリック)
549,800税込604,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V オンサイト5年保証(SMT1500RMJ2UOS5)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V オンサイト3年保証 SMT1500RMJ2UOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V オンサイト3年保証 SMT1500RMJ2UOS3APC(シュナイダーエレクトリック)
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD 100V オンサイト3年保証(SMT1500RMJ2UOS3)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U取付(優先)下方種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)1200ケーブル長(m)2.4幅(cm)43.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)8.6容量(VA)1500定格電力(VA)1200最大出力電力(W)1200定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40効率1通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12正味質量(kg)27.8相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)46.8出力コンセント6×NEMA 5-15R
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ