カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)
  • モノタロウ(4)
  • NEC三菱(57)
  • SMC(37)
  • KTM(35)
  • Puig (プーチ)(32)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(8)
  • 三菱マテリアル(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • VISHAY(7)
  • サカエ(6)
  • TRUSCO(5)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
  • 山本電機製作所(4)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(4)
  • 井口機工製作所(3)
  • ダイヘン(3)
  • トーダイ(3)
  • Vesrah(3)
  • HARLEY-DAVIDSON(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt500」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Smart-UPS SRT 5000VA 200V SRT5KXLJ APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS SRT 5000VA 200V SRT5KXLJAPC(シュナイダーエレクトリック)
929,800税込1,022,780
1台
翌日出荷
出力容量4600W/5200VA定格出力電圧(V)200定格入力電圧(V)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×432×746質量(kg)56.6運転方式常時インバーター(ダブルコンバージョン)バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年波形正弦波保証期間2年間(日本のみ)取付方式キット付きラックマウント規格VCCI Class A定格電力(W)4600ケーブル長(m)3.05幅(cm)43.2騒音値(dB)55保存温度(℃)-15~45出力周波数(Hz)50/60± 3 主電源に同期出力波形正弦波ケーブル1本入力周波数(Hz)40~70 (自動検知)充電時間(時間)3容量(VA)5200定格電力(VA)5200最大出力電力(W)4600動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L6-30P入力電圧範囲(V)100~275 調整可能(50%負荷)関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)相対湿度(%RH)0~95(結露のないこと)
Smart-UPS 500 LCD 100Vオンサイト3年保証 SMT500JOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 500 LCD 100Vオンサイト3年保証 SMT500JOS3APC(シュナイダーエレクトリック)
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
APC Smart-UPS 500 LCD 100V オンサイト3年保証(SMT500JOS3)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSに3年間オンサイトサービスを提供するモデルです。
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Smart-UPS 500 LCD 100V 7年 SMT500J7W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 500 LCD 100V 7年 SMT500J7WAPC(シュナイダーエレクトリック)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
出力容量360W/500VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359質量(kg)12.6運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間7年間関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Smart-UPS 500 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT500JOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 500 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT500JOS7APC(シュナイダーエレクトリック)
329,800税込362,780
1台
7日以内出荷
出力容量360W/500VA定格出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359質量(kg)12.6運転方式ラインインタラクティブバッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命4~6年波形正弦波保証期間7年間(オンサイト)
Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証 SMT500J3W APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証 SMT500J3WAPC(シュナイダーエレクトリック)
1台
取扱停止中
APC Smart-UPS 500 LCD 100V 3年保証(SMT500J3W)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
仕様●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)360ケーブル長(m)1.8幅(cm)14定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA 5-15P同梱部品ドキュメンテーションCD/SmarUPSシグナリング用RS-232ケーブル充電時間4hケーブル1本高さ(cm)16.7容量(VA)500定格電力(VA)500最大出力電力(W)360定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40効率1関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)通信ポートスマートスロットアラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)5正味質量(kg)12.6相対湿度(%RH)0~95コントロールパネルステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソールUSB対応深さ(cm)35.9出力コンセント6×NEMA 5-15R
APC(エーピーシー)  無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 5年保証 SMT500J5W APC(シュナイダーエレクトリック)APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 5年保証 SMT500J5WAPC(シュナイダーエレクトリック)
1個
取扱停止中
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 APC Smart-UPS 500 LCD 100V 5年保証(SMT500J5W)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリー
質量(kg)12.6Black規格UL 1778, VCCI Class A出力【アウトプット電力容量】360W / 500VA、【最大設定可能電力】360W / 500VA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【電源コードの数】1、【最大入力電流】5.0Aバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4~6年、【RBC数量】1保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Smart-UPS 500 LCD 100Vオンサイト5年保証 SMT500JOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 500 LCD 100Vオンサイト5年保証 SMT500JOS5APC(シュナイダーエレクトリック)
1台
取扱停止中
APC Smart-UPS 500 LCD 100V オンサイト5年保証(SMT500JOS5)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSに5年間オンサイトサービスを提供するモデルです。