カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)
  • 王子ゴム化成(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scl-0090v」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC UPS 無停電電源装置Smart-UPS C リチウムイオン ショートデプス 400VA/100V(ネットワーク管理カード付属) SCL400RMJ1UNC APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置Smart-UPS C リチウムイオン ショートデプス 400VA/100V(ネットワーク管理カード付属) SCL400RMJ1UNCAPC(シュナイダーエレクトリック)
149,800税込164,780
1式
翌々日出荷
APC Smart-UPS Lithium-ion SCL400RMJ1UNCは、小型サーバーやネットワーク機器向けに設計された、ラックマウント型1Uの無停電電源装置(UPS)です。Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用し、軽量・コンパクト・長寿命を実現。設置スペースや重量制限がある環境、エッジコンピューティング用途にも適しています。【主な特長】400VA / 400W 出力:小型サーバー、ネットワーク機器、制御機器に対応リチウムイオンバッテリー搭載:バッテリー期待寿命:約8~10年/従来鉛バッテリー比で軽量・省メンテナンス正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応ラックマウント型 1U:奥行き約232mmの短奥行設計で省スペース常時商用給電方式:安定した電源品質を提供USB通信対応:電源管理・安全シャットダウンに対応(対応ソフト使用時)5年メーカー保証
用途【用途】小型サーバー・NASの電源保護ネットワーク機器(ルーター/スイッチ)の停電対策制御盤・エッジコンピューティング環境ラック内の省スペースUPS用途【主な仕様】型番:SCL400RMJ1UNC定格容量:400VA / 400W入力電圧:AC100V(90~110V)出力電圧:AC100V運転方式:常時商用給電出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA 5-15R ×4ラックサイズ:1U外形寸法:幅432 × 高さ44 × 奥行232 mm質量:約4kgバッテリー:リチウムイオン保証期間:5年(メーカー保証)【同梱品】USBケーブルラックマウント用サポートレールインストールガイド保証期間保証期間:5年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
100v 200v特集