カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • APC(シュナイダーエレクトリック)
  • 三菱電機(9)
  • SMC(8)
  • サカエ(6)
  • VISHAY(6)
  • NAKATAKI(6)
  • イスカル(5)
  • KSフィルター(5)
  • シバタ(フォークリフト)(5)
  • プラネックスコミュニケーションズ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KINGBRIGHT(4)
  • TOA(3)
  • 日動電工(3)
  • BIVAR(3)
  • アズワン(2)
  • 岡崎精工(2)
  • CKD(2)
  • タンガロイ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-t5」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【セット販売】SRT5KXLJ ラックレイルキット SRTRK2付 APC(シュナイダーエレクトリック)【セット販売】SRT5KXLJ ラックレイルキット SRTRK2付APC(シュナイダーエレクトリック)
959,800税込1,055,780
1セット
4日以内出荷
【SRT5KXLJ】複数台のサーバー、ネットワーク機器、ストレージシステム、通信機器など、中~大規模ITインフラの保護に最適入力電源の変動の影響を受けず、停電発生時も無瞬断で、常に安定した電力を供給お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応最大10個の拡張バッテリーパック(SRT192BPJ)を接続でき、バックアップ時間の延長可能ラックマウント/タワー設置両用(タワー設置時のスタビライザー付属/レールキットSRTRK2は別売)【SRTRK2】安心の製品保証2年APCの回収スキームにて、環境に配慮した方法で処理高さ4.4 cm、幅52.7 cm、奥行き8.9 cmのグレー仕上げのレールSmart-UPSシステムの安全で安定した設置を保証します
付属品【SRT5KXLJ】ソフトウェア付きCD、ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、統合ネットワークマネジメント、取り外し可能なサポートフィート、温度プローブ、USBケーブル、保証書、【SRTRK2】インストールガイド、設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット幅(mm)【SRT5KXLJ】432、【SRTRK2】527質量(kg)【SRT5KXLJ】56.6、【SRTRK2】2.73【SRT5KXLJ】黒、【SRTRK2】グレー高さ(mm)【SRT5KXLJ】130、【SRTRK2】44タイプ内部バイパス種類UPS:無停電電源装置 (UPS)取付方式SRT5KXLJ:ラックマウント式 with included kit、SRTRK2:ラックマウント式奥行(mm)【SRT5KXLJ】746、【SRTRK2】89シリーズSmart-UPSオンライン定格電力(W)4600出力電圧(V)200定格入力電圧(V)200運転方式オンライン騒音値(dB)55A保存温度(℃)【SRT5KXLJ】-15~45、【SRTRK2】-76~140取付場所垂直コンセント出力NEMA L6-20R 2個、NEMA L6-30R 2個出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95 % 結露のないこと保証期間SRT5KXLJ:24、SRTRK2:24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)3 : 1入力周波数(Hz)40~70 自動検知歪率(%)2%未満動作周囲温度(℃)【SRT5KXLJ】0~40、【SRTRK2】-76~140定格電力(VA)5200適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L6-30P警報機能可聴および可視アラーム :重大度による優先順位設定可能電力(VA/W)(最大)5200/4600出力周波数50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期バッテリー寿命3~5年
Smart-UPS SRT 5000VA 200V SRT5KXLJ APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS SRT 5000VA 200V SRT5KXLJAPC(シュナイダーエレクトリック)
929,800税込1,022,780
1台
翌日出荷
出力容量4600W/5200VA定格出力電圧(V)200定格入力電圧(V)200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×432×746質量(kg)56.6運転方式常時インバーター(ダブルコンバージョン)バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年波形正弦波保証期間2年間(日本のみ)取付方式キット付きラックマウント規格VCCI Class A定格電力(W)4600ケーブル長(m)3.05幅(cm)43.2騒音値(dB)55保存温度(℃)-15~45出力周波数(Hz)50/60± 3 主電源に同期出力波形正弦波ケーブル1本入力周波数(Hz)40~70 (自動検知)充電時間(時間)3容量(VA)5200定格電力(VA)5200最大出力電力(W)4600動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L6-30P入力電圧範囲(V)100~275 調整可能(50%負荷)相対湿度(%RH)0~95(結露のないこと)
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS RT 5000VA 200V オンサイト5年保証 SRT5KXLJOS5 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS RT 5000VA 200V オンサイト5年保証 SRT5KXLJOS5APC(シュナイダーエレクトリック)
2,398,000税込2,637,800
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 5000VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高出力・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。中~大規模サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、電源品質と可用性が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】5200VA / 4600W 高出力UPS常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給単相200V対応:高負荷機器・高密度ラック構成に最適ラック/タワー両用 3U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト拡張バッテリー対応:最大14台の拡張バッテリーパック接続可能日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能ネットワーク管理機能標準搭載:遠隔監視・シャットダウンに対応ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
用途【用途】中~大規模サーバー/ストレージの電源保護データセンター・サーバールームネットワーク/通信インフラBCP・高可用性が求められる業務システム SRT5KXLJOS55年オンサイト保守付き中期運用向けの現地保守モデル【主な仕様】定格容量:5200VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6-20R ×2/NEMA L6-30R ×2ラックサイズ:3U外形寸法:幅432 × 高さ130 × 奥行746 mm質量:約56.6kgバッテリー:鉛蓄電池【同梱品】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証書保証期間お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS RT 5000VA 200V オンサイト3年保証 SRT5KXLJOS3 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS RT 5000VA 200V オンサイト3年保証 SRT5KXLJOS3APC(シュナイダーエレクトリック)
1,998,000税込2,197,800
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 5000VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高出力・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。中~大規模サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、電源品質と可用性が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】5200VA / 4600W 高出力UPS常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給単相200V対応:高負荷機器・高密度ラック構成に最適ラック/タワー両用 3U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト拡張バッテリー対応:最大13台の拡張バッテリーパック接続可能日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能ネットワーク管理機能標準搭載:遠隔監視・シャットダウンに対応ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
用途【用途】中~大規模サーバー/ストレージの電源保護データセンター・サーバールームネットワーク/通信インフラBCP・高可用性が求められる業務システム SRT5KXLJOS33年オンサイト保守付き障害発生時、技術者による現地対応【主な仕様】定格容量:5200VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6-20R ×2/NEMA L6-30R ×2ラックサイズ:3U外形寸法:幅432 × 高さ130 × 奥行746 mm質量:約56.6kgバッテリー:鉛蓄電池【同梱品】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証書保証期間お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS RT 5000VA 200V 5年保証 SRT5KXLJ5W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS RT 5000VA 200V 5年保証 SRT5KXLJ5WAPC(シュナイダーエレクトリック)
1,698,000税込1,867,800
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 5000VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高出力・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。中~大規模サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、電源品質と可用性が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】5200VA / 4600W 高出力UPS常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給単相200V対応:高負荷機器・高密度ラック構成に最適ラック/タワー両用 3U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト拡張バッテリー対応:最大11台の拡張バッテリーパック接続可能日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能ネットワーク管理機能標準搭載:遠隔監視・シャットダウンに対応ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
用途【用途】中~大規模サーバー/ストレージの電源保護データセンター・サーバールームネットワーク/通信インフラBCP・高可用性が求められる業務システム SRT5KXLJ5W5年延長保証付き中期運用向けの安心モデル【主な仕様】定格容量:5200VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6-20R ×2/NEMA L6-30R ×2ラックサイズ:3U外形寸法:幅432 × 高さ130 × 奥行746 mm質量:約56.6kgバッテリー:鉛蓄電池【同梱品】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証書保証期間お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 5000VA 200V 7年保証 SRT5KXLJ7W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 5000VA 200V 7年保証 SRT5KXLJ7WAPC(シュナイダーエレクトリック)
1,698,000税込1,867,800
1個
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 5000VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高出力・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。中~大規模サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、電源品質と可用性が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】5200VA / 4600W 高出力UPS常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給単相200V対応:高負荷機器・高密度ラック構成に最適ラック/タワー両用 3U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト拡張バッテリー対応:最大12台の拡張バッテリーパック接続可能日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能ネットワーク管理機能標準搭載:遠隔監視・シャットダウンに対応ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
用途【用途】中~大規模サーバー/ストレージの電源保護データセンター・サーバールームネットワーク/通信インフラBCP・高可用性が求められる業務システム SRT5KXLJ7W7年延長保証付き予防バッテリー交換1回を含む長期保証【主な仕様】定格容量:5200VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6-20R ×2/NEMA L6-30R ×2ラックサイズ:3U外形寸法:幅432 × 高さ130 × 奥行746 mm質量:約56.6kgバッテリー:鉛蓄電池【同梱品】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証書保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーのみ、交換作業含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 5000VA 200V オンサイト7年保証 SRT5KXLJOS7 APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 5000VA 200V オンサイト7年保証 SRT5KXLJOS7APC(シュナイダーエレクトリック)
2,798,000税込3,077,800
1個
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 5000VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高出力・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。中~大規模サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、電源品質と可用性が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】5200VA / 4600W 高出力UPS常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給単相200V対応:高負荷機器・高密度ラック構成に最適ラック/タワー両用 3U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト拡張バッテリー対応:最大15台の拡張バッテリーパック接続可能日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能ネットワーク管理機能標準搭載:遠隔監視・シャットダウンに対応ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
用途【用途】中~大規模サーバー/ストレージの電源保護データセンター・サーバールームネットワーク/通信インフラBCP・高可用性が求められる業務システム SRT5KXLJOS77年オンサイト保守付き長期運用を前提とした高可用性モデル予防バッテリー交換を含む手厚いサポート【主な仕様】定格容量:5200VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6-20R ×2/NEMA L6-30R ×2ラックサイズ:3U外形寸法:幅432 × 高さ130 × 奥行746 mm質量:約56.6kgバッテリー:鉛蓄電池【同梱品】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証書保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーならび交換作業含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS RT 5000VA 200V 3年保証 SRT5KXLJ3W APC(シュナイダーエレクトリック)APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS RT 5000VA 200V 3年保証 SRT5KXLJ3WAPC(シュナイダーエレクトリック)
1,398,000税込1,537,800
1式
7日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 5000VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高出力・高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の品質に左右されることなく、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。中~大規模サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、通信設備など、電源品質と可用性が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続でき、要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】5200VA / 4600W 高出力UPS常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給単相200V対応:高負荷機器・高密度ラック構成に最適ラック/タワー両用 3U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能ネットワーク管理機能標準搭載:遠隔監視・シャットダウンに対応ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能
用途【用途】中~大規模サーバー/ストレージの電源保護データセンター・サーバールームネットワーク/通信インフラBCP・高可用性が求められる業務システム SRT5KXLJ3W3年延長保証付きメーカー保証を3年間に延長【主な仕様】定格容量:5200VA / 4600W運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)入力電圧:AC200V出力電圧:AC200V出力波形:正弦波出力コンセント:NEMA L6-20R ×2/NEMA L6-30R ×2ラックサイズ:3U外形寸法:幅432 × 高さ130 × 奥行746 mm質量:約56.6kgバッテリー:鉛蓄電池【同梱品】インストールガイド取り外し可能なサポートフィートUSBケーブル保証書保証期間お買い上げから、3年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
sr-n8特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら