カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)
- シュナイダーエレクトリック(2)

SURTA2400XLJ/SURTD/SURT/SRT5KXLJ/SRT192BPJ 交換用バッテリーキット APCRBC140J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥209,800税込¥230,7801個翌日出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。付属品バッテリーのリサイクルガイド形状ラックマウント不可幅(mm)197質量(kg)35色Black高さ(mm)120種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ電圧(V)192寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×197×589適合品番SURTA2400XLJ/SURTD/SURT/SRT5KXLJ/SRT192BPJバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Each APCRBC140 consists of 2 battery modules as shown in the product image.寿命長寿命保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
【セット販売】SRT5KXLJ ラックレイルキット SRTRK2付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥959,800税込¥1,055,7801セット4日以内出荷【SRT5KXLJ】。複数台のサーバー、ネットワーク機器、ストレージシステム、通信機器など、中~大規模ITインフラの保護に最適。入力電源の変動の影響を受けず、停電発生時も無瞬断で、常に安定した電力を供給。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。最大10個の拡張バッテリーパック(SRT192BPJ)を接続でき、バックアップ時間の延長可能。ラックマウント/タワー設置両用(タワー設置時のスタビライザー付属/レールキットSRTRK2は別売)。【SRTRK2】。安心の製品保証2年。APCの回収スキームにて、環境に配慮した方法で処理。高さ4.4 cm、幅52.7 cm、奥行き8.9 cmのグレー仕上げのレール。Smart-UPSシステムの安全で安定した設置を保証します付属品【SRT5KXLJ】ソフトウェア付きCD、ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、統合ネットワークマネジメント、取り外し可能なサポートフィート、温度プローブ、USBケーブル、保証書、【SRTRK2】インストールガイド、設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット幅(mm)【SRT5KXLJ】432、【SRTRK2】527質量(kg)【SRT5KXLJ】56.6、【SRTRK2】2.73色【SRT5KXLJ】黒、【SRTRK2】グレー高さ(mm)【SRT5KXLJ】130、【SRTRK2】44タイプ内部バイパス種類UPS:無停電電源装置 (UPS)取付方式SRT5KXLJ:ラックマウント式 with included kit、SRTRK2:ラックマウント式奥行(mm)【SRT5KXLJ】746、【SRTRK2】89シリーズSmart-UPSオンライン定格電力(W)4600出力電圧(V)200定格入力電圧(V)200運転方式オンライン騒音値(dB)55A保存温度(℃)【SRT5KXLJ】-15~45、【SRTRK2】-76~140取付場所垂直コンセント出力NEMA L6-20R 2個、NEMA L6-30R 2個出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95 % 結露のないこと保証期間SRT5KXLJ:24、SRTRK2:24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)3 : 1入力周波数(Hz)40~70 自動検知歪率(%)2%未満動作周囲温度(℃)【SRT5KXLJ】0~40、【SRTRK2】-76~140定格電力(VA)5200適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L6-30P警報機能可聴および可視アラーム :重大度による優先順位設定可能電力(VA/W)(最大)5200/4600出力周波数50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期バッテリー寿命3~5年
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら