カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)
- 555(スリーファイブ)(1)
- CKD(1)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- KOTO(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- ネグロス電工(1)
- 南電機(3)
- 岡崎精工(2)
- 未来工業(1)
- 東豊工業(1)
「srt20」の検索結果
特価
関連キーワード

【セット販売】SRT1000XLJ ラックレイルキット SRTRK4付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥179,800税込¥197,7801セット翌々日出荷【SRT1000XLJ】。交換用バッテリー (APCRBC155J)が使用可能です。1-2台のサーバー、ネットワーク機器(スイッチ/ルーター)、ストレージや小規模ワークステーションなどの保護に最適。入力電源の変動の影響を受けず、停電発生時も無瞬断で、常に安定した電力を供給。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。最大10個の拡張バッテリーパック(SRT48BPJ)を接続でき、バックアップ時間の延長可能。ラックマウント/タワー設置両用(タワー設置時のスタビライザー付属/レールキットSRTRK4は別売)。【SRTRK4】。安心の製品保証2年。APCの回収スキームにて、環境に配慮した方法で処理。UPS2年保証で安心。バッテリーが完全に放電し電力が復旧した際、機器を即座に保護します。付属品【SRT1000XLJ】ソフトウェア付きCD、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書、【SRTRK4】インストールガイド、設置用ハードウェア、ラックマウントブラケット幅(mm)【SRT1000XLJ】432、【SRTRK4】527質量(kg)【SRT1000XLJ】23.9、【SRTRK4】2.72色【SRT1000XLJ】黒、【SRTRK4】グレー高さ(mm)【SRT1000XLJ】85、【SRTRK4】44タイプ内部バイパス種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、SRTRK4:取付けキット取付方式SRT1000XLJ:タワー 、SRTRK4:ラックマウント式奥行(mm)【SRT1000XLJ】505、【SRTRK4】89シリーズSmart-UPSオンライン定格電力(W)900出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)110、115、120運転方式オンライン騒音値(dB)50A保存温度(℃)【SRT1000XLJ】-20~50、【SRTRK4】-76~140コンセント出力6 NO 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間3時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95 % 結露のないこと保証期間SRT1000XLJ:36、SRTRK4:24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)3 : 1入力周波数(Hz)40~70 自動検知歪率(%)3%未満動作周囲温度(℃)【SRT1000XLJ】0~40、【SRTRK4】-76~140定格電力(VA)1000適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能可聴および可視アラーム :重大度による優先順位設定可能電力(VA/W)(最大)1000/900出力周波数50/60 Hz +/- 3 Hz 主電源に同期バッテリー寿命3~5年
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら