カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)
「sspcsswlj」の検索結果

PowerChute Serial Shutdown for Business
APC(シュナイダーエレクトリック)¥10,980税込¥12,0781式翌日出荷日本語表記で簡単に設定ができ、シリアルUPS接続でサーバーの自動シャットダウンが可能。電源イベントの発生原因追及を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
【セット販売】SMT1K2RJ1U UPS 電源管理 PowerChute付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥182,448税込¥200,6931セット翌々日出荷【SMT1K2RJ1U】。交換用バッテリー (APCRBC88J)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。ラックマウントレールキット同梱。スマートスロットには、別売のシリアルポート拡張カード(AP9624)、Network Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)装着可能。【SSPCSSWLJ】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作幅(mm)【SMT1K2RJ1U】432質量(kg)【SMT1K2RJ1U】24.5色黒取付下に高さ(mm)【SMT1K2RJ1U】44.5種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント式奥行(mm)【SMT1K2RJ1U】665シリーズSmart-UPS定格電力(W)1000ケーブル長(m)2.4出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ保存温度(℃)【SMT1K2RJ1U】-15~45取付場所前コンセント出力4 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間相対湿度0~95%バッテリー電圧(V)36保証期間24(月単位)クレストファクター(波高率)(CF)2.5:1出力定格周波数(Hz)47~63 Hz ± 0.3保護機能(入力)サーキットブレーカー入力周波数(Hz)50/60定格歪率(%)5%未満動作周囲温度(℃)【SMT1K2RJ1U】0~40入力電流(A)12 評価定格電力(VA)1200プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム :バッテリーの残量が少なくなった状態(バッテリー低下)を知らせるアラーム、設定可能な遅延入力電圧範囲(V)83~122V 100V AC、70~125V 100V ACに調整可能設定可能電力(VA/W)(最大)1200/1000バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12
【セット販売】SMT1000J UPS 電源管理 PowerChute付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥89,980税込¥98,9781セット翌々日出荷【SMT1000J UPS】。交換用バッテリー (RBC6L)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能。【電源管理 PowerChute】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作付属品ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)172質量(kg)21色黒高さ(mm)225種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント不可奥行(mm)439シリーズSmart-UPS定格電力(W)670ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45A保存温度(℃)-15~45コンセント出力8 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間(月単位)24出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)充電時間(時間)3歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)0~40定格電力(VA)1000適合バッテリーLi-Ion (リチウムイオン)プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間設定可能電力(VA/W)(最大)1000/670取付面位置前バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)10
【セット販売】SMT1500J UPS 電源管理 PowerChute付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥125,244税込¥137,7681セット翌々日出荷【SMT1500J UPS】。交換用バッテリー (APCRBC139J)が使用可能です。単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能。【電源管理 PowerChute】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作付属品【SMT1500J UPS】ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT1500J UPS】172質量(kg)【SMT1500J UPS】26色黒高さ(mm)【SMT1500J UPS】225種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント不可奥行(mm)【SMT1500J UPS】439シリーズSmart-UPS定格電力(W)980ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)70~125、 80~123に調整可能運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)45A保存温度(℃)【SMT1500J UPS】-15~45取付場所前コンセント出力8 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)全負荷時で5未満動作周囲温度(℃)【SMT1500J UPS】0~40定格電力(VA)1200適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)1500/980バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12
【セット販売】SMT1500RMJ2U UPS 電源管理 PowerChute付
APC(シュナイダーエレクトリック)¥159,800税込¥175,7801セット翌々日出荷【SMT1500RMJ2U UPS】。交換用バッテリー (APCRBC133J)が使用可能です。複数サーバー、ストレージシステム、ネットワーククローゼット、ビジネスVoIP環境に最適。不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き。お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応。ラックマウントレールキット同梱。スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能。【電源管理 PowerChute】。シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続。UPS稼働状況監視。電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン。障害通知、ロギング。Webブラウザでの設定・操作付属品【SMT1500RMJ2U UPS】ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル幅(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】432質量(kg)【SMT1500RMJ2U UPS】27.8色黒取付下に高さ(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】86種類UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア取付方式ラックマウント式奥行(mm)【SMT1500RMJ2U UPS】468シリーズSmart-UPS定格電力(W)1200ケーブル長(m)2.4出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)46A保存温度(℃)【SMT1500RMJ2U UPS】-15~45取付場所前コンセント出力6 NEMA 5-15R出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池内蔵充電時間4時間高度(m)(保管時)0~15240、(動作時)0~3000相対湿度0~95%、(保管時)0~95%保証期間24(月単位)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)7未満動作周囲温度(℃)【SMT1500RMJ2U UPS】0~40定格電力(VA)1200適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延設定可能電力(VA/W)(最大)1500/1200バッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)12