【セット販売】SMT1500J UPS 電源管理 PowerChute付
【SMT1500J UPS】
交換用バッテリー (APCRBC139J)が使用可能です
単体サーバー、ネットワーク機器、ビジネスVoIP、デスクトップ、小売店向けPOSレジに最適
不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能付き
お客様にてバッテリー交換可能、システムを停止せず交換可能なホットスワップ対応
スマートスロットには、別売のNetwork Management Card(AP9640J/AP9641J)、ドライコンタクトI/Oカード(AP9614)、シリアルポート拡張カード(AP9624)装着可能
カタカナ表示が可能なLCDディスプレイと警告音で、UPSと商用電源の状態をリアルタイムで通知、確認、設定可能
【電源管理 PowerChute】
シリアルケーブルまたはUSBケーブル接続
UPS稼働状況監視
電源障害時のコンピューターの自動シャットダウン
障害通知、ロギング
Webブラウザでの設定・操作
- 付属品
- 【SMT1500J UPS】ドキュメンテーションCD、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル
- 幅(mm)
- 【SMT1500J UPS】172
- 質量(kg)
- 【SMT1500J UPS】26
- 色
- 黒
- 高さ(mm)
- 【SMT1500J UPS】225
- 種類
- UPS:無停電電源装置 (UPS)、電源管理 PowerChute:ソフトウェア
- 取付方式
- ラックマウント不可
- 奥行(mm)
- 【SMT1500J UPS】439
- シリーズ
- Smart-UPS
- 定格電力(W)
- 980
- ケーブル長(m)
- 1.8
- 出力電圧(V)
- 100
- 定格入力電圧(V)
- 100
- 入力電圧(V)
- 70~125、 80~123に調整可能
- 運転方式
- ラインインタラクティブ
- 騒音値(dB)
- 45A
- 保存温度(℃)
- 【SMT1500J UPS】-15~45
- 取付場所
- 前
- コンセント出力
- 8 NEMA 5-15R
- 出力波形
- 正弦波
- バッテリー
- 鉛蓄電池内蔵
- 充電時間
- 4時間
- 高度(m)
- (保管時)0~15240、(動作時)0~3000
- 相対湿度
- 0~95%、(保管時)0~95%
- 保証期間
- 24(月単位)
- 出力定格周波数(Hz)
- (50/60Hz)47~53/57~63
- 入力周波数(Hz)
- 50/60 ±3(自動検知)
- 歪率(%)
- 全負荷時で5未満
- 動作周囲温度(℃)
- 【SMT1500J UPS】0~40
- 定格電力(VA)
- 1200
- 適合バッテリー
- 鉛蓄電池
- プラグ形状
- NEMA 5-15P
- 警報機能
- バッテリ使用中のアラーム:バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な遅延
- 設定可能電力(VA/W)
- (最大)1500/980
- バッテリー寿命
- 4~6年
- 最大入力電流(A)
- 12
- 内容量
- 1セット
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
電源(制御機器) の新着商品
カテゴリ



























