カテゴリ
- 制御機器(9)
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)
- モノタロウ(3)
- SMC(28)
- マキシンコー(17)
- brembo(17)
- メイキコウ(15)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- CKD(9)
- ParkerTAIYO(9)
- MAZDA(マツダ)(8)
- コガネイ(6)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(6)
- 潤工社(5)
- タンガロイ(5)
- パトライト(PATLITE)(5)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- 工進(4)
- KEMET(4)
- オリエンタルモーター(3)
- マキテック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「ts 100r」の検索結果

APC NetShelter Rack ATS、100V、20A、L5-20 In、(8)5-15R Out
APC(シュナイダーエレクトリック)¥259,800税込¥285,7801個欠品中1Uで操作が簡単な唯一の切替スイッチ。
APC NetShelter Rack ATS、100V、15A、5-15 in、(10)5-15R out
APC(シュナイダーエレクトリック)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷1Uで操作が簡単な唯一の切替スイッチ。
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SMT(ラックマウント型)3000VA/2700W 2年保証 SMT3000RMJ2U
APC(シュナイダーエレクトリック)¥499,800税込¥549,7801式翌々日出荷3000VAの高出力でIT・ネットワーク機器を確実に守る、正弦波出力・LCD搭載・SmartSlot対応の高信頼ラインインタラクティブ型UPSです(3000VA/2700W) 2年保証。Smart-UPSシリーズは販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS。【特長】。・100V稼働。・小型・省スペース・ラックマウント型モデル。・ラインインタラクティブ方式。・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリ。・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。・電力費用を削減するグリーンモード。・効率97%以上を実現。・各種アクセサリーによる機能拡張が可能。・長期保守つきモデルをラインナップ。・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。・長寿命バッテリ用途【用途】。サーバー・ストレージ機器の電源保護。ネットワーク機器・通信機器の安定運用。データセンター/サーバールーム。業務システムのBCP・可用性対策。【主な仕様】。型番:SMT3000RMJ2U。定格容量:3000VA / 2700W。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100V。運転方式:ラインインタラクティブ。出力波形:正弦波。出力コンセント:。NEMA 5-15R ×6。NEMA 5-20R ×2。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ86 × 奥行671 mm。質量:約44kg。バッテリー:鉛蓄電池(ホットスワップ対応)。保証:2年間。【同梱品】。ラックマウントレールキット。電源ケーブル。シリアル通信ケーブル。インストールガイド保証期間無償保証期間:2年間 (製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 5年保証 SRT2400XLJ5W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥589,800税込¥648,7801式7日以内出荷タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、2400VA/2160W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、5年保証。APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:5年保証期間お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V 7年保証 SRT2400XLJ7W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥679,800税込¥747,7801式7日以内出荷タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、2400VA/2160W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、7年保証。APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:7年保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト3年保証 SRT2400XLJOS3
APC(シュナイダーエレクトリック)¥849,800税込¥934,7801式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT2400XLJOS3。3年オンサイト保守付き。障害発生時、技術者による現地対応。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池保証期間お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC NetShelter KVM 16ポートデジタルIP バーチャルメディア対応 リモートローカルユーザー x1 KVM1116R
APC(シュナイダーエレクトリック)¥169,800税込¥186,7801式7日以内出荷APC(Schneider Electric)製 KVMスイッチ KVM1116R は、。1組のキーボード・マウス・モニターから最大16台のサーバーを集中管理できる、19インチラック対応のKVMスイッチです。TCP/IPネットワーク経由のリモートアクセスに対応しており、。遠隔地からサーバーの操作・監視・保守が可能。データセンターやサーバールーム、IT管理業務の省人化・効率化に最適です。【特長】。16ポートKVMスイッチ:1台のコンソールで最大16台のサーバーを管理。階層接続により最大256台まで拡張可能。リモート管理対応:。LAN/WAN/インターネット経由でアクセス可能。Webブラウザ、Windowsクライアント、Javaクライアントに対応。1Uラックマウント設計:標準19インチラック(1U)対応で省スペース。CAT5e/CAT6ケーブル接続:スイッチ~サーバー間はLANケーブルで接続。マルチユーザー対応:最大16ユーザーが同時にアクセス可能。バーチャルメディア機能対応:ISOファイルやUSBメディアをリモートサーバーへマウント可能(対応アダプタ使用時)。幅広いOS対応:Windows / Linux / UNIX / Mac に対応用途【用途】。データセンター・サーバールームでの集中管理。複数サーバーの遠隔保守・運用。IT管理・システム管理業務の効率化。【主な仕様】。型番:KVM1116R。ポート数:16ポート(RJ-45)。対応規格:19インチラック(1U)。ネットワーク:10 / 100 / 1000 Mbps。最大解像度:1600 × 1200(60Hz)。電源入力:AC100~240V(50/60Hz)。対応OS:Windows / Linux / UNIX / Mac。保証期間:2年間メーカー保証保守管理無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト5年保証 SRT2400XLJOS5
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,098,000税込¥1,207,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給:。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT2400XLJOS5。5年オンサイト保守付き。中期運用向けの安心サポート。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池保証期間お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1500VA 100V 7年保証 SRT1500XLJ7W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥359,800税込¥395,7801式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT1500XLJ7W は、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。本モデルは 7年保証付きで、予防バッテリー交換1回を含む延長保証により、。長期・安定運用を前提とした導入に適しています。【特長】。1500VA / 1350W 高出力:サーバー・ネットワーク機器の電源保護に対応。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウトが可能。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能 。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認・設定を本体で操作可能 。SmartSlot対応:ネットワーク管理カードによる遠隔監視に対応 。7年延長保証付き:予防バッテリー交換1回を含む用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。【主な仕様】。型番:SRT1500XLJ7W。定格容量:1500VA / 1350W 。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz) 。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:NEMA 5-20R ×6/NEMA L5-20R ×1 。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行587 mm。質量:約26.6kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:7年(延長保証)。【同梱品】。インストールガイド。取り外し可能なサポートフィート。USBケーブル。保証書保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 2400VA 100V オンサイト7年保証 SRT2400XLJOS7
APC(シュナイダーエレクトリック)¥1,298,000税込¥1,427,8001式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 2400VAシリーズは、。常時インバーター(ダブルコンバージョン)方式を採用した高信頼の無停電電源装置(UPS)です。入力電源の変動や瞬低の影響を受けず、停電時も無瞬断でクリーンな正弦波電力を供給。サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、エッジコンピューティング環境など、。電源品質が重要な業務用途に最適です。拡張バッテリーパック(別売)を最大10台まで接続可能で、。要件に応じた長時間バックアップ構成にも対応します。【主な特長】。2400VA / 2160W 高出力UPS。常時インバーター方式(オンラインUPS):無瞬断・高品質な正弦波電源を供給:。ラック/タワー両用 2U:設置環境に応じた柔軟なレイアウト。拡張バッテリー対応:最大10台の拡張バッテリーパック接続可能。日本語対応LCDディスプレイ:状態確認/設定を本体で操作可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による遠隔監視に対応。ホットスワップ対応バッテリー:システムを停止せずにバッテリー交換可能用途【用途】。サーバー/ストレージの電源保護。ネットワーク機器・通信機器の無停電対策。エッジコンピューティング環境。BCP・高可用性が求められる業務システム。 SRT2400XLJOS7。7年オンサイト保守付き。長期運用を前提とした高可用性モデル。予防保守を含む手厚いサポート。【主な仕様】。定格容量:2400VA / 2160W。運転方式:常時インバーター(ダブルコンバージョン)。出力波形:正弦波。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100/110/115/120V。出力コンセント:。NEMA 5-20R ×8。NEMA L5-30R ×1。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ85 × 奥行638 mm。質量:約32.7kg。バッテリー:鉛蓄電池保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V 7年保証 SMT750RMJ1U7W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥199,800税込¥219,7801式7日以内出荷APC Smart-UPS SMT750RMJ1U7W は、サーバー、ネットワーク機器、エッジ環境向けに設計されたラックマウント型無停電電源装置(UPS)です。ラインインタラクティブ方式と正弦波出力により、停電や電圧変動から重要なIT機器を確実に保護します。本モデルは 7年保証(延長保証)付きで、長期運用を前提とした業務用途に適しています。【主な特長】。・750VA / 525W 出力:小~中規模サーバー、ネットワーク機器の電源保護に最適。・ラインインタラクティブ方式:自動電圧調整(AVR)機能により、バッテリー消耗を抑制。・正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応。・ラックマウント型 1U/19インチラック対応、省スペース設計。・日本語対応LCDディスプレイ搭載:電源状態、負荷、バッテリー状態を本体で確認・設定可能。・SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による機能拡張が可能。・7年保証付き:延長保証により長期安心運用を実現/予防バッテリー交換1回を含む用途【用途】。サーバールームでのサーバー電源保護。ネットワークスイッチ・通信機器の停電対策。エッジコンピューティング環境。業務システムのBCP対策。【主な仕様】。型番:SMT750RMJ1U7W。定格容量:750VA / 525W。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100V。運転方式:ラインインタラクティブ。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA 5-15R ×4。ラックサイズ:1U。外形寸法:幅431.8 × 高さ43.6 × 奥行661 mm。質量:約19.5kg。バッテリー:鉛蓄電池。保証:7年(延長保証付き)。【同梱品】。ラックマウントレールキット。USBケーブル。シリアルケーブル。日本語インストールガイド保証期間保証期間:7年間 センドバックRoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V オンサイト7年保証 SMT750RMJ1UOS7
APC(シュナイダーエレクトリック)¥459,800税込¥505,7801式7日以内出荷APC Smart-UPS SMT750RMJ1UOS7 は、サーバー、ネットワーク機器、エッジ環境向けに設計された高信頼のラックマウント型無停電電源装置(UPS)です。ラインインタラクティブ方式と正弦波出力により、停電・瞬低・電圧変動などの電源トラブルから重要なIT機器を保護します。本モデルは 7年間のオンサイト保守サービス付きで、障害発生時は技術者が現地対応するため、。長期・安定運用を求められる業務用途に最適です。【主な特長】。750VA / 525W 出力:小~中規模サーバー、ネットワーク機器の電源保護に対応。ラインインタラクティブ方式(AVR搭載):電圧変動を自動補正し、バッテリー消耗を抑制。正弦波出力:PFC電源搭載機器にも対応。ラックマウント型 1U:19インチラック対応、省スペース設計。日本語対応LCDディスプレイ搭載:電源状態、負荷、バッテリー状態を本体で確認・設定可能。SmartSlot対応:ネットワーク管理カード等による機能拡張が可能。7年オンサイト保守付き:障害時の現地対応に加え、予防バッテリー交換1回を含む用途【用途】。サーバールームでのサーバー電源保護。ネットワークスイッチ・通信機器の停電対策。エッジコンピューティング環境。業務システムのBCP・可用性対策。【主な仕様】。型番:SMT750RMJ1UOS7。定格容量:750VA / 525W。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100V。運転方式:ラインインタラクティブ。出力波形:正弦波。出力コンセント:NEMA 5-15R ×4。ラックサイズ:1U。外形寸法:幅431.8 × 高さ43.6 × 奥行661 mm。質量:約19.5kg。バッテリー:鉛蓄電池。保守:7年オンサイト保守サービス。【同梱品】。ラックマウントレールキット。USBケーブル。シリアルケーブル。日本語インストールガイド保証期間保証期間:7年間 オンサイトRoHS指令(10物質対応)対応