カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)
- omron(オムロン)(15)
- EBM PAPST(11)
- ワゴジャパン(6)
- REX(レッキス工業)(4)
- SIEMENS(4)
- VISHAY(4)
- エレコム(3)
- 新ダイワ(3)
- GSユアサ(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- ATEN(3)
- Jackery(ジャクリ)(3)
- QUINT4-UPS(3)
- MEAN WELL(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- TogoPower(2)
- オーム電機(1)
- スワロー電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)(8件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1台当日出荷世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ご家庭やスモールビジネスに最適です。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応仕様サージ・ノイズフィルターありケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)100運転方式常時商用バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)保証期間3年間出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)保護機能サージ・ノイズフィルターありケーブル長(mm)1520定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト3年保証 SRT1000XLJOS3
APC(シュナイダーエレクトリック)¥419,800税込¥461,7801式欠品中APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)。APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、。高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、。バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】。オンサイト保守 3年付き。常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給。1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適。拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能。LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能。Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能。保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:3年オンサイト保守付き。単位:1個保証期間お買い上げから、3年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト7年保証 SRT1000XLJOS7
APC(シュナイダーエレクトリック)¥779,800税込¥857,7801式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)。APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、。高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、。バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】。オンサイト保守 7年付き(バッテリー予防交換1回付き)。常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給。1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適。拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能。LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能。Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能。保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:7年オンサイト保守付き。単位:1個保証期間お買い上げから、7年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーならび交換作業含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA 100V オンサイト5年保証 SRT1000XLJOS5
APC(シュナイダーエレクトリック)¥589,800税込¥648,7801式7日以内出荷APC Smart-UPS SRT 1000VA 常時インバーター方式 無停電電源装置(保守サービス付きモデル)。APC Smart-UPS SRTシリーズは、サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティング環境など、。高い信頼性が求められる業務用途向けの常時インバーター方式UPSです。入力電源の品質に左右されず、安定した電力を供給し、停電や電圧変動から重要なIT機器を保護します。本モデルはUPS本体に保守サービスをセットしたAVPモデルで、。バッテリー交換や万一の障害時にも安心して長期間ご使用いただけます。拡張バッテリーの接続にも対応しており、バックアップ時間の延長が可能です。【特長】。オンサイト保守 5年付き。常時インバーター方式(ダブルコンバージョン)による高品質電源供給。1000VA / 900W 出力、業務用サーバー・ネットワーク機器に最適。拡張バッテリー接続対応(最大10台)で長時間バックアップが可能。LCDディスプレイ搭載でUPSの状態を視覚的に確認可能。Network Management Card(別売)対応でリモート管理・自動シャットダウンが可能。保守サービス付きモデル(AVP)で、バッテリー交換・障害対応も安心用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:5年オンサイト保守付き。単位:1個保証期間お買い上げから、5年間の翌営業日オンサイト保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 5年保証 SRT1000XLJ5W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥269,800税込¥296,7801式7日以内出荷タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、1000VA/900W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、5年保証。【特長】。常時インバーター・ダブルコンバージョン方式、無瞬断(オンライン運転時)でクリーンな正弦波を負荷機器に供給。最大10台までの拡張バッテリパックの接続で長時間バックアップが可能。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に。タワー/ラックマウント対応 ー ラックマウント搭載時は別売のレールキットをご利用いただくことでラックに搭載可能です。(ラック搭載時には別売の「APC Smart-UPS SRT 100V用レールキット(SRTRK4)」が必要になります。ラックの奥行き(レール取り付け部)が5.9cm~9.1cmであることが必要です。)。100/110/115/120V入出力(単相)、出力容量:100VA/900W。長寿命バッテリ(期待寿命 5年@25℃)搭載、無償保証 3年間、有償保証提供可能期間 最大7年間。拡張バッテリパック(製品型番:SRT48BPJ)によるランタイムの延長(最大10台接続可能) 高効率グリーンモード(初期設定:Disable) 最高レベルの効率95%以上により、電気料金や冷却コストを削減します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:5年。単位:1個保証期間お買い上げから、5年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)RoHS指令(10物質対応)対応
APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SRT 1000VA/900W 7年保証 SRT1000XLJ7W
APC(シュナイダーエレクトリック)¥329,800税込¥362,7801式7日以内出荷タワー・ラックマウント両用型常時インバーター方式UPSです。力率0.9のクラス最高の高効率で、1000VA/900W。拡張バッテリーパックを最大10台対応、7年保証。【特長】。常時インバーター・ダブルコンバージョン方式、無瞬断(オンライン運転時)でクリーンな正弦波を負荷機器に供給。最大10台までの拡張バッテリパックの接続で長時間バックアップが可能。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に。タワー/ラックマウント対応 ー ラックマウント搭載時は別売のレールキットをご利用いただくことでラックに搭載可能です。(ラック搭載時には別売の「APC Smart-UPS SRT 100V用レールキット(SRTRK4)」が必要になります。ラックの奥行き(レール取り付け部)が5.9cm~9.1cmであることが必要です。)。100/110/115/120V入出力(単相)、出力容量:100VA/900W。長寿命バッテリ(期待寿命 5年@25℃)搭載、無償保証 3年間、有償保証提供可能期間 最大7年間。拡張バッテリパック(製品型番:SRT48BPJ)によるランタイムの延長(最大10台接続可能) 高効率グリーンモード(初期設定:Disable) 最高レベルの効率95%以上により、電気料金や冷却コストを削減します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。マルチカラーLCDディスプレイ ー基本メニューまたはアドバンス・メニューの選択が可能であり、一貫性のある詳細な情報を表示します。用途【用途】。小規模サーバー/NAS/ワークステーションの電源保護。ネットワーク機器(ルーター、スイッチ、UTM)の無停電対策。エッジコンピューティング環境、小規模サーバールーム。業務システムのBCP対策・安全なシャットダウン用途。常時インバーター方式により、電源品質が重要なIT機器の保護に適しています。【主な仕様】。寸法(高さ85mm?幅432mm?505mm)。質量:24kg。容量:1000VA/900W。種別:常時インバーター・正弦波。インターフェース:RJ45(シリアル)、USB(Type A)、SmartSlot、EPO。電源:AC100V / 110V / 115V / 120V単相。カラー:黒。付属品:ユーティリティCD、、通信ケーブル、インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書。保証期間:7年。単位:1個保証期間お買い上げから、7年間のセンドバック保守付(本体及びバッテリ含む)、予防バッテリー交換作業 1回付(予防バッテリーのみ、交換作業含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
SMT500J/SMT750J 交換用バッテリキット APCRBC137J
APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)132質量(kg)4.7高さ(mm)108種類小形シール鉛蓄電池、スタンドアロン型バッテリ・スタック電圧(V)24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×132×150適合品番SMT500J/SMT750Jバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【予定バッテリー寿命】長寿命、【ストリングごとの電槽】2寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(VA)750出力コンセント数6運転方式ラインインタラクティブ形状タワー型付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA質量(kg)13取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)500温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359接続方式ラインインタラクティブ定格入力電圧(V)100騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45容量(W)500コンセント出力(6)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlotバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63保護機能自動電圧調整(AVR)機能入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class A充電時間(時間)4歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満通信機能その他入力電流(A)(最大)8定格電力(VA)750最大出力電力(W)500定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間本体幅(mm)140入力レンジ主操作用電源/80~123V出力容量(VA/W)750/500設定可能電力(VA/W)(最大)750/500入力電圧70~125V (調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5相対湿度(%RH)0~95バッテリー交換可能