絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

AVENGER

AVENGERのページです。AVENGERは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C-スタンドキット AVENGERC-スタンドキットAVENGER
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
設置面積(m2)95
C-スタンドキット A2033L+D200+D520 AVENGERC-スタンドキット A2033L+D200+D520AVENGER
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
耐荷重(kg)10格納時全長(mm)134設置面積(m2)95自重(kg)5.5伸長(mm)328
20インチ エクステンション グリップアーム AVENGER20インチ エクステンション グリップアームAVENGER
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
パイプ長は51cm
用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質アルミ質量(kg)1.35パイプサイズ51cm
スナップイン グリップヘッド Jタイプ AVENGERスナップイン グリップヘッド JタイプAVENGER
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
複数のワッシャーを使用することによってロックトルクを増し、自動車品質のブレーキディスクパッドを使用することにより、スリップに対する安全性を高めています。
用途スタンドやブームアームに取り付けて、照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。その他【接続部】16mmオス材質アルミ質量(kg)0.63ブラック
Avenger 16mm オス型アダプター AVENGERAvenger 16mm オス型アダプターAVENGER
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
高い精度で作られているため、機材の安定性が向上し、撮影中の安全性が確保されます。
用途接続部が16mmメス受け同士の製品を接続する際に使用します。その他【接続部】両側5/8インチ(16mm)材質亜鉛メッキスチール質量(kg)0.15シルバー
スティールベイビースタンド AVENGERスティールベイビースタンドAVENGER
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
材質スティール質量(kg)6.5シルバー段数3耐荷重(kg)10最高高さ(cm)300最低高さ(cm)113アタッチメント16mmオス
40インチ エクステンション グリップアーム AVENGER40インチ エクステンション グリップアームAVENGER
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
パイプ長は102cm
用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質アルミ質量(kg)1.6シルバーパイプサイズ102cm
スベリング Cクランプ AVENGERスベリング CクランプAVENGER
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
最大75kgの機材を保持することが可能なケーブルロックを備えています。(28mmメスダボ使用時)
用途クランプは直径28~78mmに対応その他【接続部】28mmメス(16mmオス)質量(kg)1.6ブラック耐荷重(kg)75(10)パイプ直径(Φmm)【保持パイプ】28~78
グリップヘッド AVENGERグリップヘッドAVENGER
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
複数のワッシャーを使用することによってロックトルクを増し、自動車品質のブレーキディスクパッドを使用することにより、スリップに対する安全性を高めています。
用途スタンドやブームアームに取り付けて、照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。その他【接続部】16mmメス材質アルミ質量(kg)0.55
コンボスタンド AVENGERコンボスタンドAVENGER
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷
16mmオス型トップアタッチメントと28mmメス型レシーバーを備えています。
用途主に中型から大型の海外製撮影用照明の設置、保持にご利用いただけますアタッチメント28mmメス・16mmオス
Avenger 変換アダプター AVENGERAvenger 変換アダプターAVENGER
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
高い精度で作られているため、機材の安定性が向上し、撮影中の安全性が確保されます。
材質クロム鋼シルバーコネクタB17mm
ベイビースタンド Jタイプ AVENGERベイビースタンド JタイプAVENGER
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
材質スティール質量(kg)2.5シルバー段数3耐荷重(kg)15最高高さ(cm)95.5最低高さ(cm)52アタッチメント16mmオス
28mmブッシング クイックアクション ジュニアクランプ AVENGER28mmブッシング クイックアクション ジュニアクランプAVENGER
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
その他【接続部】28mmメス質量(kg)1.43ブラック耐荷重(kg)100パイプ直径(Φmm)【保持パイプ】40~70
C-スタンドキット デタッチャブル A2030D+D200+D520 AVENGERC-スタンドキット デタッチャブル A2030D+D200+D520AVENGER
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷
脚を平らに折りたたむことができ、ポールと脚が取り外せるため、収納・運搬に便利なライトスタンド
用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質スティール質量(kg)8.4シルバー耐荷重(kg)10高さ(cm)【格納】134最高高さ(cm)300アタッチメント16mmオス
Avenger スーパークランプグリップヘッド AVENGERAvenger スーパークランプグリップヘッドAVENGER
9,698税込10,668
1個
10日以内出荷
スーパークランプが一体化された黒グリップヘッド
用途スタンドが届かない場所でも照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。その他【接続部】スーパークランプ材質アルミ質量(kg)0.95ブラック
C-スタンド スライディング Jタイプ AVENGERC-スタンド スライディング JタイプAVENGER
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷
脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド
用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質スティールアタッチメント17mmメス
C-スタンドキット Jタイプ A2018LJ+D210J+D500 AVENGERC-スタンドキット Jタイプ A2018LJ+D210J+D500AVENGER
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷
脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド
用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質スティール質量(kg)5.2シルバー耐荷重(kg)8高さ(cm)【格納】84最高高さ(cm)175アタッチメント17mmメス
スナップイン グリップヘッド Jタイプ 黒 AVENGERスナップイン グリップヘッド Jタイプ 黒AVENGER
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
適合パイプ径(Φmm)2.5自重(kg)0.63ダボ径(Φmm)16
C-スタンドスライディング 328cmスティール黒Jタイプ AVENGERC-スタンドスライディング 328cmスティール黒JタイプAVENGER
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
格納時全長(mm)134自重(kg)5.5設置寸法(mm)950伸長(mm)328
C-スタンドキット A2033LJ + D210J + D520 AVENGERC-スタンドキット A2033LJ + D210J + D520AVENGER
43,980税込48,378
1セット
4日以内出荷
耐荷重(kg)10格納時全長(mm)134設置面積(m2)95自重(kg)5.5伸長(mm)328