絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Manfrotto

Manfrottoのページです。Manfrottoは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在165件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン用三脚アダプター Manfrottoスマートフォン用三脚アダプターManfrotto(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ユニバーサルスマートフォンクランプ。 1/4メスネジが、下とクランプ裏に付属。 セキュリティグリップ用のシリコン製ラバーパッド。 製品裏に、セルフスタンドになるブラケット有り。 8.35cmまでの幅のスマートフォンなら、どれでも対応。
質量(kg)0.027高さ(cm)全伸:10.8
スーパークランプ ManfrottoスーパークランプManfrotto
5,198税込5,718
1個
当日出荷
撮影シーンで便利なクランプ。
PIXI EVO 5段階調節ミニ三脚 ブラック ManfrottoPIXI EVO 5段階調節ミニ三脚 ブラックManfrotto
5,498税込6,048
1本
当日出荷
2.5kgまでのデバイスやデジタル一眼レフカメラに互換。 不安定な地面でも安全性を与える2脚角度のミニ三脚。 頑丈、軽量なアルミニウム構造。 カメラを90°にティルトができるため、ポートレートモードで撮影することも可能。 あなたは、3つの異なる色の組み合わせの選択肢を持っています。
仕様ボールロック:可質量(kg)0.26ブラック高さ(cm)格納:20.5、全伸:20アタッチメント最上部:1/4ネジ
スモールアダプター1/4"-3/8" Manfrottoスモールアダプター1/4"-3/8"Manfrotto
1,398税込1,538
1個
当日出荷
1/4オスネジを 3/8オスネジに変換できます。 スティール。
材質スティール質量(kg)0.048
ダブルスーパークランプ ManfrottoダブルスーパークランプManfrotto
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ダブルスーパークランプは、超軽量、超強力で、多目的に使用できる、あらゆるプロにとってなくてはならないキットです。 このクレバーなクランプは、通常のクランプには不可能な、クランプに求められる以上の働きをし、また、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性にも優れています。 この三脚クランプは、2つのクランプを互いに90°の角度で固定することができます。 これは、この製品の大きな特徴の1つです。これにより、非常に強固にクランプでき、重量機材も安心して固定することができます。 機材が不意に滑り落ちる心配もなく、撮影に集中することができます。このクランプは、ほかにもさまざまな用途に使用できます。 直径13mmから55mmのバーやパイプが挟めるため、あらゆる場面で重宝します。 また、このクレバーなクランプは、異形クロスバーをオートポールに固定することも可能です。 ほんのわずかな操作で機材の位置を決め、すぐさま撮影を始めることができます。 鋳造合金製のため、外力にもびくともしない一方、軽量で、どんなバッグにもすっぽり収まります。重量機材も支えられる一方、重量はわずか1050gで、扱いやすく、持ち運びも容易です。
質量(kg)0.83耐荷重(kg)15クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
プロギア付き三脚 Manfrottoプロギア付き三脚Manfrotto
59,980税込65,978
1本
当日出荷
革新的で信頼性の高いセンターベースシステム。 素早く強固にロックできる脚部のクイックアクションレッグロック機構。 安定性の向上に役立つ3面形状センターコラム。 安定した撮影を可能にするラバー/金属スパイク脚。 安定性を高める回転防止脚。
質量(kg)4.3段数脚:3高さ(cm)最低:43、全伸:162(センターポールを伸ばさない状態)アタッチメント最上部:3/8ネジ
バリアブル フリクションアーム カメラブラケット付 Manfrottoバリアブル フリクションアーム カメラブラケット付Manfrotto
22,980税込25,278
1本
当日出荷
絶対のコントロールを達成できるブラケット付きのバリアブルフリクションアームです。 イタリア標準で製造され、このキットはどんな写真撮影環境でも信頼できます。 強力の軽量アルミニウムに工芸され、このバリアブルフリクションアームの携帯性のお陰で、撮影作業の間に持ち運びやすくなります。 耐久や強壮、3kgまでの負担をサポートすることができます。53cmまで引き伸ばせる力を組合せば、理想な強さや柔軟性を得られます。 可変摩擦はバリアブルフリクションアームを通って利用できます。単に人間工学的の球を調節すれば、ご希望な位置を得られます。 アンブレラを支えれるカメラブラケットで撮影をサポートできます。035スーパークランプと共に差し込む場所に入れるだけで準備完了。 このバリアブルフリクションアームはスタンダードサイズの6.4mmと9.5mmねじ、9.5mmトレード、16mmびょうとソケットが付きます。この幅でどんな撮影環境でも利用可能で便利です。
質量(kg)1.09耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)53アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
ナノクランプ ManfrottoナノクランプManfrotto
3,998税込4,398
1個
欠品中
このナノクランプは、軽量で持ち運びに便利で頼りになる、人気のスーパークランプのポケット版です。 場所を節約しつつ、効果を最大限に高めたいと考えているフォトグラファーにとって、この高品質クランプ三脚は、助手の代わりを務めてくれる優れたソリューションです。 ナノクランプは、機材を素早く確実に取り付けることができる、機材バッグになくてはならないアクセサリーです。 三脚、ライト、棚、バーなど、ジョーが届くものであれば何でもクランプできるため、不測の事態にも幅広く、的確に対処できます。 丈夫なアルミニウム製で、機材バッグに入れておいてもその存在にほとんど気付かないほど軽量です。 一方で、重量わずか110gながら、最大4kgの機材を軽々とサポートします。現場から現場への移動に際してもまったく邪魔にならず、撮影のたびに新たな用途が見つかるでしょう。 技術の粋を凝らして直感的に扱えるよう作られているため、いつでもすぐに使用できます。 特許取得済みのフルカバードスレッドシステム、高性能アルミニウム製プル&ロックハンドル、そして、独自の表面設計により、円形のポールも方形のポールもクランプできる、頼りになるアイテムです。 グリップ性を向上させ、クランプをより確実にする新しいハイフリクションテープも付属しています。 このナノクランプは、9.5mmおよび6.35mmのメス型アタッチメントにより、幅広いライティングアクセサリーに対応します。 また、新しいフリクションアームの回転防止アダプターにもぴったりフィットします。加えて、世界最高レベルのイタリアの品質基準に適合しています。
質量(kg)0.097耐荷重(kg)4クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
オートポール黒 210cm-370cm Manfrottoオートポール黒 210cm-370cmManfrotto
19,980税込21,978
1本
当日出荷
コンパクト、強い、小さいスペースにはぴったり。 このスマートオートポール黒 210cm~370cmは、バッグに入れやすいコンパクトなサイズの上、2100gの軽量で、プロの方にとっても持ちやすい素晴らしいなオートポールです。 運びやすい、追い出しやすくても、クオリティは落ちません。 このユーザーフレンドリーなオートポールは370cmの全伸高という素晴らしいフィーチャーを持っています。 なので、とても狭いスペースに動いても、頭部旋回バックグラウンドを作るスコープもできます。 革新的なデザインタッチとして、このオートポールの各先端はゴムカップ付属、滑り落ちらないように、より安定性を支えます。 セットアップする為に、片持ち梁システムを利用しているスマート人間工学的安全錠を押すだけです。 簡単に準備完了という意味だけでなく、すべてロックされますので、安定性は確保できます。 その上、うまく設計されたこのオートポールはアルミニウムで作られたため、大きいなバックグラウンドをサポートする為にも、頑丈で強力な使い方でも問題ありません。
質量(kg)2.1ポール径(Φmm)45.4伸長(cm)最小:210 / 最大:370
PIXIクランプ ManfrottoPIXIクランプManfrotto(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
60mm~104mm幅でスマートフォンを固定。 ミニ三脚LEDライト、マイクなどを取付可能。 背面にはしっかり固定できるレバー式ロック構造。 本体には底面と側面に2つの1/4メスネジアタッチメントがあり、 縦位置と横位置の撮影が可能。 コンパクトで軽量なイタリアンデザイン。
質量(kg)0.041クランプ幅(mm)60~104寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3.8×8.7アタッチメント最上部:cold-shoe
ギア付きプロ雲台 Manfrottoギア付きプロ雲台Manfrotto
74,980税込82,478
1個
当日出荷
正確なフレーミング混成を提供するイクロメーターノブ。 三脚雲台のロックシステムで軸を高速で変更することができます。 正確なフレーミング組成物を与える水準器。 アルミニウムボディで長期信頼性を確保します。 人間工学に基づいた広いノブはシンプルなギアコントロールを提供します。
仕様ボールロック:不可質量(kg)1.6直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)7.5最大耐荷重(kg)7.5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
Uフック (左右一対) ManfrottoUフック (左右一対)Manfrotto
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
直径40mmのパイプをかける事が出来ます。2個1セット。背景紙を支えるために使用する場合、クロスポールに最適です。
用途マンフロットのスーパークランプ035用
3/8"~1/4"ネジ変換用アダプター Manfrotto3/8"~1/4"ネジ変換用アダプターManfrotto
3,398税込3,738
1個
当日出荷
三脚の雲台取り付けスクリューを3/8''から 1/4''に変換。 アルミニウム製。
材質アルミ質量(kg)0.125
Elementトラベル三脚 スモール ブラック ManfrottoElementトラベル三脚 スモール ブラックManfrotto
12,980税込14,278
1本
当日出荷
WEB限定アウトレット価格!外箱に若干の傷あり。 コンパクトで軽量、持ち運びが容易なトラベル三脚。 開脚セレクターで開脚角度を3段階調整可能。 専用キャリングケースが標準付属。 ボールヘッド搭載。
仕様ボールロック:可付属品専用キャリングケース質量(kg)1.15ブラック段数脚:5耐荷重(kg)4高さ(cm)格納:32、最長:143、最低:36最大耐荷重(kg)4アタッチメント最上部:1/4ネジ
オートポールベース ManfrottoオートポールベースManfrotto
7,298税込8,028特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポールを自立させる事が出来ます。 マンフロットのオートポール、オートポール2用
材質アルミニウム質量(kg)1.21格納時全長(mm)860設置寸法(mm)Φ1260
フリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付 Manfrottoフリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付Manfrotto
15,980税込17,578
1本
当日出荷
マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。 片側に取り付け場所を選ばないナノクランプ、もう片側に回転防止機構が付属しています。
質量(kg)0.315耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)15アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴 回転防止機構付、アタッチメント(ボトム):3/8″ ネジ穴
055プロ三脚 Manfrotto055プロ三脚Manfrotto
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
仕様レバーロック搭載可能質量(kg)20伸長(cm)最大:170アタッチメント最上部3/8ネジ
長方形プレート Manfrotto長方形プレートManfrotto
2,498税込2,748
1個
当日出荷
マンフロット雲台用クイックリリースプレート。RC2タイプ、Q2タイプの雲台に対応します。200PLは、1/4''ネジタイプのプレートで、1/4'' -3/8''変換アダプター(大小リング)とビデオピンが付属します。
材質アルミニウム
Element MII アルミニウム4段三脚キットBK ManfrottoElement MII アルミニウム4段三脚キットBKManfrotto
15,980税込17,578
1本
当日出荷
軽量化と安定性を両立したトラベル三脚。 丈夫でコンパクトな軽量アルミニウム三脚。 個性を主張する斬新なデザイン。 パッド入りキャリングバッグ付属。 コンパクトカメラから一眼レフまで、幅広いカメラに対応。
付属品パッド入りキャリングバッグ寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.55ブラック段数脚:4最低高さ(cm)43アタッチメント最上部:1/4ネジ
フリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付 Manfrottoフリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付Manfrotto
10,980税込12,078
1本
当日出荷から14日以内出荷
マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 装着機材の最大耐荷重は3kgです。 両サイドに1/4''オスネジ、追加で3/8''オスネジ1ケが付属しており、カメラ等の取付ができます。
材質アルミ耐荷重(kg)3アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ ネジ, 3/8″ ネジ、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ
背景紙サポートシステム 黒 Jタイプ Manfrotto背景紙サポートシステム 黒 JタイプManfrotto
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
マンフロットのスタジオ撮影機器セッティングのノウハウを活かした簡易タイプの背景紙サポートシステムです。 オートポールが使えない場所などで、手軽にご使用いただけます。 ロールやシートのバックグラウンドを取付けることができます。 専用バッグも付属していますので、ロケなどにも持ち運び可能です。
セット内容272B(テレスコピックポール 黒) 1本、 1052JBAC 2本、 275 (ミニスプリングクランプ) 2個 - 専用キャリングバッグ質量(kg)4.2幅(cm)112~298高さ(cm)101~237
センターボール雲台 Manfrottoセンターボール雲台Manfrotto
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
手持ち撮影の感覚で柔軟にカメラ位置を変え、素早くロック・ロック解除ができるため、直感的で素早い撮影が可能。機能・サイズの異なる様々なモデルからお選びいただけます。
用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。
オートポール黒 150cm-270cm Manfrottoオートポール黒 150cm-270cmManfrotto
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。質量(kg)1.83ブラックポール径(Φmm)4540伸長(cm)最小:150、最大:270
055プロアルミニウム三脚3段+RC2付き3ウェイ雲台キット Manfrotto055プロアルミニウム三脚3段+RC2付き3ウェイ雲台キットManfrotto
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
仕様レバーロック付属品プレート:200PL質量(kg)3.5タイプ3ウェイ雲台段数脚:3寸法(cm)縮長:74素材アルミニウム搭載可能質量(kg)12伸長(cm)最大:183脚径(mm)最大:30
六角カメラマウンティングスタッド 3/8" Manfrotto六角カメラマウンティングスタッド 3/8"Manfrotto
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高品質真鍮製 1/4ネジ3/8ネジ付き 16mm六角オス 高さ3.9cm
用途カメラ用ネジ付きアダプター適合スーパークランプ質量(kg)0.04真ちゅう高さ(cm)339アタッチメントボトム:1/4″ネジ、3/8″ネジ、最上部:16mm六角オス[スーパークランプ回転防止機構]
アダプタースピゴット ManfrottoアダプタースピゴットManfrotto
1,698税込1,868
1個
当日出荷
両端が1/4インチと3/8インチのオスネジになったユニバーサル16mmスピゴット。
質量(kg)0.07アタッチメント(ボトム)3/8″ ネジ、5/8″ (16mm) オス型、(最上部)1/4″ ネジ、1 5/8″ (16mm) オス真ちゅう色適合スーパークランプ
ミニカウンターウエイト ManfrottoミニカウンターウエイトManfrotto
4,698税込5,168
1個
当日出荷
Φ13~30mmのパイプ径に対応したカウンターウェイト。
質量(kg)1.26パイプ径(Φmm)対応:13~30付属品ロックノブ
三脚バッグ60cm Manfrotto三脚バッグ60cmManfrotto
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
XPRO三脚/雲台シリーズにフィット。 雲台を保護する下面のロゴモールド部分をスリム化した、スマートなデザイン。 ダブルジッパー、長さ調節可能なストラップ。 撥水ナイロン。 055、1904段、190GO4段キット、290LIGHTなど 三脚×雲台と、バッグの互換表はダウンロードへ
質量(kg)0.3ブラック直径(Φcm)外寸雲台側:17、外寸脚側:15、内寸脚側:15寸法(cm)60
スーパープロ三脚 Manfrottoスーパープロ三脚Manfrotto
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
マンフロット製品の中で最も背の高い三脚。 素早いセットアップが可能なセルフロッキングコラム。 ロック、自己調整可能な脚角度。 格納式ラバー製石突により安定性を確保。 さまざまなアクセサリーに対応。
質量(kg)9段数脚:3耐荷重(kg)20高さ(cm)最低:44、全伸:242(センターポールを伸ばさない状態)最大耐荷重(kg)20アタッチメント最上部:3/8ネジ
パッド付き三脚バッグ Manfrottoパッド付き三脚バッグManfrotto
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ビデオキットに最適。 熱成形の蓋とパッド入りで高い保護性能を発揮。 撥水生地使用。
ブラック
ライトスタンドケース110cm Manfrottoライトスタンドケース110cmManfrotto
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
機材の持ち運びに便利なキャリングソリューション。 ライトスタンド3本までを収納して持ち運び可能に。 撥水加工素材を使用。
質量(kg)0.52ブラック内寸(cm)108×16×11外寸(cm)110×16×12.5
POCKET三脚L ブラック ManfrottoPOCKET三脚L ブラックManfrotto
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
楽に携帯でき、軽量だけど安定しているので、カメラサポートとしての常用に最適。 長めのレンズを装着したエントリーレベルのDSLRやコンパクトシステムカメラに最適。 各々の脚角度を別々にコントロール可能。 スライドさせることができる、標準のカメラ取り付けネジ装備。 2種類のカラーバリエーション展開。
質量(kg)0.068ブラック耐荷重(kg)1.5高さ(cm)格納:1、全伸:4最大耐荷重(kg)1.5アタッチメント最上部:1/4ネジ
ギア付きジュニア雲台 Manfrottoギア付きジュニア雲台Manfrotto
34,980税込38,478
1個
当日出荷
正確なフレ調整を提供するイクロメーターノブ。 スマートロックシステムで、撮影の間でもばやく移動することができます。 アルミニウム建設でキットの耐久性を信頼できます。 三脚雲台の安全な使用のための410クイックリリースプレート。 内蔵の水準器で、セットアップの精度を向上させます。
仕様ボールロック:不可質量(kg)1.22直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)5最大耐荷重(kg)5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
ミニポール 175cm-330cm 黒 Manfrottoミニポール 175cm-330cm 黒Manfrotto
8,298税込9,128
1本
4日以内出荷
伸縮範囲(cm)175~330自重(kg)0.87適合ポスト径(Φmm)25、28
バリアブル フリクションアーム Manfrottoバリアブル フリクションアームManfrotto
21,980税込24,178
1本
当日出荷
正確、多芸、長持ち。このバリアブルフリクションアームは、完全コントロールや完璧な撮影結果を提供します。 このバリアブルフリクションアームの高いクオリティの秘密はイタリアのデザインなのです。 上等なアルミニウムで作られ、このキットは長持ちできることに信頼できます。990gしかありませんが、3kgの負担を支えれます。 この特長でバリアブルフリクションアームは持ち運びやすく、どこに持って行っても信頼できる強い製品です。 53cmまで引き伸ばせ、仕事仕方にも関わらずバリアブルフリクションアームは最上の柔軟性を与えます。 このバリアブルフリクションアームは16mmびょうと9.5mm付属品の加え、スタンダードギアに組み合わせることも可能。 この柔軟性で、どんなアクセサリーにもかかわらず、簡単に速いセットアップをできるようにします。 耐久アルミニウム、持ち運びやすい、イタリア製。このバリアブルフリクションアームは最高の製品です。今すぐ購入!
質量(kg)1.09耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)53アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
アルミ ランカースタンド AC Jタイプ兼用 Manfrottoアルミ ランカースタンド AC Jタイプ兼用Manfrotto
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
1005BACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです。 本スタンドは、、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー、ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステムの採用: 複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロットの独自技術”クイックスタックシステム”により、容易な運搬とコンパクトな収納を実現しました。
質量(kg)2.5耐荷重(kg)10伸長(cm)273最低高さ(cm)118アタッチメント5/8″ (16mm) メス
befreeアドバンス AS 三脚キット Manfrottobefreeアドバンス AS 三脚キットManfrotto
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
アルカスイス互換プレートのアタッチメントを備えた自由雲台採用。
タイプ【雲台】自由雲台耐荷重(kg)9
六角ライトスタッド Manfrotto六角ライトスタッドManfrotto
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
マンフロットのスーパークランプ(035)にピッタリなアクセサリースーパークランプ035に装着することで、スーパークランプの用途が広がります
用途汎用性が広く、035以外にも様々な機材と使用できます。
カメラ用ホルスター Advanced ホルスター III Manfrottoカメラ用ホルスター Advanced ホルスター IIIManfrotto
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
055プロカーボン4段三脚+XPRO自由雲台+MOVEキット Manfrotto055プロカーボン4段三脚+XPRO自由雲台+MOVEキットManfrotto
83,980税込92,378
1個
4日以内出荷
仕様レバーロック付属品プレート:200PL質量(kg)2.94タイプボール雲台段数脚:4寸法(cm)縮長:67素材カーボンファイバー搭載可能質量(kg)15伸長(cm)最大:185脚径(mm)最大:29.2