絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
161件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 504X フルードビデオ雲台 Manfrotto

    504X フルードビデオ雲台

    Manfrotto
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    無段階可変フルード機構による滑らかな動きと、最大6.5kgの4段階切替式カウンターバランスで多様なカメラに対応します。
    用途動画撮影で重要なパン・ティルトの「ゆっくり・均一な動き」をサポートするビデオ用雲台。十分な耐荷重設計により業務用ビデオカメラ・望遠レンズ付き一眼レフカメラに、しっかりと対応します。質量(kg)2耐荷重(kg)12機能カウンターバランス/可変4段階
  • XPROフルードビデオ雲台 Manfrotto

    XPROフルードビデオ雲台

    Manfrotto
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    長めのパンレバーと、フルード機構による粘りのある動きが動画撮影に最適です。
    用途ミラーレスカメラでの動画撮影や、軽量スコープを使うバードウォッチャーのためのフルード雲台。質量(kg)0.76材質(本体)アルミニウム/テクノポリマー耐荷重(kg)5
  • センターボール雲台(コールドシュー付き) Manfrotto

    センターボール雲台(コールドシュー付き)

    Manfrotto
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    MH492-BHセンターボール雲台の底部がスイベルマウント(コールドシュー)のバージョンです。
    用途カメラ上部のアクセサリーシュー(ホットシュー)にモニター等を装着するために使用します。質量(kg)0.17直径(Φmm)雲台/35耐荷重(kg)4取付部【カメラ】1/4"ネジ止め式【三脚】コールドシュー
  • ガッファーテープ Manfrotto

    ガッファーテープ

    Manfrotto
    3,298税込3,628
    1本(50m×1本)
    欠品中
    強い粘着力でクロマキーをしっかり固定しながら、剥がした後の粘着残りを最小限に抑えます。
    用途背景や床のクロマキーソリューションを固定し、継ぎ目を隠してシームレスなキーイングを実現グリーン質量(g)950長さ(m)50幅(cm)50
  • クロマキー背景2.3m高用コネクションキット Manfrotto

    クロマキー背景2.3m高用コネクションキット

    Manfrotto
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    複数のLL LB7622を簡単に連結し、広いクロマキー撮影スペースを構築できる専用キット
    用途フレームやブラケットを隠すクロマキー用生地で、シームレスな背景を実現します。グリーン質量(g)430幅(cm)15長さ(cm)230
  • Pro-Light 三脚バッグ Manfrotto

    Pro-Light 三脚バッグ

    Manfrotto
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    イタリアンデザインによる洗練されたルックスと、優れた保護性能・使いやすさを両立した三脚バッグです。
    用途雲台側には追加パッドを配置し、衝撃からの保護力をさらに強化。撮影現場での移動や持ち運びにも配慮した、プロフェッショナル仕様の設計です。材質ナイロン、ポリエステルブラック
  • VR撮影サポート カーボンファイバーエクステンションブーム Manfrotto

    VR撮影サポート カーボンファイバーエクステンションブーム

    Manfrotto
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    360°VR撮影をサポートするためのカーボン製軽量・堅牢なエクステンションブーム。別売りのベースに 装着(3/8"ネジ)して撮影可能
    用途観光地、イベント、調査、建築現場など様々な360°撮影用途で活躍します耐荷重(kg)2
  • VR撮影サポート カーボンファイバーベース L Manfrotto

    VR撮影サポート カーボンファイバーベース L

    Manfrotto
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    360°VR撮影をサポートするために設計された、単体で最大18kgまで搭載可能で安定性に優れたカーボンファイバー製のベースです。付属のブームコネクターでエクステンションブーム(別売)の2点止めが可能
    用途観光地、イベント、調査、建築現場など様々な360°撮影用途で活躍します質量(kg)3.63耐荷重(kg)18最高高さ(cm)160
  • VR撮影サポート アルミニウムエクステンションブームM Manfrotto

    VR撮影サポート アルミニウムエクステンションブームM

    Manfrotto
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    高い位置からの360°カメラによる撮影を行うためのアルミニウム製エクステンションブーム。別売りのベースに 装着(3/8"ネジ)して撮影可能
    用途観光地、イベント、調査、建築現場など様々な360°撮影用途で活躍します質量(kg)0.52耐荷重(kg)1.5長さ(cm)最大200
  • VR撮影サポート アルミニウムベース L Manfrotto

    VR撮影サポート アルミニウムベース L

    Manfrotto
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    360°VR撮影をサポートするために設計された、大型のアルミニウム製ベース。付属のブームコネクターでエクステンションブーム(別売)の2点止めが可能
    用途観光地、イベント、調査、建築現場など様々な360°撮影用途で活躍します質量(kg)2.16耐荷重(kg)7最高高さ(cm)151
  • VR撮影サポート スタンド+アルミニウムブーム Manfrotto

    VR撮影サポート スタンド+アルミニウムブーム

    Manfrotto
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    ライトスタンドの脚の形状をしたベースと、4 段アルミニウムブームで構成された360°VR撮影をサポートするための製品。三脚タイプに比べ軽量で、使用後はコンパクトに畳める設計です
    用途観光地、イベント、調査、建築現場など様々な360°撮影用途で活躍します質量(kg)1.15耐荷重(kg)1.5最高高さ(cm)212
  • VR撮影サポート アルミニウムベース S Manfrotto

    VR撮影サポート アルミニウムベース S

    Manfrotto
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    360°VR撮影をサポートするために設計された、コンパクトで軽量なアルミニウム製のベース。VR撮影に必要な安定性や機能を備えた三脚
    用途3/8”ネジでエクステンションブームなどと組み合わて使用可能質量(kg)0.6耐荷重(kg)4取付部3/8”オスネジ最高高さ(cm)40.8
  • VR撮影サポート PIXI EVO+4段ポールキット Manfrotto

    VR撮影サポート PIXI EVO+4段ポールキット

    Manfrotto
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    いつでも手軽に360°カメラを支える軽量ミニ三脚キット。ミニ三脚「PIXI EVO」の特別バージョンに4 段アルミニウムポールが取り付けられたキットです。
    質量(kg)0.54耐荷重(kg)1最高高さ(cm)143
  • オートポール黒 150cm-270cm Manfrotto

    オートポール黒 150cm-270cm

    Manfrotto
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
    用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。質量(kg)1.83ブラックポール径(Φmm)4540伸長(cm)最小:150、最大:270
  • 背景紙取付 シングルフック(左右一対) Manfrotto

    背景紙取付 シングルフック(左右一対)

    Manfrotto
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    背景紙用ドライブセットManfrottoエクスパン(046MC)用のシングルフックです。046MCを1本かける事が出来ます
    用途マンフロットのスーパークランプ035用
  • Uフック (左右一対) Manfrotto

    Uフック (左右一対)

    Manfrotto
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    直径40mmのパイプをかける事が出来ます。2個1セット。背景紙を支えるために使用する場合、クロスポールに最適です。
    用途マンフロットのスーパークランプ035用
  • オートポール 150cm-270cm Manfrotto

    オートポール 150cm-270cm

    Manfrotto
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
    用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。質量(kg)1.83シルバーポール径(Φmm)4540伸長(cm)最小:150、最大:270
  • 六角ライトスタッド Manfrotto

    六角ライトスタッド

    Manfrotto
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    マンフロットのスーパークランプ(035)にピッタリなアクセサリー。スーパークランプ035に装着することで、スーパークランプの用途が広がります
    用途汎用性が広く、035以外にも様々な機材と使用できます。
  • 背景紙3本掛けフック(左右一対/035スーパークランプ付) Manfrotto

    背景紙3本掛けフック(左右一対/035スーパークランプ付)

    Manfrotto
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    背景紙用ドライブセットManfrottoエクスパン(046MC)を3本設置できるトリプルフックとスーパークランプ035のセット。左右セット。046MCを3本かける事が出来ます。
    用途マンフロットのスーパークランプ035が2個、付属しています。
  • トライアウト三脚 Manfrotto

    トライアウト三脚

    Manfrotto
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    汎用性、実用性、信頼性に優れたスタジオ用大型三脚です。室内撮影にも屋外撮影にも最適です。なめらかな動作を可能にするギア付きセンターポールを装備、ミッドレベルスプレッダーと格納式スパイクを備えたラバー製石突により、不整地でも安定して撮影ができます。
    質量(kg)6.7耐荷重(kg)12最高高さ(cm)217
  • ハイハット Manfrotto

    ハイハット

    Manfrotto
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    重量のある機材に対応する、低位置撮影用ミニビデオ三脚。ハイハット529Bを使用すると、狭い場所でも犬の目線のように地上すれすれの低い視点からの撮影が可能になります。
    用途100mmボウルを備え、ビデオ雲台の装着と水平出しが行えます。質量(kg)2.7耐荷重(kg)20最高高さ(cm)20.5
  • シングルレッグ HH アルミ ビデオ三脚 75/60mm Manfrotto

    シングルレッグ HH アルミ ビデオ三脚 75/60mm

    Manfrotto
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    低位置撮影用ミニビデオ三脚。中央のマグネシウムキャスティング部に75mmハーフボールを搭載し、幅広い機器に対応。
    用途便利な直径75/60mmアルミニウムアダプターが付属。質量(kg)1.2耐荷重(kg)20最高高さ(cm)24.3
  • ラピッドフラッグ キット Manfrotto

    ラピッドフラッグ キット

    Manfrotto
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    フレームはラバーコードが入った「ラピッドエクソフレーム(TM)」を差し込むだけで簡単に組み立て可能。テキスタイルは両端をフレームに差し込んだ後、特別開発されたクリプでフレームに固定するだけです。
    用途4枚のテキスタイルとグリップヘッドマウンティングピンで多彩なライティングが可能
  • PL ローラーバッグ SWITCH55 Manfrotto

    PL ローラーバッグ SWITCH55

    Manfrotto
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)3.99寸法(cm)PCスペース:32 × 2.5 × 43 (17インチ)内寸(cm)32 × 18 × 47外寸(cm)35.5 × 23 × 55
  • PL ローラーバッグ AIRシリーズ Manfrotto

    PL ローラーバッグ AIRシリーズ

    Manfrotto
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    持ち運びやすさにこだわったソフトタイプ・2輪のローラーバッグ
    用途機内持ち込み荷物の標準サイズに適合
  • 055プロアルミニウム三脚3段+Q2付きボール雲台セット Manfrotto

    055プロアルミニウム三脚3段+Q2付きボール雲台セット

    Manfrotto
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    付属品プレート:200PL仕様レバーロック質量(kg)3タイプボール雲台段数脚:3寸法(cm)縮長:72.5素材アルミニウム搭載可能質量(kg)15伸長(cm)最大:181.5脚径(mm)最大:30
  • 055プロアルミニウム三脚3段+RC2付き3ウェイ雲台キット Manfrotto

    055プロアルミニウム三脚3段+RC2付き3ウェイ雲台キット

    Manfrotto
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    付属品プレート:200PL仕様レバーロック質量(kg)3.5タイプ3ウェイ雲台段数脚:3寸法(cm)縮長:74素材アルミニウム搭載可能質量(kg)12伸長(cm)最大:183脚径(mm)最大:30
  • PL シネローダー ビデオケース Manfrotto

    PL シネローダー ビデオケース

    Manfrotto
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    熱成形EVAを採用した上蓋の優れた保護性能。上蓋内側にジッパー付きメッシュポケットを装備。レイアウト変更も可能な M-Guard 保護システム。積み置き可能なタフネス構造。水や汚れからも守る底部コーティング
  • カメラ用ショルダーバッグ Advanced ショルダーバッグ XS III Manfrotto

    カメラ用ショルダーバッグ Advanced ショルダーバッグ XS III

    Manfrotto
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトミラーレスカメラと交換レンズを収納。中の仕切を調節してカスタマイズが可能。ベルトループと、取り外し可能なショルダーストラップ付き。レインカバー付属
    質量(kg)0.21内寸(cm)16×11×12.5外寸(cm)17.5×12×13.5
  • カメラ用ショルダーバッグ Advanced ショルダーバッグ S III Manfrotto

    カメラ用ショルダーバッグ Advanced ショルダーバッグ S III

    Manfrotto
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    レンズ付きミラーレスカメラとアクセサリーが収納可能。パット付きの可動式の仕切りを使って収納スペースの調整が可能。取り外し可能なショルダーストラップとベルトループ付き。内側のポケットはバッテリーやメモリカードの収納に最適。前面にミニ三脚の取付けが可能
    質量(kg)0.25内寸(cm)16×11×17外寸(cm)17.5×12×18
  • カメラ用リュック Advanced トラベル バックパック M III Manfrotto

    カメラ用リュック Advanced トラベル バックパック M III

    Manfrotto
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    バッグの両サイドからカメラの出し入れが可能。トラベル三脚やジンバルの収納が可能な拡張式サイドポケット。バッグを地面に下ろさずに機材の出し入れが可能。15インチまでのノートパソコンを収納できる専用コンパートメント。撥水性の表地に加え、レインカバーも付属
    質量(kg)1.43内寸(cm)32×15×40外寸(cm)33×19×49
  • カメラ用リュック Advanced ギア バックパック M III Manfrotto

    カメラ用リュック Advanced ギア バックパック M III

    Manfrotto
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトながら収納力も十分な軽量カメラバックパック。70-200mm f/2.8相当のレンズを装着した一眼カメラと交換レンズを収納可能。保護性能に優れた機材専用バッグ。機材の出し入れがしやすいフロントアクセス。15インチまでのノートパソコンを収納可能な専用コンパートメント
    質量(kg)1.16内寸(cm)29×13.5×39外寸(cm)33×18.5×47
  • カメラ用リュック Advanced ファスト バックパック M III Manfrotto

    カメラ用リュック Advanced ファスト バックパック M III

    Manfrotto
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    70-200mm f/4相当のレンズを装着した一眼カメラと、3本の交換レンズ、アクセサリー類を収納可能。バッグの両サイドから機材の出し入れが可能。トラベル三脚をバッグの前面に固定可能。15インチまでのノートパソコンを収納可能な専用コンパートメント。撥水性の表地に加え、レインカバーも付属
    質量(kg)1.23内寸(cm)30×18×43外寸(cm)31×19×44
  • カメラ用リュック Advanced コンパクト バックパック III Manfrotto

    カメラ用リュック Advanced コンパクト バックパック III

    Manfrotto
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    カメラや身の回り品用の実用的でコンパクトなバックパック。ミラーレスカメラと2~3本の交換レンズ、アクセサリー類を収納可能。機材はバッグの上側、身の回り品はバッグの下側に収納。14インチまでのサイズに対応したパッド入りノートパソコン用コンパートメント。JOBYゴリラポッドなどの小型三脚を固定できるサイドアタッチメントを装備
    質量(kg)0.88内寸(cm)24×16×40外寸(cm)26×17×44
  • カメラ用リュック Advanced Befree バックパック III Manfrotto

    カメラ用リュック Advanced Befree バックパック III

    Manfrotto
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    セキュリティー性の高いリアアクセス方式。15インチまでのラップトップと9.7インチまでのタブレット端末用のコンパートメントを装備。70-200mm f/2.8相当のレンズを装着したまま一眼カメラを収納可能。トラベル三脚を収納できる、側面の拡張式ポケット。機内持ち込み手荷物サイズ、撥水性能、レインカバー付き
    質量(kg)1.22内寸(cm)25×14×44外寸(cm)33×21×49
  • カメラ用リュック Advanced アクティブ バックパック III Manfrotto

    カメラ用リュック Advanced アクティブ バックパック III

    Manfrotto
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    カメラバッグだけでなくトラベルデイパックとしても使用できる多用途バックパック。一眼レフまたはミラーレスカメラと、最大3本の交換レンズを収納可能。コンパクト三脚の持ち運びも可能。14インチまでのノートパソコンを収納可能。撥水性の表地に加え、レインカバーも付属
    質量(kg)1.03内寸(cm)26×16.5×42外寸(cm)29×18.5×46
  • 3Dジュニア雲台 Manfrotto

    3Dジュニア雲台

    Manfrotto
    7,098税込7,808
    1個
    9日以内出荷
    個別軸コントロールで正確なフレーミングが可能 耐荷重5kg 3ウェイ雲台 アルミニウム製
    用途カメラ用雲台材質アルミ質量(kg)0.55直径(Φmm)ベース側:60角度(°)フロントティルト:-30/ +180最大積載量(kg)5
  • 16mm オス型アダプター 3/8"-1/4" Manfrotto

    16mm オス型アダプター 3/8"-1/4"

    Manfrotto
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    16mmメスダボに入るアダプター 1/4と3/8オスネジ付き 真鍮製 高さ4cm
    用途カメラ用ネジ付きアダプター適合スーパークランプ質量(kg)0.035真ちゅうアタッチメントボトム:3/8″ネジ、最上部:1/4″ネジ、15/8″(16mm)オス
  • ナノスタンド ブラック Manfrotto

    ナノスタンド ブラック

    Manfrotto
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    アルミ材質のライトスタンドで堅牢性と軽量化を実現 先端が16mmのメスダボ受けで日本製の1.5kgまでの灯体を装着可能 重量1.12kg
    用途スタジオ用ライトスタンド質量(kg)1.12ブラック先端寸法(mm)16耐荷重(kg)1.5
  • XPRO フルード ビデオ一脚 アルミニウム4段 Manfrotto

    XPRO フルード ビデオ一脚 アルミニウム4段

    Manfrotto
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    FLUIDTECH搭載のビデオフルード一脚。3D fludity (パン・ティルト・スイベル操作)に加え、パン操作だけを有効にさせるロック機構が搭載されています。アルミニウム製の4段モデルで、雲台取付ネジは1/4'', 3/8''兼用タイプになります。
    仕様CarryingBagIncluded:none、EasyLink:No、FluidBase:はい、フロントティルト:-19°+19°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:19,22.5,26,30、PanBarsIncluded:ノー、プレートタイプ:fixed-with1/4-20and3/8screws、クイックリリース:ノー、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60材質アルミニウム質量(kg)1.2ブラック段数4段(脚)耐荷重(kg)最大8最高使用温度(℃)60高さ(cm)68(格納)、192(全伸)、68(最低)縮長(mm)680回転角度(°)360(パン)最低使用温度(℃)-20アタッチメント最上部アタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ