カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Manfrotto
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(545,912)
- MAZDA(マツダ)(216,608)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,134)
- ミツビシ(138,059)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,642)
- エスコ(69,785)
- スズキ(67,773)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,720)
- Panasonic(パナソニック)(29,485)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: Manfrottoのすべての商品

16mm オス型アダプター 3/8"-1/4"
Manfrotto¥639税込¥7031個4日以内出荷16mmメスダボに入るアダプター 1/4と3/8オスネジ付き 真鍮製 高さ4cm用途カメラ用ネジ付きアダプター適合スーパークランプ質量(kg)0.035色真ちゅうアタッチメントボトム:3/8″ネジ、最上部:1/4″ネジ、15/8″(16mm)オス
背景紙サポートシステム 黒
Manfrotto¥37,980税込¥41,7781個欠品中背景紙取付スタンド 横幅112cm-298cm 高さ101cm-237cm キャリーバッグ付属用途スタジオ用背景紙取付スタンド質量(kg)4.2高さ(cm)格納:格納高86伸長(cm)112~298アタッチメント最上部:1/4″ネジ、3/8″ネジ、15/8″(16mm)オス
ナノスタンド ブラック
Manfrotto¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷アルミ材質のライトスタンドで堅牢性と軽量化を実現 先端が16mmのメスダボ受けで日本製の1.5kgまでの灯体を装着可能 重量1.12kg用途スタジオ用ライトスタンド質量(kg)1.12色ブラック先端寸法(mm)16耐荷重(kg)1.5
XPRO フルード ビデオ一脚 アルミニウム4段
Manfrotto¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷FLUIDTECH搭載のビデオフルード一脚。3D fludity (パン・ティルト・スイベル操作)に加え、パン操作だけを有効にさせるロック機構が搭載されています。アルミニウム製の4段モデルで、雲台取付ネジは1/4'', 3/8''兼用タイプになります。仕様CarryingBagIncluded:none、EasyLink:No、FluidBase:はい、フロントティルト:-19°+19°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:19,22.5,26,30、PanBarsIncluded:ノー、プレートタイプ:fixed-with1/4-20and3/8screws、クイックリリース:ノー、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60材質アルミニウム質量(kg)1.2色ブラック段数4段(脚)耐荷重(kg)最大8最高使用温度(℃)60高さ(cm)68(格納)、192(全伸)、68(最低)縮長(mm)680回転角度(°)360(パン)最低使用温度(℃)-20アタッチメント最上部アタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ
290XTRAアルミニウム3段三脚+3ウェイ雲台キット
Manfrotto¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷精通したアマチュア用の3ウエイヘッド(MH804-3W)との組み合わせにより取り扱いやすいアルミニウム三脚3段の290メインストリームモデル。最も困難な撮影シーンの要求を満たすよう設計されており、たくさんの完璧なショットを容易にすることができます。また撮影場所の移動時に用いられるキャリングケースも付属。全てのカメラマンのために設計されており操作は簡単。3セクション三脚は耐久性とパフォーマンスを向上させるために堅牢また軽量アルミチューブを使用することにより剛性を向上。便利な脚ロックレバーも速写性に優れ摩耗頻度により脚部の伸縮レバーの調整も付属のプラステイック(六角レンチ)工具を使用することによりしっかりとした固定を保つことができます。またゴム製レッグウォーマーは季節、天候にかかわらず手になじみやすく安定性を維持。290LIGHTと比べ脚径は太く26mm、開脚角度は4段階。セットアップ時には三脚の伸縮、センターポールを用いることで高さ調節が可能となり3ウエイ雲台を使用する事によりパーン、チィルト、水平と3方向に移動させることで角度調整が可能となります。またこの3ウエイ雲台(MH804-3W)のパーンハンドルはグリップを前後に動かすことによりパーン棒の長さ調節ができバック収納時にも便利な仕様となっています。また技術的なポリマーから作られ軽量かつ耐久性に優れています。安全ロック付きクイックリリースアダプターも備えています。仕様ボールロック:ノー、ベース側直径:60、バブル水準器(個数):1、CarryingBagIncluded:109711、センターポール:ラピッド、ハンドル1回転ごとの回転角度:0、EasyLink:No、ボールフリクション設定:ノー、フロントティルト:-30°/+90°、HeadType:3ウェイ雲台、独立パンロック:yes、独立ティルトロック:yes、側方ティルト:-30°/+90°、脚タイプ:シングル、開脚角度:25°,46°,66°,88°、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:26,22.5,19、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60材質アルミニウム,テクノポリマー質量(kg)2.52色ブラック段数3段(脚)耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)60高さ(cm)70.7(格納)、171.5(全伸)、、147.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、42(最低)縮長(mm)707回転角度(°)360(パン)最低使用温度(℃)-30アタッチメントアタッチメント数:1/4ネジ
XPRO monopod+ フルード ビデオ一脚ベース
Manfrotto¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷XPRO monopod+ シリーズに装着可能で、フォト用一脚をビデオ一脚にアップグレードさせます。FLUIDTECHとは革新的な機構が詰まったベースで、業界で初となる3D fluidity (パン、ティルト、そしてスィベル動作)を実現。またティルトのロック機構も搭載されております。装着対応機種: MPMXPROA3, MPMXPROA4, MPMXPROA5, MPMXPROC4, MPMXPROC5仕様AccessoryCompatibility:MMXPROA3;MMXPROA4;MMXPROA5;MMXPROC4,MMXPROC5、CarryingBagIncluded:none、EasyLink:No、FluidBase:はい、フロントティルト:-19°+19°、雲台タイプ:その他、PanBarsIncluded:No、プレートタイプ:030L、クイックリリース:No、ティルトドラッグ:NONE材質アルミ/スチール質量(kg)0.385色ブラック耐荷重(kg)最大8最高使用温度(℃)60高さ(cm)10.5(格納)、11.5(全伸)、10.5(最低)縮長(mm)1050回転角度(°)360(パン)最低使用温度(℃)-20アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
MH490-BHセンターボール雲台
Manfrotto¥7,298税込¥8,0281個当日出荷MH490-BHはセンターボール雲台のラインナップの中で最もシンプルな機能の雲台です。人間工学と機能性に特に配慮した設計で、1つのノブで操作できます。素早く操作できるスマートでシンプルな雲台を必要とするアマチュアカメラマンのために、またコンパクトカメラやミラーレスカメラに最適な雲台です。最大耐荷重は4kg。カメラ装着部はクイックリリース式、プレート200LT-PL対応。仕様ベースタイプ:26、ボールロック:はい、EasyLink:No、フリクションコントロール:No、フロントティルト:-90°/+40°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:-90°/+40°、PanBarIncluded:No、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、ベース側直径:40材質アルミ質量(kg)0.19色黒直径(Φmm)40耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)70高さ(cm)9(可動)最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
XPRO フルード ビデオ一脚 フルード雲台付
Manfrotto¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷パンとティルトのフルード機構が付いた動画撮影サポート用一脚。ウェディング撮影など三脚持ち込みが難しい現場で活躍します。FLUIDTECH搭載し、3D fludity (パン・ティルト・スイベル操作)に加え、パン操作だけを有効にさせるロック機構が搭載されています。アルミニウム製4段タイプの本一脚の最大高さは2mを超えますので、脚立を使用したハイポイント撮影、もしくは疑似クレーン撮影なども可能です。仕様AccessoryCompatibility:500HLV、バブル水準器(no.):1、CarryingBagIncluded:none、EasyLink:Yes、FluidBase:はい、フロントティルト:-70°/+90°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:19,22.5,26,30、PanBarsIncluded:ノー、プレートタイプ:500PLONG、クイックリリース:あり、ティルトドラッグ:NONE材質アルミニウム質量(kg)1.95色ブラック段数4段(脚)耐荷重(kg)最大5最高使用温度(℃)60高さ(cm)78(格納)、203(全伸高)、78(最低)縮長(mm)780回転角度(°)360(パン)アタッチメント最上部アタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ
トップロック型 befree用 クイックリリースアダプター
Manfrotto¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷トップロックトラベルクイックリリースアダプターを使用すると、アルカ型プレートをManfrotto Befree 494または496ヘッドに固定できます。Manfrotto Befreeトラベル三脚シリーズと互換性のあるコンパクトなManfrotto初のArca-Swissアダプターで、トップロックトラベルアダプターの周りに脚が折りたたまれて収納できます。軽量アルミニウム製のアダプターは、2軸スピリットレベルを備えており、正確なフレーミングを容易にし、カメラのフルフレームを使用して撮影準備の時間を短縮します。このアダプターには、人間工学に基づいたサイドノブがあり、プレートをロックし、プレートを安全に固定します。ノブは、最大開口で止めるメカニズムのおかげでプレートホルダーに固定されています。Q6 Arca互換プレートはアダプターに含まれていません。スペアプレートは個別に購入できます。使用方法:MSQ6TアダプターをBefree三脚ヘッドに取り付けるには、付属のアレンキーでヘッドのプレートホルダーを外し、MSQ6Tに交換して、アダプターをヘッドに固定します。互換性:MH490BH-MH494-MH494-BH-MH496-BH-494RC2-496RC2- 498RC2 -498RC4。Befree三脚を所有している場合は、プレートを取り外して、プレートホルダーのヘッドモデルを確認してください。材質アルミ幅(cm)6.6(アクセサリー)耐荷重(kg)最大10長さ(cm)8(アクセサリー)高さ(cm)2(アクセサリー)
小型フルードビデオ雲台 40mm フラットベース
Manfrotto¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷パン・ティルトにフルード機構搭載で操作が滑らか、コンパクトなビデオ用フルード雲台です。フラットベース機構を採用し、40mm径のフラットベースで様々な機材に取付可能です。カメラを前後に調整する、スライディングプレート付属。仕様ベースタイプ:フラットベース、ベース側直径:43、バブル水準器(個数):1、EasyLink:No、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定材質アルミニウム質量(kg)0.38色ブラック耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)60高さ(cm)9.7(可動)回転角度(°)360(パン)最低使用温度(℃)-30アタッチメントアタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ
TwistGripスマートフォンアダプター
Manfrotto¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷TwistGripスマートフォンアダプターは、高級感あるデザインと質感にこだわった、ユニバーサルタイプのスマートフォンアダプターです。高さも約10cmで重さも80gと、ポケットに入り持ち運びが簡単です。イタリア製の本製品ボディ部分は重厚感のあるアルミニウム製。スマートフォン本体だけではなく、スマートフォンアクセサリーにもこだわりたい方にはおすすめの製品です。アダプター底辺部についている1/4インチ三脚ネジをつかって、ミニ三脚やセルフィースティック等に装着してお使いいただければ、様々なアングルでの撮影が可能になります。また、本体上部にはアクセサリーシューを装備しているため、LEDライトなどを装着して同時に使うことが可能です。メーカー製品LUMI LEDとLUMI用のフィルターを使えば、テーブルフォト等の撮影もさらに効果的に行うことができます。仕様バイカラー:No、雲台タイプ:その他、取り付け方法:1/4''、パン回転角度:0、クイックリリース:No材質アルミ色darkgray幅(cm)3、5.8(最小対応)、8.2(最大対応)最高使用温度(℃)60高さ(cm)10.6、1.8(格納)厚さ(cm)1.4(最大対応)最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:cold-shoe
Elementトラベル三脚 スモール
Manfrotto¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷アルミ仕様で高い評価を頂いているトラベル三脚 Elementスモールに軽量カーボン仕様が登場。脚を180度回転させコンパクトに収納できるトラベル三脚。カーボン製/5段/全伸高143cm/伸高128cm/最低高35cm/格納高32cm/自重1.05kg/最大耐荷重4kg仕様ボールロック:はい、センターポール:ラピッド、UpperDiscDiameter:38.5、EasyLink:No、フリクションコントロール:はい、フロントティルト:+90°/-32°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:+32°/-32°、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:21.5°,54.5°,83°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:10,13,16,19,22、パンドラッグ:NONE、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE材質カーボンファイバー質量(kg)1.05色黒直径(Φmm)385(ベース側)段数5段(脚)耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)60高さ(cm)35(最低)、32(格納)、128(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、143(全伸)縮長(mm)320ベース寸法(cm)38.5最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
Elementトラベル三脚 スモール
Manfrotto¥11,980税込¥13,1781個当日出荷マンフロットのトラベル用三脚に新たなラインナップとして、elementシリーズが加わりました。格納高がわずか32cmで最長143cmのコンパクトなモデルとなります。自重はわずか1.15kgながら最大耐荷重は4kgとなります。また、3段開脚セレクターを使うことで、素早くセットアップできるため、初心者の方でも比較的容易に三脚を使った撮影を楽しめるようサポートいたします。この三脚の外観は、スタイリッシュなアルミデザインとなっています。仕様ボールロック:はい、ベース側直径:37、センターポール:ラピッド、EasyLink:No、フリクションコントロール:No、フロントティルト:+90°/-32°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:+32°/-32°、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:21.5°,54.5°,83°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:10,13,16,19,22、パンドラッグ:NONE、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:38.5材質アルミ質量(kg)1.15色レッド段数5段(脚)耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)60高さ(cm)32(格納)、143(全伸)、127.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、36(最低)縮長(mm)320最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
ミニUフック(左右一対)
Manfrotto¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷ミニU字形フック。2つで1セットです。セット内容ミニU字形フック×2質量(kg)0.1パイプ径(Φmm)直径:40用
ハロコンパクトプラス カバー98cm ディフューザー2f
Manfrotto¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷LL LR3331、LL LR3333の交換用カバー コンパクトサイズ 簡単に取り付け可能 2 Stop デフューザー 高品質生地使用 ハロコンパクト PLUS に使用できる直径98cmの 2 Stop デフューザー。材質ナイロン質量(kg)0.11直径(Φcm)98
ハロコンパクトプラス ディフューザー98cm 2f
Manfrotto¥15,980税込¥17,5781個欠品中従来のハロコンパクト(LL LR3300/LL LR3301 直径82cm)より46%大きなりました。 コンパクトに収納 人間工学に基づいた持ちやすいグリップ 簡単セットアップ 1/4メスネジ有り(1/4-1/4アダプターも付属) 直径98cmと従来品のLL LR3300、LL LR3301(直径82cm)より生地の面積が46%大きいためこれまでより広いディフュ-ズ面積でご使用可能です。 マンフロットのRapidExframeTMテクノロジー採用で小さな複数のセクションに分割、組み立てが素早く行えます。 折りたたむと付属のキャリーケース(29.5cmX10.5cmX6cm)に収納でき、重さはわずか450gです。 リフレクター、ディフューザーなどのカバーは新しくデザインされた人間工学に基づいたクリップを使用。 組み立て時の柔軟性が高まり、セットアップが更に簡単になりました。 非常にコンパクトにたためるため限られたバックのスペースに収納することができます。 キャリーケースにはカラピナが付属しているためバッグの外に取り付けることもできます。 リフレクターやディフューザーを常に持って行くことができます。 ハロコパクトPlusは人間工学に基づいて設計されたハンドルを備えています。 片手で保持し、正確に設置できます。 1/4メスネジ(および1/4-1/4ネジ付属)のためアームやライトスタンなど様々な機材に取り付け可能。セット内容RapidExoframeTM(フレーム)、カバー(生地)、キャリーケース、1/4-1/4アダプター質量(kg)0.4直径(Φcm)98
ハロコンパクトプラス カバー98cmシルバー/ホワイト
Manfrotto¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷LL LR3331、LL LR3333の交換用カバー コンパクトサイズ 簡単に取り付け可能 リバーシブル 高品質生地使用 ハロコンパクト PLUS に使用できる直径98cmのシルバー/ホワイトのカバーです。リバーシブルでご使用可能です。材質ナイロン質量(kg)0.12色Silver/White直径(Φcm)98
ハロコンパクトプラス リフレクター98cmシルバー/ホワイト
Manfrotto¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷従来のハロコンパクト(LL LR3300/LL LR3301 直径82cm)より46%大きなりました。 コンパクトに収納 人間工学に基づいた持ちやすいグリップ 簡単セットアップ 1/4メスネジ有り(1/4-1/4アダプターも付属) 直径98cmと従来品のLL LR3300、LL LR3301(直径82cm)より生地の面積が46%大きいためこれまでより広い反射面積でご使用可能です。 マンフロットのRapidExframeTMテクノロジー採用で小さな複数のセクションに分割、組み立てが素早く行えます。 折りたたむと付属のキャリーケース(29.5cmX10.5cmX6cm)に収納でき、重さはわずか450gです。 リフレクター、ディフューザーなどのカバーは新しくデザインされた人間工学に基づいたクリップを使用。 組み立て時の柔軟性が高まり、セットアップが更に簡単になりました。 非常にコンパクトにたためるため限られたバックのスペースに収納することができます。 キャリーケースにはカラピナが付属しているためバッグの外に取り付けることもできます。 リフレクターやディフューザーを常に持って行くことができます。 ハロコパクトPlusは人間工学に基づいて設計されたハンドルを備えています。 片手で保持し、正確に設置できます。 1/4メスネジ(および1/4-1/4ネジ付属)のためアームやライトスタンなど様々な機材に取り付け可能。セット内容RapidExoframeTM(フレーム)、カバー(生地)、キャリーケース、1/4-1/4アダプター材質ナイロン質量(kg)0.45、インバッグ:0.477色Silver/White直径(Φcm)98寸法(cm)キャリーケース:29.5×10.5×6
クロマキー FX 背景 グリーン
Manfrotto¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷クロマキーFX背景 グリーンは、アルミフレーム3セット、 クロマキーFXカバー グリーン、ヒンジクリップ6個、テン ションバー2セット、ソフトキャリングケースで構成される、 ポータブルなクロマキー背景キットです。 セットアップ時の外寸は幅4m、高さ2.9m。 クロマキーカバーのサイズは3.9×2.8m、表面積11.2m2の 構成となります。 大サイズのため、広角やローアングル撮影、動く被写体の 撮影などに有効です。 また、何度も再利用できるため経済的です。 収納時は103×30cmのコンパクトサイズに折りたたむことが でき、重量もわずか9.8 kgと、キャリングケースで持ち運べる ポータブルなシステムです。 3組のフレームをヒンジクリップで固定する方式のため、外側の フレームを折り込めば自立させることができます。 壁に立て掛けるとクロマキーカバーの全幅を使って撮影すること ができます。 フレーム内に弾性コードが通っているため、素早く組み立てる ことができるだけでなく、撤収時も仕分けが容易です。 テンションバーの装着によって背景カバーの表面がシワになり にくいため、キーイングの作業効率が上がり、ポストプロダク ションの時間を短縮することができます。 セットアップも10分程度で完了するため、すぐに撮影工程に移行 することができます。 クロマキーカバーは、ユニークで革新的なクリップシステムを採用 しており、素早く簡単にフレームに固定することができます。 シナリオや被写体に応じて使い分けができるよう、グリーンと ブルーの2色のファブリックカバーをラインナップしています。材質合成繊維質量(kg)11色クロマキーグリーン幅(m)4高さ(m)格納:2.9
MVH500AHビデオ雲台+レベリング付きアルミ三脚
Manfrotto¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷雲台はベストセラーの小型雲台 MVH500AH が付属。 カウンターバランス2.4kg固定(重心高55mm時)、加えて フルードドラッグ機構で滑らかな操作が可能。 デジタル一眼レフカメラや小型ビデオカメラに最適な雲台です。 三脚は単体未発売のレベリング機構付き3段アルミ三脚。 様々なアクセサリーを取付可能な「イージーリンクコネクター」 を装備、またロック方式はスピィーディーにセットアップ可能な 「クイックパワーロック」を採用しています。仕様カウンターバランス:2.4kg質量(kg)3.2直径(Φmm)ベース側:60高さ(cm)全伸:173.3最低高さ(cm)50.3
befree live アルミニウムL三脚ビデオ雲台キット
Manfrotto¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。 脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため 持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・ 小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオ ブロガーに最適です。 三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、 美しい動画の撮影をしっかりサポートします。 本モデルでは脚ロックシステムにレバーロックが採用され、 スピーディーで操作しやすくコンパクトなソリューションと なっています。 開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り 替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献 します。 本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、 アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。 Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには 妥協しません。 付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる 滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの 前後バランス調整が可能です。 パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。 (ドラッグ調整やカウンターバランスはありません) キャリングバッグが付属します。付属品キャリングバッグ質量(kg)1.75直径(Φmm)ベース側:40高さ(cm)全伸:151最低高さ(cm)40
ビデオキット ツイン3段アルミ MSタイプ 502シリーズ
Manfrotto¥57,980税込¥63,7781本4日以内出荷1つのバックの中で、フォトシステムとして必要なすべてを 手に出来ます。 アルミニウム製で伸縮自在のツインチューブ脚のプロフェッ ショナルフルードビデオシステムは、あなたがこのシステム に望む、いやそれ以上の要望に応えてくれます。 その革新的なデザイン性が、最大限の動作制御と究極の活動 範囲を与え、ベスト撮影を可能とさせます。 フルードビデオヘッドとこのの三脚は、セッティングから一日 の終わりに片付けるまでとても実用的に使用頂けます。 さらに、不使用時に脚をまとめるラバーストラップ、および 独自のパッド入りキャリーケースが付属しています。 特徴的な機能として、巧妙なカウンターバランスシステムが挙 げられ、設定した位置から次への滑らかな動作を可能にします。 フルードビデオ雲台が付いた、どのような状況においても 理想的なこの三脚は、カメラや付属品を含む、7キロまでの 機材をサポートすることができます。 それも、幅広いHDSLRボディと交換レンズカメラのような扱い に困難な荷重にも対応します。 そして、75ミリハーフボールビデオ三脚マウント搭載で、スト レスなく正確に、安全に撮影することができます。 この賢いビデオスタンドは軽量で頑強な二段式ツインチューブ 三脚です。 つまり、コンパクトに折り畳むことができますので、快適に持ち 運びできます。 セットアップ時は、安全な脚ロック部がすべてを強固に保ちます。 また、スプレッダーは荒れた地形においても、脚の剛性を維持させ、 ゴムスパイクは信じられないほどのグリップを保証します。 バブル水準器で水平位置も簡単に確認できます。 これで、最も要求の厳しい撮影においても、完璧な構図に必要な すべての情報を得られます。付属品ラバーストラップ、キャリーケース仕様カウンターバランス:4kg質量(kg)3.86高さ(cm)全伸:156最低高さ(cm)70.5
befree live アルミニウムT三脚ビデオ雲台キット
Manfrotto¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。 脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため 持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・ 小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者や ビデオブロガーに最適です。 三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、 美しい動画の撮影をしっかりサポートします。 本モデルでは脚ロックシステムに新開発の「Mロック」 ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作 しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。 また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の 回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。 開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を 切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影 に貢献します。 本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、 アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。 Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティ には妥協しません。 付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステム による滑らかな動きを実現し、スライディングプレートに よりカメラの前後バランス調整が可能です。 パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。 (ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)付属品キャリングバッグ質量(kg)1.64直径(Φmm)ベース側:40高さ(cm)全伸:150最低高さ(cm)40
プロフルードビデオ雲台 フラットベース
Manfrotto¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷ビデオフルード雲台MVH502AHは、マンフロットが誇る ブリッジングテクノロジーを採用し、カメラの安定性を 増す広いトッププレートを持ちながら、堅牢性にも優れた プロフェッショナル用のモデルです。 最大耐荷重は7kg、カウンターバランスは4kg(カメラ重心高 が55mmの場合)で、ロングプレートが標準セットですので バランス位置の確保が容易です。 操作性にも優れ、ロック機構も付いた滑らかなパン・ティルト 操作、また左右どちらにも装着可能なパンバーを搭載しています。仕様カウンターバランス:4kg材質アルミ質量(kg)1.691直径(Φmm)ベース側:75耐荷重(kg)最大7
レベリングベース
Manfrotto¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷レベリング機構を内蔵していない三脚と組み合わせて使用。 3 つの調節ダイヤルを用いて微調整。 カメラが完璧に水平を保っているか、チェック可能。 ポジションを決めれば、付属のロックリングで安定性を確保。 アルコール水準器を標準装備。材質アルミ質量(kg)0.6直径(Φcm)アクセサリーサイズ:10高さ(cm)アクセサリーサイズ:5標準装備品アルコール水準器最大耐荷重(kg)15
4雲台対応アクセサリーアーム
Manfrotto¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷2つの雲台を93°垂直アングルにセット可。 3/8''ネジでどんなポールにも取り付け可。 3/8'' メスネジ穴アタッチメント。 4つの雲台を取り付けるためのサイドアームに、3つの雲台を取り付け可。材質アルミ質量(kg)1.5長さ(cm)アクセサリーサイズ:60
マイクロポジショニングプレート
Manfrotto¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷微細なポジショニングコントロールを簡単操作できるスライドプレート。 スピーディなセットアップを可能にするシンプルなロックリリースレバー。 2枚を90°の角度で組み合わせて使用することが可能。 正確なポジショニングが必要とされるマクロ撮影にも最適。 1/4'' ネジが付属。材質アルミ質量(kg)0.52長さ(cm)アクセサリーサイズ:180最大耐荷重(kg)8
三脚バッグ60cm
Manfrotto¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷XPRO三脚/雲台シリーズにフィット。 雲台を保護する下面のロゴモールド部分をスリム化した、スマートなデザイン。 ダブルジッパー、長さ調節可能なストラップ。 撥水ナイロン。 055、1904段、190GO4段キット、290LIGHTなど 三脚×雲台と、バッグの互換表はダウンロードへ質量(kg)0.3色ブラック直径(Φcm)外寸雲台側:17、外寸脚側:15、内寸脚側:15寸法(cm)60
ボールカメラレベラー
Manfrotto¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷水準器のない三脚用の水準器。 動作範囲は10°。 三脚と雲台の間にフィット。 3/8''標準ネジアタッチメント。 アルミニウム製。材質アルミ質量(kg)0.65水平(ティルト)角度フロント:-5° / +5°最大耐荷重(kg)15アタッチメント最上部:3/8ネジ
アクセサリーアーム
Manfrotto¥9,098税込¥10,0081本5日以内出荷2つの雲台を90°垂直アングルにセット可。 3/8''ネジでどんなポールにも取り付け可。 3/8''メスネジ穴アタッチメント。材質アルミ質量(kg)1.2長さ(cm)アクセサリーサイズ:60
ライトスタンドケース90cm
Manfrotto¥6,198税込¥6,8181個10日以内出荷機材の持ち運びに便利なキャリングソリューション。 スタンド3本までを収納し、持ち運び可能。質量(kg)0.5色ブラック内寸(cm)88×16×11外寸(cm)90×16×12.5
スーパープロ三脚
Manfrotto¥89,980税込¥98,9781本欠品中マンフロット製品の中で最も背の高い三脚。 素早いセットアップが可能なセルフロッキングコラム。 ロック、自己調整可能な脚角度。 格納式ラバー製石突により安定性を確保。 さまざまなアクセサリーに対応。質量(kg)9段数脚:3耐荷重(kg)20高さ(cm)最低:44、全伸:242(センターポールを伸ばさない状態)最大耐荷重(kg)20アタッチメント最上部:3/8ネジ
長方形プレートアダプター
Manfrotto¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷一脚にクイックリリース機能を追加します。 アダプターで高速セットアップやマウント取り外しやすくなります。 幅広いカメラやスポッティングスコープの自由さのため。 どこにでも運べますようのタフで軽量なアルミニウム。 互換性を最大化するためのユニバーサル6.3ミリメートルと9.5ミリメートルのスレッド。仕様ボールロック:不可質量(kg)0.17寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)アクセサリー:5.2×7.4×2.3
804ベーシック3ウェイ雲台クイックリリースプレート付き
Manfrotto¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷正確なフレーミングができる、3ウェイ雲台。 持ち運びに便利で、必要なときは、伸長できる格納式レバー。 耐久性が高く、軽量なテクノポリマー製。 人間工学に基づいたラバー付きのハンドル。 機能性も兼ね備えたプレミアムなイタリアンスタイル。仕様ボールロック:不可材質テクノポリマー製質量(kg)0.75直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)4最大耐荷重(kg)4アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
befreeアドバンス アルミニウムT三脚キット ブラック
Manfrotto¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。 スリムに収納できるツイストロック式「Mロック」。 新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。 回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。 イタリア製。寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.49色ブラック段数脚:4耐荷重(kg)8最低高さ(cm)40最大耐荷重(kg)8アタッチメント最上部:3/8ネジ
190プロアルミニウム三脚3段 +RC2付3ウェイ雲台キット
Manfrotto¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷素早く水平操作から垂直へ切り替えます。 剛性や迅速な拡張、調整することもできます。 より正確な撮影のための自由に回転できる水準器。 重量のバランス配分のためのフリクションコントロール。 向きを切り替え、機器を分解する必要はありません。仕様ボールロック:不可質量(kg)3段数脚:3最低高さ(cm)9アタッチメント最上部:1/4ネジ
190プロカーボンファイバー三脚 4段
Manfrotto¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷90°の列に毎回パーフェクトな撮影を取得できます。 カメラの三脚に付属品をリンクしやすい。 脚の角度セレクターでスムーズな動作。 クイックパワーロックで急速なセットアップ。 イタリアの世界クラスの品質基準に細工されました。質量(kg)1.65段数脚:4高さ(cm)最低:8、全伸:135(センターポールを伸ばさない状態)アタッチメント最上部:3/8ネジ