カテゴリ
- 家電(9)
絞り込み
ブランド
- Manfrotto
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(8)
- 椿本チエイン(7)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- omron(オムロン)(5)
- TSUNODA(ツノダ)(5)
- サンドビック(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- カナフジ電工(3)
- テクノプラン(2)
- 日東工業(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 日辰電機製作所(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- オーム電機(1)
- オリンパス(1)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
- コガネイ(1)
- ブランドをもっと見る
「pl200」の検索結果

200PL-PRO プレート
Manfrotto¥3,698税込¥4,0681個当日出荷軽量なアルミ製プレート マンフロットRC2、アルカスイス型雲台対応プレート プレートを安定させるゴムパーツを追加し、軽量さと安定性を実現 小ネジ、大ネジ両方に対応、ネジはツマミ、コイン、六角レンチで取付可 1/4’ネジ付きプレート、3/8’変換に変換する大小リング付属材質アルミニウム
長方形プレート
Manfrotto¥2,498税込¥2,7481個当日出荷マンフロット雲台用クイックリリースプレート。RC2タイプ、Q2タイプの雲台に対応します。200PLは、1/4''ネジタイプのプレートで、1/4'' -3/8''変換アダプター(大小リング)とビデオピンが付属します。材質アルミニウム
MH490-BHセンターボール雲台
Manfrotto¥7,298税込¥8,0281個当日出荷MH490-BHはセンターボール雲台のラインナップの中で最もシンプルな機能の雲台です。人間工学と機能性に特に配慮した設計で、1つのノブで操作できます。素早く操作できるスマートでシンプルな雲台を必要とするアマチュアカメラマンのために、またコンパクトカメラやミラーレスカメラに最適な雲台です。最大耐荷重は4kg。カメラ装着部はクイックリリース式、プレート200LT-PL対応。仕様ベースタイプ:26、ボールロック:はい、EasyLink:No、フリクションコントロール:No、フロントティルト:-90°/+40°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:-90°/+40°、PanBarIncluded:No、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、ベース側直径:40材質アルミ質量(kg)0.19色黒直径(Φmm)40耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)70高さ(cm)9(可動)最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
XPROギア雲台
Manfrotto¥26,980税込¥29,6781台欠品中カメラの設置の際に細かな微調整を望むフォトグラファー向け の商品です。 携帯性に優れたXPRO3WAYギア雲台は、マンフロット製品の 中でも軽量かつ特別な商品です。 堅牢性の高いマイクメトリックノブにて、微妙な調整が瞬時に 可能となります。 最大耐荷重は4キロですが自重0.75キロなので、頑丈な三脚ヘ ッドは持ち運びに便利です。 難しい構図の設定であっても、3つの軸を操作することにより 微妙なところまで設定することができます。 フレームを調整するにはノブを押してロックシステムを緩めて下さい。 たとえどんなフレーミングであっても快適に使用できるよう、ノブ は人間工学に基づきデザインされました。 標準200PLプレートを採用しているので別のマンフロットヘッドを 使用した場合にはそのまま装着することができるので、プレートを 変える必要はありません。 これにより写真撮影やビデオ撮影の準備に時間を取られることは ありません。仕様フロントティルト:-20°/+90°材質テクノポリマー質量(kg)0.75直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)最大4
長方形プレート(ライト)
Manfrotto¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷多くのマンフロット雲台で使われている200PLの軽量版プレートです。テクノポリマー製で軽量性に優れた1/4''ネジタイプのプレートで、最大耐荷重4kgまで対応します。手で簡単に締め付けられるマンフロットのロゴ付きネジで、簡単にカメラ装着ができます。カメラ装着面のラバー部分にもマンフロットロゴが施されておりデザインも改良されています。(2015年3月2日 発売)材質テクノポリマー耐荷重(kg)最大4
センターボール雲台
Manfrotto¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷手持ち撮影の感覚で柔軟にカメラ位置を変え、素早くロック・ロック解除ができるため、直感的で素早い撮影が可能。機能・サイズの異なる様々なモデルからお選びいただけます。用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。
055プロアルミニウム三脚3段+Q2付きボール雲台セット
Manfrotto¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷付属品プレート:200PL仕様レバーロック質量(kg)3タイプボール雲台段数脚:3寸法(cm)縮長:72.5素材アルミニウム搭載可能質量(kg)15伸長(cm)最大:181.5脚径(mm)最大:30
055プロアルミニウム三脚3段+RC2付き3ウェイ雲台キット
Manfrotto¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷付属品プレート:200PL仕様レバーロック質量(kg)3.5タイプ3ウェイ雲台段数脚:3寸法(cm)縮長:74素材アルミニウム搭載可能質量(kg)12伸長(cm)最大:183脚径(mm)最大:30
290XTRAアルミニウム3段三脚+3ウェイ雲台キット
Manfrotto¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷精通したアマチュア用の3ウエイヘッド(MH804-3W)との組み合わせにより取り扱いやすいアルミニウム三脚3段の290メインストリームモデル。最も困難な撮影シーンの要求を満たすよう設計されており、たくさんの完璧なショットを容易にすることができます。また撮影場所の移動時に用いられるキャリングケースも付属。全てのカメラマンのために設計されており操作は簡単。3セクション三脚は耐久性とパフォーマンスを向上させるために堅牢また軽量アルミチューブを使用することにより剛性を向上。便利な脚ロックレバーも速写性に優れ摩耗頻度により脚部の伸縮レバーの調整も付属のプラステイック(六角レンチ)工具を使用することによりしっかりとした固定を保つことができます。またゴム製レッグウォーマーは季節、天候にかかわらず手になじみやすく安定性を維持。290LIGHTと比べ脚径は太く26mm、開脚角度は4段階。セットアップ時には三脚の伸縮、センターポールを用いることで高さ調節が可能となり3ウエイ雲台を使用する事によりパーン、チィルト、水平と3方向に移動させることで角度調整が可能となります。またこの3ウエイ雲台(MH804-3W)のパーンハンドルはグリップを前後に動かすことによりパーン棒の長さ調節ができバック収納時にも便利な仕様となっています。また技術的なポリマーから作られ軽量かつ耐久性に優れています。安全ロック付きクイックリリースアダプターも備えています。仕様ボールロック:ノー、ベース側直径:60、バブル水準器(個数):1、CarryingBagIncluded:109711、センターポール:ラピッド、ハンドル1回転ごとの回転角度:0、EasyLink:No、ボールフリクション設定:ノー、フロントティルト:-30°/+90°、HeadType:3ウェイ雲台、独立パンロック:yes、独立ティルトロック:yes、側方ティルト:-30°/+90°、脚タイプ:シングル、開脚角度:25°,46°,66°,88°、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:26,22.5,19、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、UpperDiscDiameter:60材質アルミニウム,テクノポリマー質量(kg)2.52色ブラック段数3段(脚)耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)60高さ(cm)70.7(格納)、171.5(全伸)、、147.5(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、42(最低)縮長(mm)707回転角度(°)360(パン)最低使用温度(℃)-30アタッチメントアタッチメント数:1/4ネジ