カテゴリ

  • カー用品(2)
絞り込み
ブランド
  • NEXTEC
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • ミヤコ(13)
  • ALPINE(12)
  • アキレス(9)
  • カクダイ(9)
  • ビデオセンシング(9)
  • AWJ(9)
  • ネグロス電工(8)
  • KENWOOD(8)
  • アウス(6)
  • イメージニクス(6)
  • 東栄工業(5)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • エスロン(5)
  • 日本プラスチック工業(5)
  • エスコ(4)
  • MCC(松阪鉄工所)(4)
  • 前澤化成工業(4)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp75」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V車用バックカメラ NEXTEC12V車用バックカメラNEXTEC
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
後退時の周辺状況を対角175度の広角で確認できます。不安な後退時の視野を確保してより安全な運転をコンパクトサイズ約23mm×23mm×25mmと小型なので、目立たない設置が可能です。ワイドな視野水平画角 約150°/ 垂直画角 約115°/ 対角175°の広角で後退時の周辺状況を確認できます。[ IP69K ] 防塵・防水業界最高水準 [ IP69K ] の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。12V車専用本製品はDC12V車専用となります。DC24V車には使用できません(*オプションのDC/DCコンバーターを使用すると可能)。ステンレス製ステー取り付けステーはさびにくいステンレス製を採用。余裕あるコード長:10m*2025年8月出荷分より、接続コードの全長が約7mから約10mに変更となりました。
付属品カメラ本体(ケーブル長:約 3m)、電源・映像ケーブル、取り付け用ネジ(2本)、 両面テープ(1枚)、取扱説明書質量(g)【レンズ部】約 65(ケーブル、ステーを含む)電源(V)DC12 (DC9-16方向【映像】鏡像映像レンズ焦点距離:約1.2mm、明るさ:F=1.6外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【レンズ部】23×23×25(ステーを除く)照度(Lx)0.9~100000S/N比48dB以上保存温度範囲(℃)-30~ +85アース端子マイナスアース撮像素子1/4 型カラー CMOS画素数約31万画素 648(水平) x 488(垂直)消費電流約 60 mA (12V)画角水平:約150°、垂直:約115°動作温度範囲(℃)-20~ +70映像出力NTSCカラー信号準拠(RCAピン) 1.0Vp-p (75Ω終端)
12V車用バックカメラ NEXTEC12V車用バックカメラNEXTEC
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
207万画素のAHDバックカメラ。今日もあんしんドライブ。不安な後退時の視野を確保してより安全な運転をコンパクトサイズ約23mm×23mm×25mmと小型なので、目立たない設置が可能です。AHD・高精細207万画素AHD(デジタル)なので207万画素の高画質。モニターもAHD対応製品が必要となります。ワイドな視野水平画角 約172°/ 垂直画角 約105°/ 対角190°の広角で後退時の周辺状況を確認できます。[ IP69K ] 防塵・防水業界最高水準 [ IP69K ] の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。余裕あるコード長:10mミニバンにも対応できる余裕の約10m。12V車専用本製品はDC12V車専用となります。DC24V車には使用できません(*オプションのDC/DCコンバーターを使用すると可能)。
付属品カメラ本体(ケーブル長:約 3m)、電源・映像ケーブル(ケーブル長:約7m)、取り付け用ネジ(2本)、両面テープ(1枚)、取扱説明書質量(g)【レンズ部】約 65(ケーブル、ステーを含む)電源(V)DC12方向【映像】鏡像映像レンズ焦点距離:約1.35mm、明るさ:F=2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【レンズ部】23×23×25(ステーを除く)照度(Lx)0.9~100000保存温度範囲(℃)-30~ +85アース端子マイナスアース撮像素子1/2.9 型カラー CMOS画素数約207万画素 1920(水平) x 1080(垂直)消費電流約 60 mA (12V)画角水平:約172°/ 垂直:約105°/ 対角:約190°動作温度範囲(℃)-20~ +70映像出力NTSC AHD信号 (RCAピン) 1.0Vp-p (75Ω終端)
vp75継手特集