絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Sanko IB

Sanko IBのページです。Sanko IBは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在75件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1U パッチパネル RJ-11×24ポート Sanko IB1U パッチパネル RJ-11×24ポートSanko IB
66,980税込73,678
1式
8日以内出荷
19インチラック用パネル RJ11×24ポート 1U BIX工具による成端
BIX 25対 カバー付きセット(QMC-25マウント*1、1Aコネクタ*1) Sanko IBBIX 25対 カバー付きセット(QMC-25マウント*1、1Aコネクタ*1)Sanko IB
3,998税込4,398
1式
8日以内出荷
25対マウントケースとQCBIX1Aコネクタの組み合わせ
BIX用保安器 Sanko IBBIX用保安器Sanko IB
3,198税込3,518
1式
当日出荷
BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要
使用温度範囲(℃)-15~44定格電圧(V)200AC直流抵抗20Ω±0.4Ω外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×6.3×55.4使用温湿度範囲85%以下漏れ電流(mA)1以下保護特性インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下)構成部品個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂伝送帯域(Hz)16~25、0.3~3.4k許容電流(mA)140
2U パッチパネル RJ-11×48ポート Sanko IB2U パッチパネル RJ-11×48ポートSanko IB
119,800税込131,780
1式
8日以内出荷
19インチラック用パネル RJ11×48ポート 2U BIX工具による成端
1ポートモジュール(黒)セット価格 Cat5e Sanko IB1ポートモジュール(黒)セット価格 Cat5eSanko IB
1,598税込1,758
1式
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 1ポート アウトレット
規格Cat.5e
固定式スプライスパネル 1U SC 24心 Sanko IB固定式スプライスパネル 1U SC 24心Sanko IB
40,980税込45,078
1式
8日以内出荷
光スプライスボックス 1U 固定式 SCコネクタ 24心
2ポートシャッター付きアウトレット(ジャック別) Sanko IB2ポートシャッター付きアウトレット(ジャック別)Sanko IB
899税込989
1式
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール 2ポート アウトレット ジャック無し
4ポートシャッター付きアウトレット(ジャック別) Sanko IB4ポートシャッター付きアウトレット(ジャック別)Sanko IB
1,298税込1,428
1式
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール 4ポート アウトレット ジャック無し
MDVO用JISプレートアダプタ Sanko IBMDVO用JISプレートアダプタSanko IB
769税込846
1式
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール JISプレートアウトレット用アダプタ ジャック無し
2ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6 Sanko IB2ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6Sanko IB
3,698税込4,068
1式
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat6 RJ45ジャック黒付 2ポート アウトレット
規格Cat.6
2ポートモジュール(黒)セット価格 Cat5e Sanko IB2ポートモジュール(黒)セット価格 Cat5eSanko IB
2,898税込3,188
1式
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 2ポート アウトレット
規格Cat.5e
1ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6 Sanko IB1ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6Sanko IB
1,998税込2,198
1式
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat6 RJ45ジャック黒付 1ポート アウトレット
規格Cat.6
4ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6 Sanko IB4ポートモジュール(黒)セット価格 Cat6Sanko IB
6,498税込7,148
1式
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat6 RJ45ジャック黒付 4ポート アウトレット
規格Cat.6
4ポートモジュール(黒)セット価格 Cat5e Sanko IB4ポートモジュール(黒)セット価格 Cat5eSanko IB
4,998税込5,498
1式
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール Cat5e RJ45ジャック黒付 4ポート アウトレット
規格Cat.5e
25対マウントケース Sanko IB25対マウントケースSanko IB
1,598税込1,758
1式
8日以内出荷
QCBIX1Aコネクタを1本搭載できるプラスチックケース
1ポートシャッター付きアウトレット(ジャック別) Sanko IB1ポートシャッター付きアウトレット(ジャック別)Sanko IB
539税込593
1式
8日以内出荷
回転式時シャッター採用 片手での簡単にパッチコードを抜き差しできる GigaFlexモジュール 1ポート アウトレット ジャック無し
イージーロッカー Sanko IBイージーロッカーSanko IB
499,800税込549,780
1式
8日以内出荷
側板、扉を簡単に外すことができる 連結した際に柱が無いためジャンパー作業が容易 簡易型の3VロッカーMDF 連結可能 6Vまでの連結ならばA型を選択 250対用か300対用かを選択
BIX MDF HV型) 3(1+2)V 250/300P 兼用 Sanko IBBIX MDF HV型) 3(1+2)V 250/300P 兼用Sanko IB
449,800税込494,780
1式
8日以内出荷
BIX MDF 両面HV型 3V 250対・300対兼用フレーム いづれかのマウントを1Vに4段まで搭載可能
両面型(V・V型) 3(1+2)V 250/300P 兼用 Sanko IB両面型(V・V型) 3(1+2)V 250/300P 兼用Sanko IB
379,800税込417,780
1式
8日以内出荷
BIX MDF 自立片面型 3V 250対・300対兼用フレーム いづれかのマウントを1Vに4段まで搭載可能
BIX MDF 自立片面型 3(1+2)V 250/300P 兼用 Sanko IBBIX MDF 自立片面型 3(1+2)V 250/300P 兼用Sanko IB
299,800税込329,780
1式
8日以内出荷
BIX MDF 自立片面型 3V 250対・300対兼用フレーム いづれかのマウントを1Vに4段まで搭載可能
イージーロッカー Sanko IBイージーロッカーSanko IB
349,800税込384,780
1式
8日以内出荷
側板、扉を簡単に外すことができる 連結した際に柱が無いためジャンパー作業が容易 簡易型の2VロッカーMDF 連結可能 6Vまでの連結ならばA型を選択 250対用か300対用かを選択
100対マウント Sanko IB100対マウントSanko IB
13,980税込15,378
1式
9日以内出荷
BIX用マウント QCBIX1A コネクタを12本搭載可能
材質(プラスチック部)ポリカーボネートUL94V-0、(メタル部)スチール、エナメル仕上カメレオングレ―
BIXマウント台座 Sanko IBBIXマウント台座Sanko IB
9,798税込10,778
1式
8日以内出荷
縦に3段以上マウントを並べる場合、入線ケーブルが納まりきらなくなるのを防ぎ、MDFスペースを効率よく整理できます。 木板のMDFにQMBIX10A、QMBIX12Eを設置する際、マウント背面に50mmのケーブルルートを確保することができます。
BIXジャック盤 Sanko IBBIXジャック盤Sanko IB
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
G2形端子盤 BIX端子で保安器取付、または切り分け機能を有する端子 25対 QCBIX1Aコネクタの半分のスペース効率
19インチラック取付金物リセスタイプ250/300対(2本) Sanko IB19インチラック取付金物リセスタイプ250/300対(2本)Sanko IB
15,980税込17,578
1式
8日以内出荷
リセスタイプ セットバックタイプの金物を使用しておりマウントがラック面より前に出ません。 250対・300対マウントを19インチラックに搭載する金物 2本1組 マウントを2個搭載可能
アクリルカバー Sanko IBアクリルカバーSanko IB
8,998税込9,898
1式
8日以内出荷
QMBIX10Aに使用するアクリルカバー
19インチラック取付金物(250/300対マウント用) Sanko IB19インチラック取付金物(250/300対マウント用)Sanko IB
7,198税込7,918
1式
8日以内出荷
フラットタイプ フラット金物を使用しておりマウントがラック面より出ます。 250対・300対マウントを19インチラックに搭載する金物 2本1組 マウントを2個搭載可能
BIX to RJ-45パッチコード 2P 3.0m (5463) Sanko IBBIX to RJ-45パッチコード 2P 3.0m (5463)Sanko IB
8,998税込9,898
1本
8日以内出荷
片側がBIXに挿し込むタイプで、片側がRJ45のパッチコード 2対 3.0m RJ45側の結線(5,4,3,6)
ケーブル長(m)3
BIX to RJ-45パッチコード 2P 3.0m (1236) Sanko IBBIX to RJ-45パッチコード 2P 3.0m (1236)Sanko IB
8,998税込9,898
1本
8日以内出荷
片側がBIXに挿し込むタイプで、片側がRJ45のパッチコード 2対 3.0m RJ45側の結線(1,2,3,6)
ケーブル長(m)3
アクリルカバー Sanko IBアクリルカバーSanko IB
9,398税込10,338
1式
8日以内出荷
QMBIX12Eに使用するアクリルカバー
BIX19インチラックマウント リセスタイプ200P(3U) Sanko IBBIX19インチラックマウント リセスタイプ200P(3U)Sanko IB
29,980税込32,978
1式
8日以内出荷
リセスタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面に出ません 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 3Uで200対搭載
BIX19インチラックマウント200P(3U) Sanko IBBIX19インチラックマウント200P(3U)Sanko IB
29,980税込32,978
1式
8日以内出荷
フラットタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面にでます 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 3Uで200対搭載
アクリルカバー Sanko IBアクリルカバーSanko IB
3,500税込3,850
1式
8日以内出荷
QMBIX10Cに使用するアクリルカバー
アクリルカバー Sanko IBアクリルカバーSanko IB
5,398税込5,938
1式
8日以内出荷
QMBIX10Cに使用するアクリルカバー
マウント金具 Sanko IBマウント金具Sanko IB
2,598税込2,858
1式
8日以内出荷
QCBIX1Aコネクタを1本搭載できる金具
BIX19インチラックマウント リセスタイプ 100P(2U) Sanko IBBIX19インチラックマウント リセスタイプ 100P(2U)Sanko IB
19,980税込21,978
1式
8日以内出荷
リセスタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面に出ません 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 2Uで100対搭載
BIX19インチラックマウント 100P(2U) Sanko IBBIX19インチラックマウント 100P(2U)Sanko IB
19,980税込21,978
1式
8日以内出荷
フラットタイプの金物が添付 BIXマウントがラックマウント面より前面にでます 19インチラックにBIXコネクタを搭載可能 2Uで100対搭載
19インチラック取付金物リセスタイプ50対(1本) Sanko IB19インチラック取付金物リセスタイプ50対(1本)Sanko IB
6,798税込7,478
1式
8日以内出荷
リセスタイプ セットバックタイプの金物を使用しておりマウントがラック面より前に出ません。 50対マウントを19インチラックに搭載する金物 1本 QMBIX10Cマウントを2個まで搭載可能
BIX to RJ-45パッチコード 2P 2.1m (5463) Sanko IBBIX to RJ-45パッチコード 2P 2.1m (5463)Sanko IB
8,498税込9,348
1本
8日以内出荷
片側がBIXに挿し込むタイプで、片側がRJ45のパッチコード 2対 2.1m RJ45側の結線(5,4,3,6)
ケーブル長(m)2.1
BIX to RJ-45パッチコード 2P 2.1m (1236) Sanko IBBIX to RJ-45パッチコード 2P 2.1m (1236)Sanko IB
8,498税込9,348
1本
8日以内出荷
片側がBIXに挿し込むタイプで、片側がRJ45のパッチコード 2対 2.1m RJ45側の結線(1,2,3,6)
ケーブル長(m)2.1