カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
  • YAGEO(166)
  • VISHAY(75)
  • RS PRO(69)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
  • KOA(34)
  • BOURNS(30)
  • LINKMAN(17)
  • 東京コスモス電機(16)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(16)
  • omron(オムロン)(12)
  • HIOKI(日置電機)(12)
  • ARCOL(OHMITE)(12)
  • アズワン(11)
  • セムコーポレーション(8)
  • カイセ(7)
  • 三菱電機(6)
  • ナリカ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500kω」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500kΩ 表面実装 1回転型 1袋 5個入 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500kΩ 表面実装 1回転型 1袋 5個入

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Copal ST-32シリーズ。ST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造
    仕様●最大抵抗:500kΩ●実装タイプ:表面実装●回転数:1●方位:上面調整●定格電力:0.125W●シリーズ:ST-32●終端スタイル:はんだピン●許容差:±20%●温度係数:±100ppm/℃●最大定格電圧:200 V●長さ:3.4mm●動作温度 Min:-55℃●エレメント材料:サーメットアズワン品番65-6912-12
  • 半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500kΩ スルーホール 1回転型 1袋 5個入 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 500kΩ スルーホール 1回転型 1袋 5個入

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    939税込1,033
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    サーメットトリマ CT-6Eシリーズ。グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造
    仕様●最大抵抗:500kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:1●方位:側面調整●定格電力:0.5W●シリーズ:CT-6●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:7mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7162-51
  • ポテンショメータ コンダクティブプラスチック型 1回転 Φ30 5kΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ポテンショメータ コンダクティブプラスチック型 1回転 Φ30 5kΩ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    9,998税込10,998特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様●方式:コンダクティブプラスチック型●回転数:1回転●単独直線度:JC22E:±1 % /JC22S/JC30S:±0.5 %/JC40S:±0.3 %●公称抵抗値(Ω):200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k●用途:OA機器 産業機器 医療機器 分析装置 計測機器●備考:保護構造:IP40アズワン品番67-0459-65
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    71税込78
    1個
    5日以内出荷
    RoHS 指令対応
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-68
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-92
  • トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 10KΩ 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 10KΩ 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    91税込100
    1個
    5日以内出荷
    RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型
    仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:10kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/24時点アズワン品番67-0459-63
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    設定用のポテンショメータです。通常の可変抵抗器(ボリューム)と同様に軸を手動で回し分圧比や抵抗値を設定するのに使います。精密な設定が可能です。
    仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-91
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-67
  • トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    RoHS 指令対応
    仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:200kΩ●回転角:270°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:Φ7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:RJ-6●RoHS:2016/03/29時点アズワン品番67-0460-41
  • トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 20KΩ 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 20KΩ 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    90税込99
    1個
    欠品中
    RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型
    仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:20kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/02/26時点アズワン品番67-0459-26
  • トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 5KΩ 上面調整 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 5KΩ 上面調整

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    91税込100
    1個
    5日以内出荷
    RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型
    仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:5kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/24時点アズワン品番67-0459-64
  • トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    92税込101
    1個
    5日以内出荷
    RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型
    仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:2kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/29時点アズワン品番67-0460-30
  • トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    92税込101
    1個
    5日以内出荷
    。RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    3,398税込3,738
    1個
    11日以内出荷
    仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-88
  • ポテンショメータ コンダクティブプラスチック型 1回転 JCシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ポテンショメータ コンダクティブプラスチック型 1回転 JCシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷
    仕様●方式:コンダクティブプラスチック型●回転数:1回転●単独直線度:JC22E:±1 % /JC22S/JC30S:±0.5 %/JC40S:±0.3 %●公称抵抗値(Ω):200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k●用途:OA機器 産業機器 医療機器 分析装置 計測機器●備考:保護構造:IP40アズワン品番67-0459-82
  • ポテンショメータ コンダクティブプラスチック型 1回転 JCシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ポテンショメータ コンダクティブプラスチック型 1回転 JCシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●方式:コンダクティブプラスチック型●回転数:1回転●単独直線度:JC22E:±1 % /JC22S/JC30S:±0.5 %/JC40S:±0.3 %●公称抵抗値(Ω):200, 500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k●用途:OA機器 産業機器 医療機器 分析装置 計測機器●備考:保護構造:IP40アズワン品番67-0459-81
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40
  • ポテンショメータ 設定用 巻線型 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

    ポテンショメータ 設定用 巻線型

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
    1個
    欠品中
    仕様●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40アズワン品番67-0459-86