カテゴリ
- バイク純正部品(6,838)
- 空調・照明・電設資材(5,197)
- 制御機器(1,017)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(910)
- 農業機械(823)
- 保管用品(741)
- 物流用品(576)
- 測定用品(235)
- 自動車純正部品(229)
- 自動車補修部品(199)
- メカニカル部品(153)
- 科学研究・開発用品(143)
- 油圧機器・油圧ホース(142)
- パソコン/周辺機器(105)
- オフィス家具(92)
- バイク部品(76)
- 機構部品(64)
- 厨房用品(63)
- 防犯用品(62)
- 切削工具(55)
- 溶接用品(49)
- 配管・水廻り設備部材(46)
- 建築金物(43)
- 作業服(39)
- 家電(39)
- トラック輸送・安全用品(35)
- 船舶用品・漁業資材(30)
- 電気材料(29)
- 測定関連サービス(28)
- 作業工具(23)
- 鈑金・塗装(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 防災用品(17)
- 建材・エクステリア(15)
- トラック純正部品(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 学童・教育用品(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 塗料(12)
- カー用品(12)
- 卓上消耗品(11)
- 清掃用品(11)
- 安全用品(11)
- ヘルスケア(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 介護用品(10)
- 医療(10)
- 自転車部品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 安全標識(8)
- マスク(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- タイヤ・足回り(6)
- 食品・飲料(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 梱包用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 整備工具・収納(5)
- 事務用品(5)
- テープ(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 研磨材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全保護具(3)
- 縫製用品(3)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- バッテリー・電装(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(37)
- ホンダ(6,804)
- 三菱電機(3,546)
- Panasonic(パナソニック)(1,423)
- BIGM(丸山製作所)(816)
- SMC(812)
- イトーキ(377)
- TRUSCO(242)
- RS PRO(179)
- YAGEO(172)
- エスコ(162)
- サカエ(123)
- 十川ゴム(120)
- MAZDA(マツダ)(117)
- コガネイ(101)
- VISHAY(96)
- 浅香工業(89)
- アズワン(60)
- トヨタ(59)
- 扶桑金属工業(58)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「500k」の検索結果

N 500 K ラッカーシンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥11,980税込¥13,1781缶(16L)10日以内出荷合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー種類バージン品使用液性シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
K-500PPモール用プライマー
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(3本)当日出荷PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。付属品ハケ×3トラスコ品番835-8896内容量(mL)10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
PACプライマー
3M(スリーエム)(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(5枚)翌日出荷パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。 空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。材質(含浸素材)不織布容量3mL適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど溶剤トルエン適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)
東京コスモス電機(30件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様炭素系種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)31±1使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし耐電圧AC1000V 1分間寸法(Φmm)30シャフト長さL(mm)20締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
中量ラック 500kg MMタイプ
扶桑金属工業¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷ボルトレスで組立簡単。色グリーン高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)500
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)
東京コスモス電機(34件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷JIS準拠品です。付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
NMF-500K メカニカルフィルター
山本光学(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷LS-360・LS-355・LS-455共通 交換パーツ適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(フィルター)
洗浄用シンナー
大伸化学(24件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1缶(4L)ほか当日出荷から3日以内出荷再生シンナーを使用した洗浄専用のラッカーシンナー。用途機械、部品、用具、パーツの洗浄に成分トルエン33%、キシレン3.4%、エチルベンゼン4.1%他、メタノール・エタノール・イソプロピルアルコール・ノルマルプロピルアルコール等種類再生品使用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
下方押さえ型トグルクランプ500K
(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)743タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)201.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM10×65 P=1.5締圧力(kN[kgf])5[500]ベースフランジ最大長(mm)270クランプアーム移動角度(°)66ハンドル操作角度(°)83販売区分業務用
炭素皮膜ポテンショメータ 500kΩ 1/4W
東京コスモス電機¥439税込¥4831個当日出荷ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:500kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-24
トリマポテンショ 500kΩ
東京コスモス電機¥319税込¥3511個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃) 0(125℃)外形(mm)Φ6.2×4.3最大使用電圧(V)DC250抵抗値500kΩ調整方式上面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性直線性(B)電気的回転角度(°)240±10機械的回転角度(°)250±10実装タイプスルーホール温度係数(ppm/℃)±100
トリマポテンショメータ 14回転型 上面調整 500KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥539税込¥5931個3日以内出荷RoHS 指令対応 微細な設定が可能 密閉構造(洗浄可能)RoHS指令(10物質対応)対応![半固定抵抗 500kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588567-251222-02.jpg)
半固定抵抗 500kΩ
GB[制御機器]¥56税込¥621個3日以内出荷一般グレードの半固定抵抗器(トリマー抵抗器、トリマーポテンシオメーター)です。定格電力(W)0.1使用電圧(V)(最高)DC 50V方向調整/上面外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.4×7×11抵抗値500kΩ誤差±30%ドライバ種類調整ドライバ/プラス機械的回転角度(°)210実装タイプ端子挿入
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 500kΩ 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥119税込¥1311個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型RoHS指令(10物質対応)対応
RV30YN型 500kΩ
東京コスモス電機¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)500定格電力(W)0.4外形(mm)Φ31軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 500KΩ 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥93税込¥1021個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型RoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 500kΩ 側面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥93税込¥1021個3日以内出荷RoHS 指令対応 汎用タイプ 14 種類の豊富なバリエーション 密閉型RoHS指令(10物質対応)対応![多回転トリマポテンショ 500kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588479-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 500kΩ
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値500KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500kΩ, 0.25W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)欠品中仕様最大抵抗 = 500kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = J-フック長さ = 4.8mm奥行き = 3.5mm高さ = 5.1mm寸法 = 4.8 x 3.5 x 5.1mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃Cermet Trimmer SM-42 Series (11-Turn model). 4.8mm Multi-turn trimmer (11-turn) Precision adjustment is possible Suitable for reflow soldering Sealed (washable) design Lead and cadmium free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 ガル・ウィング 500KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥149税込¥1641個3日以内出荷バリエーションが豊富(7 タイプ) はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能 回転止め構造により、端子間のオープン防止 自動調整対応のプラスロータRoHS指令(10物質対応)対応
単連式ボリューム A特性 500kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷A特性は回転角に対しタップの抵抗値が指数関数的に変化しB特性は直線的に変化します。 音量調整(ボリュームコントロール)には通常A特性のものを使います。B特性も電気的には使えないわけではありませんがノブを回すとある位置から急に音が大きくなるような変化になります。他に回転角と抵抗変化の関係の分類でC特性などいくつかの種類がありますが需要はAとBがほとんどです。用途汎用、音量調整用(ステレオ)付属品ネジ、ワッシャ外形寸法(mm)Φ16定格電力(W)0.06軸の形状溝形抵抗値500kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性A実装タイプパネル取り付け
炭素系可変抵抗器 RV24YN型 500kΩ
東京コスモス電機¥749税込¥8241個当日出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)500定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 500kΩ, 0.5 W@ 70℃, 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 500kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 5.8mm高さ = 7mm寸法 = 7 x 5.8 x 7mm許容差 = ±10%エレメント材料 = サーメットCopal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピンRoHS指令(10物質対応)対応
単連式ボリューム C特性 500kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷仕様【しゅう動/摺動雑音】100mV未満定格電力(W)0.06絶縁抵抗(MΩ)100 at DC 500V抵抗【残留】R≧250KΩ 0.1% max. of total resistance、250KΩ>R>10KΩ 200Ω max.、10KΩ≧R 10Ω max.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20最大動作電圧(V)200
単連式ボリューム B特性 500kΩ
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷Φ16mm、軸長15mm、Φ6mmストレート軸の一般型カーボン皮膜可変抵抗器です。定格電力(W)0.125抵抗値500kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性BカーブパッケージVR-1
2連式ボリューム B特性 500kΩ
東京コスモス電機¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)500定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
2連式ボリューム B特性 500kΩ
LINKMAN¥299税込¥3291個3日以内出荷取付基板実装外形寸法(mm)10×12×9定格電力(W)0.05軸の形状溝形抵抗値500kΩRoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20シャフト寸法(mm)Φ6×15抵抗変化特性B
炭素皮膜ポテンショメータ 500kΩ 1/10W
東京コスモス電機¥999税込¥1,0991個欠品中ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:500kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-01
Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.1W
BOURNS¥399税込¥4391個7日以内出荷17 mmギターポテンショメータ - PDB181-GTRシリーズ. Bourns PDB181-GTRシリーズのシングルギャングドロップイン交換用ギターポットです。 PDB181-GTRシリーズには、2種類の抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパーが付属しています。. カーボンエレメント ローレット加工金属シャフト 金属ブッシュ はんだラグ仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 0.1W電気テーパー = 対数エレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%抵抗(kΩ)500RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.25W
BOURNS(1件のレビュー)¥699税込¥7691個7日以内出荷24 mmギターポテンショメータ - PDB241-GTRシリーズ. Bourns PDB241-GTRシリーズの標準ドロップイン交換用ギターポットです。ローレット加工シャフト又はソリッドシャフトを備えています。 PDB241-GTRシリーズには、様々な抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパー又はリニアテーパーの2種類から選択できます。. 低トルク カーボンエレメント プレーン又はローレット加工のシャフトオプション 金属ブッシュ 金属シャフト リアはんだラグ仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%抵抗(kΩ)500RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 500kΩ, 0.13W
VISHAY¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷ポテンショメータタイプ ロータリ。最大抵抗 500kΩ。ギャング数 1。回転数 1。定格電力 0.13W。電気テーパー リニア。エレメント材料 サーメット。実装タイプ パネルマウント。終端スタイル ピン。シャフト長さ 20mm。軸径 3 mm。アクチュエータタイプ 溝付きシャフト%。ミニチュアシングルターンポテンショメータ、0.5 W、3 mm軸、P10シリーズ. サーメットトラックポテンショメータモデルP10xxリニア、IP67適合の完全シールド プラスチックブッシュ及び軸 パネル取り付け 基板実装 スズめっきコネクタ 0.5 mmでの出力 10,000回の動作保証 取り付けナット及びワッシャが付属RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.25W
BOURNS¥579税込¥6371個7日以内出荷3310C シリーズ 9 mm インラインピン. 小型パッケージ - 基板とパネルのスペースを節約 密閉構造による液浸基板洗浄への耐性 スタンドオフ内蔵の成形ボディ パネルと基板実装が可能 プラスチックブッシュとプラスチックシャフト金属製ロックワッシャとナットが付属 温度:-55 ℃ → +125 ℃仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 3.18 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)500RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 500kΩ, 0.1W
BOURNS¥919税込¥1,0111個8日以内出荷17 mmギターポテンショメータ、プッシュプルスイッチ付き - PDB183-GTR. Bourns PDB183-GTRシリーズのDPDTプッシュプルスイッチ付きデュアルギャングドロップイン交換用17 mmギターポット。 PDB183-GTRシリーズには、2種類の抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパーが付属。. ローレット加工スプリットシャフト DPDTプッシュプルスイッチ 金属ブッシュ及びシャフト カーボンエレメント オーディオテーパー仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 0.1W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)500RoHS指令(10物質対応)対応
巻線抵抗器 7W 500kΩ
ARCOL(OHMITE)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様●抵抗:500kΩ●定格電力:7W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7090-73
...



















![半固定抵抗 500kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588567-251222-02.jpg)





![多回転トリマポテンショ 500kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588479-251222-02.jpg)