トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 10KΩ 上面調整ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)5日以内出荷
RoHS 指令対応汎用タイプ14 種類の豊富なバリエーション密閉型
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:10kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/24時点アズワン品番67-0459-63