カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
  • 通信興業
  • モノタロウ(3)
  • BELDEN(62)
  • RS PRO(43)
  • 日本製線(27)
  • BUFFALO(バッファロー)(25)
  • ATEN(21)
  • StarTech.com(20)
  • サンワサプライ(19)
  • エレコム(15)
  • 冨士電線(12)
  • BLACK BOX(11)
  • 大電(9)
  • AMPHENOL(9)
  • 冨士電線(東京)(9)
  • 岡野電線(8)
  • QNAP(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • エスコ(5)
  • カナレ電気(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat5e 100m」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAT5e UTP 撚り線 100m巻 通信興業CAT5e UTP 撚り線 100m巻通信興業
16,980税込18,678
1箱
6日以内出荷
100m巻 LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
CAT5e UTPケーブル 300m巻 通信興業CAT5e UTPケーブル 300m巻通信興業
34,980税込38,478
1箱
当日出荷から6日以内出荷
300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブルスタンダードコネクタ×シールドUTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCAT5e
CAT5e UTPケーブル 100m巻 通信興業CAT5e UTPケーブル 100m巻通信興業
16,980税込18,678
1巻(100m)
6日以内出荷
Cat5e UTP単線導体 標準品です。
長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)5.2概算質量(kg/km)29導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e UTPケーブル EXシリーズ 通信興業CAT5e UTPケーブル EXシリーズ通信興業
12,980税込14,278
1巻(100m)
6日以内出荷
Cat5eの伝送性能を持つ4Cケーブル。(撚線導体)
長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)4.5概算質量(kg/km)18導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e UTPケーブル EXシリーズ 通信興業CAT5e UTPケーブル EXシリーズ通信興業
24,980税込27,478
1巻(300m)
6日以内出荷
Cat5eの伝送性能を持つ2Pケーブル。(単線導体)
ライトブルー長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)4.4概算質量(kg/km)18導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 通信興業CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル通信興業
55,980税込61,578
1巻(300m)
6日以内出荷
CAT5e F/UTP単線導体標準品です。
長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)6.4概算質量(kg/km)40導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e SF/UTP(二重遮蔽)ケーブル 通信興業CAT5e SF/UTP(二重遮蔽)ケーブル通信興業
65,980税込72,578
1巻(200m)
6日以内出荷
CAT5e SF/UTP(二重シールド)単線導体標準品です。
ライトブルー長さ(m)200ケーブル外径(Φmm)6.7概算質量(kg/km)56導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e UTPケーブル バンドル型インナーシース 通信興業CAT5e UTPケーブル バンドル型インナーシース通信興業
28,980税込31,878
1巻(50m)ほか
6日以内出荷
4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)です。
ライトブルー導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e 撚線導体 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 通信興業CAT5e 撚線導体 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル通信興業
25,980税込28,578
1巻(100m)
6日以内出荷
CAT5e F/UTP撚線導体標準品です。
ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)7概算質量(kg/km)46導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業CAT5e UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE通信興業
14,980税込16,478
1巻(50m)ほか
6日以内出荷
UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
規格CAT5e構造単線ケーブル外径(Φmm)8.7使用場所屋外概算質量(kg/km)67シース色外部:黒、内部:ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])AWG24
CAT5e UTP 8P メガネ型 200m巻(532044061) 通信興業CAT5e UTP 8P メガネ型 200m巻(532044061)通信興業
47,980税込52,778
1箱
6日以内出荷
ライトブルー色、200m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2、Category5e/ JIS、X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
シールドUTPケーブルケーブルタイプメガネ型
CAT5e 環境配慮 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業CAT5e 環境配慮 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE通信興業
18,980税込20,878
1巻(50m)ほか
6日以内出荷
エコ対応UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)8.7概算質量(kg/km)67導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE通信興業
19,980税込21,978
1巻(50m)ほか
6日以内出荷
F/UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)9.2概算質量(kg/km)80導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6 UTPケーブル 100m巻 通信興業CAT6 UTPケーブル 100m巻通信興業
19,980税込21,978
1巻(100m)
6日以内出荷
Cat5e UTP単線導体 標準品です。
長さ(m)100規格CAT6構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)6.3概算質量(kg/km)37RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24