曜日別特売

CAT6 UTPケーブル 100m巻

CAT6 UTPケーブル 100m巻 - 通信興業

Cat5e UTP単線導体 標準品です。

長さ(m)
100
規格
CAT6
構造
単線
コネクタ
なし
ケーブル外径(Φmm)
6.3
概算質量(kg/km)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(AWG[mm2])
24
内容量
1巻(100m)
全13種類を絞り込む
色
13種類すべて表示中
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76105045TSUNET-1000E AWG24-4P W(白)白
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105097TSUNET-1000E AWG24-4P G(緑)緑
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105115TSUNET-1000E AWG24-4P BK(黒)黒
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105149TSUNET-1000E AWG24-4P LG(うす緑)うす緑
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105185TSUNET-1000E AWG24-4P B(青)青
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105368TSUNET-1000E AWG24-4P CR(クリーム)クリーム
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105481TSUNET-1000E AWG24-4P LB(ライトブルー)ライトブルー
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105736TSUNET-1000E AWG24-4P V(紫)紫
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105806TSUNET-1000E AWG24-4P GY(灰)灰
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105815TSUNET-1000E AWG24-4P Y(黄)黄
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105998TSUNET-1000E AWG24-4P PK(桃)桃
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76106235TSUNET-1000E AWG24-4P4P OR(橙)橙
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76106269TSUNET-1000E AWG24-4PP R(赤)赤
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする