カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
  • 通信興業
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(67)
  • StarTech.com(38)
  • エレコム(32)
  • サンワサプライ(26)
  • BUFFALO(バッファロー)(26)
  • 冨士電線(東京)(26)
  • 日本製線(20)
  • bitstrong(ビットストロング)(18)
  • ATEN(12)
  • 大電(11)
  • BELDEN(11)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • Gefen(7)
  • QNAP(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • エスコ(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • 関西通信電線(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat5e 1m」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CAT5e UTPケーブル EXシリーズ 通信興業

    CAT5e UTPケーブル EXシリーズ

    通信興業
    24,980税込27,478
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    Cat5eの伝送性能を持つ2Pケーブル。(単線導体)
    ライトブルー長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)4.4概算質量(kg/km)18導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e UTPケーブル EXシリーズ 通信興業

    CAT5e UTPケーブル EXシリーズ

    通信興業
    12,980税込14,278
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    Cat5eの伝送性能を持つ4Cケーブル。(撚線導体)
    長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)4.5概算質量(kg/km)18導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e UTPケーブル 100m巻 通信興業

    CAT5e UTPケーブル 100m巻

    通信興業
    16,980税込18,678
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    Cat5e UTP単線導体 標準品です。
    長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)5.2概算質量(kg/km)29導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 通信興業

    CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル

    通信興業
    55,980税込61,578
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    CAT5e F/UTP単線導体標準品です。
    長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)6.4概算質量(kg/km)40導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e SF/UTP(二重遮蔽)ケーブル 通信興業

    CAT5e SF/UTP(二重遮蔽)ケーブル

    通信興業
    65,980税込72,578
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    CAT5e SF/UTP(二重シールド)単線導体標準品です。
    ライトブルー長さ(m)200ケーブル外径(Φmm)6.7概算質量(kg/km)56導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e UTPケーブル バンドル型インナーシース 通信興業

    CAT5e UTPケーブル バンドル型インナーシース

    通信興業
    6,998税込7,698
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)です。
    ライトブルー導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード ※ブーツ無し 通信興業

    CAT5e 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード ※ブーツ無し

    通信興業
    2,698税込2,968
    1本ほか
    6日以内出荷
    パンドウイット製モジュラープラグ(MP588)付 T568Bストレート結線のパッチコードです。
    仕様【ブーツ】無規格CAT5e構造撚線ケーブル外径(Φmm)5.6結線方式T568BストレートRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
  • CAT5e 撚線導体 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 通信興業

    CAT5e 撚線導体 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル

    通信興業
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    CAT5e F/UTP撚線導体標準品です。
    ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)7概算質量(kg/km)46導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業

    CAT5e UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE

    通信興業
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
    規格CAT5e構造単線ケーブル外径(Φmm)8.7使用場所屋外概算質量(kg/km)67シース色外部:黒、内部:ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])AWG24
  • CAT5e 環境配慮 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業

    CAT5e 環境配慮 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE

    通信興業
    4,998税込5,498
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    エコ対応UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
    外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)8.7概算質量(kg/km)67導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業

    CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE

    通信興業
    5,398税込5,938
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    F/UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
    外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)9.2概算質量(kg/km)80導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6 UTPケーブル 100m巻 通信興業

    CAT6 UTPケーブル 100m巻

    通信興業
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    Cat5e UTP単線導体 標準品です。
    長さ(m)100規格CAT6構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)6.3概算質量(kg/km)37RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
PCアクセサリーカテゴリ