カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
  • 通信興業
  • モノタロウ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(79)
  • RS PRO(74)
  • 日本製線(42)
  • エレコム(31)
  • PANDUIT(パンドウイット)(23)
  • StarTech.com(17)
  • サンワサプライ(16)
  • 大電(12)
  • PLANET Technology(7)
  • 関西通信電線(6)
  • BLACK BOX(6)
  • コーニング(5)
  • 協和ハーモネット(5)
  • ATEN(5)
  • 冨士電線(東京)(5)
  • 神保電器(4)
  • 興和オプトロニクス(4)
  • サンワダイレクト(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cat5e utp」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAT5e UTPケーブル 300m巻 通信興業CAT5e UTPケーブル 300m巻通信興業
34,980税込38,478
1箱
当日出荷から6日以内出荷
300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブルスタンダードコネクタ×シールドUTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCAT5e
CAT5e UTPケーブル EXシリーズ 通信興業CAT5e UTPケーブル EXシリーズ通信興業
24,980税込27,478
1巻(300m)
6日以内出荷
Cat5eの伝送性能を持つ2Pケーブル。(単線導体)
ライトブルー長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)4.4概算質量(kg/km)18導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e UTPケーブル EXシリーズ 通信興業CAT5e UTPケーブル EXシリーズ通信興業
12,980税込14,278
1巻(100m)
6日以内出荷
Cat5eの伝送性能を持つ4Cケーブル。(撚線導体)
長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)4.5概算質量(kg/km)18導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e UTPケーブル 100m巻 通信興業CAT5e UTPケーブル 100m巻通信興業
16,980税込18,678
1巻(100m)
6日以内出荷
Cat5e UTP単線導体 標準品です。
長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)5.2概算質量(kg/km)29導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e UTP 撚り線 100m巻 通信興業CAT5e UTP 撚り線 100m巻通信興業
16,980税込18,678
1箱
6日以内出荷
100m巻 LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
CAT5e UTPケーブル バンドル型インナーシース 通信興業CAT5e UTPケーブル バンドル型インナーシース通信興業
6,998税込7,698
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)です。
ライトブルー導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業CAT5e UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE通信興業
3,998税込4,398
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
規格CAT5e構造単線ケーブル外径(Φmm)8.7使用場所屋外概算質量(kg/km)67シース色外部:黒、内部:ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])AWG24
CAT5e UTP 8P メガネ型 200m巻(532044061) 通信興業CAT5e UTP 8P メガネ型 200m巻(532044061)通信興業
47,980税込52,778
1箱
6日以内出荷
ライトブルー色、200m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2、Category5e/ JIS、X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
シールドUTPケーブルケーブルタイプメガネ型
CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 通信興業CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル通信興業
55,980税込61,578
1巻(300m)
6日以内出荷
CAT5e F/UTP単線導体標準品です。
長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)6.4概算質量(kg/km)40導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e SF/UTP(二重遮蔽)ケーブル 通信興業CAT5e SF/UTP(二重遮蔽)ケーブル通信興業
65,980税込72,578
1巻(200m)
6日以内出荷
CAT5e SF/UTP(二重シールド)単線導体標準品です。
ライトブルー長さ(m)200ケーブル外径(Φmm)6.7概算質量(kg/km)56導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e 撚線導体 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 通信興業CAT5e 撚線導体 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル通信興業
25,980税込28,578
1巻(100m)
6日以内出荷
CAT5e F/UTP撚線導体標準品です。
ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)7概算質量(kg/km)46導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード ※ブーツ無し 通信興業CAT5e 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード ※ブーツ無し通信興業
2,698税込2,968
1本ほか
6日以内出荷
パンドウイット製モジュラープラグ(MP588)付 T568Bストレート結線のパッチコードです。
仕様【ブーツ】無ケーブル外径(Φmm)5.6導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応結線T568Bストレート
CAT5e 環境配慮 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業CAT5e 環境配慮 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE通信興業
4,998税込5,498
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
エコ対応UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)8.7概算質量(kg/km)67導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE通信興業
5,398税込5,938
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
F/UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)9.2概算質量(kg/km)80導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6 UTPケーブル 100m巻 通信興業CAT6 UTPケーブル 100m巻通信興業
19,980税込21,978
1巻(100m)
6日以内出荷
Cat5e UTP単線導体 標準品です。
長さ(m)100規格CAT6構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)6.3概算質量(kg/km)37RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
cat5e utpケーブル特集