カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
    • LANケーブル(15)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(4)
  • 50~100未満(4)
  • 100以上(14)
規格
  • CAT5e(5)
  • CAT6(1)
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 24(6)
色
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(4)
  • 色パープル(4)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(11)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(4)
コネクタ
  • あり(1)
  • なし(3)
爪折れ防止
  • 非対応(1)
非対応
使用場所
  • 屋内(1)
  • 屋外(1)
屋内・屋外
結線方式
  • その他(1)
  • ストレート結線(1)
その他・ストレート結線
ケーブル外径(Φmm)
  • 4~5未満(2)
  • 5~6未満(5)
  • 6~7未満(3)
  • 7~8未満(1)
  • 8~9未満(2)
  • 9~10未満(1)
  • 10以上(1)
4~5未満・5~6未満・6~7未満・7~8未満・8~9未満・9~10未満・10以上
構造
  • より線(2)
  • 単線(4)
より線・単線
コネクタ形状
  • RJ45(オス) - RJ45(オス)(1)
RJ45(オス) - RJ45(オス)
ブランド
  • 通信興業
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(17)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(2)
  • 冨士電線(東京)(25)
  • サンワサプライ(36)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 協和ハーモネット(9)
  • 日本製線(75)
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • ハーティング(2)
  • ATEN(10)
  • bitstrong(ビットストロング)(31)
  • JEFCOM(ジェフコム)(13)
  • PANDUIT(パンドウイット)(40)
  • RS PRO(13)
  • StarTech.com(46)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • 神保電器(7)
  • 関西通信電線(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan cat5e」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CAT5e UTPケーブル 300m巻 通信興業

    CAT5e UTPケーブル 300m巻

    通信興業
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
    ケーブル長(m)300/100伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)5.2規格CAT5e構造単線ケーブルスタンダードコネクタ×シールドUTPケーブル導体単線ケーブル太さ(mm)5.2導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCAT5e
  • CAT5e UTPケーブル EXシリーズ 通信興業

    CAT5e UTPケーブル EXシリーズ

    通信興業
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    Cat5eの伝送性能を持つ2Pケーブル。(単線導体)
    色ライトブルー長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)4.4概算質量(kg/km)18導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e UTPケーブル EXシリーズ 通信興業

    CAT5e UTPケーブル EXシリーズ

    通信興業
    ¥12,980税込¥14,278
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    Cat5eの伝送性能を持つ4Cケーブル。(撚線導体)
    色白長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)4.5概算質量(kg/km)18導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e UTPケーブル 100m巻 通信興業

    CAT5e UTPケーブル 100m巻

    通信興業
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    Cat5e UTP単線導体 標準品です。
    長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)5.2概算質量(kg/km)29導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 通信興業

    CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル

    通信興業
    ¥55,980税込¥61,578
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    CAT5e F/UTP単線導体標準品です。
    長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)6.4概算質量(kg/km)40導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e SF/UTP(二重遮蔽)ケーブル 通信興業

    CAT5e SF/UTP(二重遮蔽)ケーブル

    通信興業
    ¥65,980税込¥72,578
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    CAT5e SF/UTP(二重シールド)単線導体標準品です。
    色ライトブルー長さ(m)200ケーブル外径(Φmm)6.7概算質量(kg/km)56導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e UTP 撚り線 100m巻 通信興業

    CAT5e UTP 撚り線 100m巻

    通信興業
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱
    6日以内出荷
    100m巻 LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
    ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
  • CAT5e UTPケーブル バンドル型インナーシース 通信興業

    CAT5e UTPケーブル バンドル型インナーシース

    通信興業
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)です。
    色ライトブルー導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード ※ブーツ無し 通信興業

    CAT5e 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード ※ブーツ無し

    通信興業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本ほか
    6日以内出荷
    パンドウイット製モジュラープラグ(MP588)付 T568Bストレート結線のパッチコードです。
    仕様【ブーツ】無規格CAT5e構造撚線ケーブル外径(Φmm)5.6結線方式T568BストレートRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
  • CAT5e 撚線導体 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 通信興業

    CAT5e 撚線導体 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル

    通信興業
    ¥25,980税込¥28,578
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    CAT5e F/UTP撚線導体標準品です。
    色ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)7概算質量(kg/km)46導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業

    CAT5e UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE

    通信興業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
    規格CAT5e構造単線ケーブル外径(Φmm)8.7使用場所屋外概算質量(kg/km)67シース色外部:黒、内部:ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])AWG24
  • CAT5e UTP 8P メガネ型 200m巻(532044061) 通信興業

    CAT5e UTP 8P メガネ型 200m巻(532044061)

    通信興業
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱
    6日以内出荷
    ライトブルー色、200m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2、Category5e/ JIS、X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
    シールドUTPケーブルケーブルタイプメガネ型
  • CAT5e 環境配慮 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業

    CAT5e 環境配慮 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE

    通信興業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    エコ対応UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
    色外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)8.7概算質量(kg/km)67導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業

    CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE

    通信興業
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    F/UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
    色外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)9.2概算質量(kg/km)80導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6 UTPケーブル 100m巻 通信興業

    CAT6 UTPケーブル 100m巻

    通信興業
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    Cat5e UTP単線導体 標準品です。
    長さ(m)100規格CAT6構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)6.3概算質量(kg/km)37RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
lan 窓特集