カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- 通信興業
- BIGM(丸山製作所)(27)
- 日研工作所(14)
- RS PRO(12)
- プロトティップ(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- フロウエル(2)
- omron(オムロン)(1)
- ゼブラ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- NAKANO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「mc8c」の検索結果

CAT5e 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード ※ブーツ無し
通信興業¥2,698~税込¥2,968~1本ほか6日以内出荷パンドウイット製モジュラープラグ(MP588)付 T568Bストレート結線のパッチコードです。仕様【ブーツ】無規格CAT5e構造撚線ケーブル外径(Φmm)5.6結線方式T568BストレートRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
CAT6 UTP 撚線 T568B構造 100m巻
通信興業¥19,980税込¥21,9781箱6日以内出荷から13日以内出荷100m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
CAT5e UTP 撚り線 100m巻
通信興業¥16,980税込¥18,6781箱6日以内出荷100m巻 LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード
通信興業¥3,698~税込¥4,068~1本ほか6日以内出荷パンドウイット製モジュラープラグ(SP688)付 T568Bストレート結線のパッチコードです。ケーブル外径(Φmm)6導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応結線T568Bストレート
CAT5e 撚線導体 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル
通信興業¥25,980税込¥28,5781巻(100m)6日以内出荷CAT5e F/UTP撚線導体標準品です。色ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)7概算質量(kg/km)46導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応
CAR5e 撚線導体 UL規格AWM VW-1燃焼試験適合難燃ケーブル
通信興業¥21,980税込¥24,1781巻(100m)6日以内出荷UL VW-1燃焼適合 難燃ケーブル撚線導体です。Style21013(60℃,30V)色ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)5.7概算質量(kg/km)35導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応