曜日別特売

CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード

CAT6 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード - 通信興業

パンドウイット製モジュラープラグ(SP688)付 T568Bストレート結線のパッチコードです。

ケーブル外径(Φmm)
6
導体
AWG24 撚線
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
T568Bストレート
全16種類を絞り込む
色
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76105088TSUNET-MC1000E(B)-MP8C LB 8-8 2m1本ライトブルー2
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105106TSUNET-MC1000E(B)-MP8C Y 8-8 3m1本白3
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105176TSUNET-MC1000E(B)-MP8C Y 8-8 2m1本黄2
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105219TSUNET-MC1000E(B)-MP8C W 8-8 3m1セット(3m×10本)白3
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105228TSUNET-MC1000E(B)-MP8C W 8-8 3m1本青3
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105386TSUNET-MC1000E(B)-MP8C B 8-8 2m1本青2
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105438TSUNET-MC1000E(B)-MP8C LB 8-8 3m1本黄3
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105456TSUNET-MC1000E(B)-MP8C LB 8-8 3m1本ライトブルー3
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105596TSUNET-MC1000E(B)-MP8C LB 8-8 3m1セット(3m×10本)ライトブルー3
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105761TSUNET-MC1000E(B)-MP8C Y 8-8 3m1セット(3m×10本)黄3
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76105831TSUNET-MC1000E(B)-MP8C W 8-8 2m1本白2
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
76106068TSUNET-MC1000E(B)-MP8C B 8-8 2m1セット(2m×10本)青2
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76106077TSUNET-MC1000E(B)-MP8C LB 8-8 2m1セット(2m×10本)ライトブルー2
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76106165TSUNET-MC1000E(B)-MP8C Y 8-8 2m1セット(2m×10本)黄2
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76106226TSUNET-MC1000E(B)-MP8C B 8-8 3m1セット(3m×10本)青3
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76106251TSUNET-MC1000E(B)-MP8C W 8-8 2m1セット(2m×10本)白2
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする