カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
  • 通信興業
  • モノタロウ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(78)
  • RS PRO(75)
  • 日本製線(43)
  • エレコム(31)
  • PANDUIT(パンドウイット)(23)
  • サンワサプライ(16)
  • StarTech.com(16)
  • 大電(12)
  • PLANET Technology(7)
  • 関西通信電線(6)
  • BLACK BOX(6)
  • 冨士電線(東京)(6)
  • コーニング(5)
  • 協和ハーモネット(5)
  • ATEN(5)
  • 神保電器(4)
  • 興和オプトロニクス(4)
  • サンワダイレクト(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「utp cat5e」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CAT5e UTPケーブル 300m巻 通信興業

    CAT5e UTPケーブル 300m巻

    通信興業
    34,980税込38,478
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
    ケーブルスタンダードコネクタ×シールドUTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCAT5e
  • CAT5e UTPケーブル EXシリーズ 通信興業

    CAT5e UTPケーブル EXシリーズ

    通信興業
    24,980税込27,478
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    Cat5eの伝送性能を持つ2Pケーブル。(単線導体)
    ライトブルー長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)4.4概算質量(kg/km)18導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e UTPケーブル EXシリーズ 通信興業

    CAT5e UTPケーブル EXシリーズ

    通信興業
    12,980税込14,278
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    Cat5eの伝送性能を持つ4Cケーブル。(撚線導体)
    長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)4.5概算質量(kg/km)18導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e UTPケーブル 100m巻 通信興業

    CAT5e UTPケーブル 100m巻

    通信興業
    16,980税込18,678
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    Cat5e UTP単線導体 標準品です。
    長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)5.2概算質量(kg/km)29導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 通信興業

    CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル

    通信興業
    55,980税込61,578
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    CAT5e F/UTP単線導体標準品です。
    長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)6.4概算質量(kg/km)40導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e SF/UTP(二重遮蔽)ケーブル 通信興業

    CAT5e SF/UTP(二重遮蔽)ケーブル

    通信興業
    65,980税込72,578
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    CAT5e SF/UTP(二重シールド)単線導体標準品です。
    ライトブルー長さ(m)200ケーブル外径(Φmm)6.7概算質量(kg/km)56導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e UTP 撚り線 100m巻 通信興業

    CAT5e UTP 撚り線 100m巻

    通信興業
    16,980税込18,678
    1箱
    6日以内出荷
    100m巻 LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
    ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
  • CAT5e UTPケーブル バンドル型インナーシース 通信興業

    CAT5e UTPケーブル バンドル型インナーシース

    通信興業
    6,998税込7,698
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)です。
    ライトブルー導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e 撚線導体 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 通信興業

    CAT5e 撚線導体 F/UTP(一括遮蔽)ケーブル

    通信興業
    25,980税込28,578
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    CAT5e F/UTP撚線導体標準品です。
    ライトブルー長さ(m)100ケーブル外径(Φmm)7概算質量(kg/km)46導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード ※ブーツ無し 通信興業

    CAT5e 両端RJ45コネクタ付き UTPパッチコード ※ブーツ無し

    通信興業
    2,698税込2,968
    1本ほか
    6日以内出荷
    パンドウイット製モジュラープラグ(MP588)付 T568Bストレート結線のパッチコードです。
    仕様【ブーツ】無ケーブル外径(Φmm)5.6導体AWG24 撚線RoHS指令(10物質対応)対応結線T568Bストレート
  • CAT5e UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業

    CAT5e UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE

    通信興業
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
    規格CAT5e構造単線ケーブル外径(Φmm)8.7使用場所屋外概算質量(kg/km)67シース色外部:黒、内部:ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])AWG24
  • CAT5e UTP 8P メガネ型 200m巻(532044061) 通信興業

    CAT5e UTP 8P メガネ型 200m巻(532044061)

    通信興業
    47,980税込52,778
    1箱
    6日以内出荷
    ライトブルー色、200m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2、Category5e/ JIS、X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
    シールドUTPケーブルケーブルタイプメガネ型
  • CAT5e 環境配慮 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業

    CAT5e 環境配慮 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE

    通信興業
    4,998税込5,498
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    エコ対応UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
    外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)8.7概算質量(kg/km)67導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業

    CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE

    通信興業
    5,398税込5,938
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    F/UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
    外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)9.2概算質量(kg/km)80導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6 UTPケーブル 100m巻 通信興業

    CAT6 UTPケーブル 100m巻

    通信興業
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    Cat5e UTP単線導体 標準品です。
    長さ(m)100規格CAT6構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)6.3概算質量(kg/km)37RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24