カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- カストロール
- モノタロウ(3)
- ベッセル(8)
- SPARKFUN(3)
- コニシ(1)
- TRUSCO(1)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- Kendall(1)
- スバル(1)
- SIGMA(シグマ)(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「atf dii」の検索結果
特価

Transmax FE マルチビークル
カストロール(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781缶(20L)8日以内出荷独自のスムーズドライブテクノロジー(TM)と全合成油の組み合わせで、AT本来の性能を長期間にわたり維持します。 よりスムーズなAT変速性能。大きなトルクでも確実に伝達。低粘度でありながら優れたAT保護性能。用途車用ATFオイル適合国産AT車(スリップ制御ロックアップが設定されている車種、およびトヨタオートフルードWS指定のハイブリッド車 ※CVT車は除く)種類ATF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油JASO規格JASO 1A LVRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性