カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- カストロール
- BIGM(丸山製作所)(5)
- IKO(日本トムソン)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- NTB(1)
- SMC(51)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イスカル(1)
- イトーキ(3)
- エスコ(1)
- カナレ電気(1)
- カノマックス(KANOMAX)(2)
- ケナメタル(1)
- コクヨ(1)
- ニッサン(6)
- ノダ(1)
- ホンダ(1)
- 東芝ライテック(5)
- 水本機械製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

EDGE 10W-30 SP/CF GF6 A5 B5
カストロール(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(1L)ほか7日以内出荷から9日以内出荷クルマを愛する全てのドライバーのために優れたコストパフォーマンスを追及したエンジンオイル 最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。 合成油の働きにより、特に高温域で高いエンジン保護性能を発揮。エンジン内部の高温に耐え、優れた潤滑性能を維持します。 バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF PerformanceSAE10W-30ベースオイル全合成油ACEAA5/B5ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら