カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
絞り込み
ブランド
- カストロール
- モノタロウ(2)
- elf(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- AZ(エーゼット)(2)
- MOTOREX(モトレックス)(2)
- CF POSH(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- CodeTechCAM(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「elf moto」の検索結果

POWER 1 ULTIMATE 4T 10W-50
カストロール¥2,698~税込¥2,968~1缶(1L)ほか当日出荷から6日以内出荷危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-50ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
Activ 4T 10W-40
カストロール(69件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(1L)当日出荷特殊保護分子で卓越したエンジン保護性能。エンジン始動時から優れた保護性能を発揮し、エンジンを確実に保護します。高回転・高負荷という2輸車工ンジンの特性に合わせて開発された4サイクル2輪車専用オイル。その卓越したエンジン保護性能は、ストップ&ゴーを多用する街乗りから長距離ツーリングまで、アクティブなライディングを確実にサポートします。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Go 4T 10W-30
カストロール(25件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781缶(20L)7日以内出荷全メーカー対応小型4サイクル2輪車専用スタンダードオイル。国産車、外車を問わず全メーカーに使用可能。素早い始動性に加え、ストップ&ゴーを多用する街乗りでも軽快なライディングを実現します。優れた清浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、エンジンが本来持つ性能を長期間維持します。快適な街乗りをサポートするカストロールのスタンダードオイルです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性