カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
- カストロール
- モノタロウ(2)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
- NEEDS(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- Valvoline(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- エクソンモービル(1)
- コスモ石油(1)
- シェルルブリカンツ(2)
- ニッサン(1)
- ホンダ(1)
- 出光興産(2)
「gl-3 sae80」の検索結果

TRANSMAX MANUAL 75W-90
カストロール(11件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781缶(20L)6日以内出荷マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高性能オイル マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-3.GL-4SAE75W-90ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
TRANSMAX MANUAL 80W-90
カストロール(18件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781缶(20L)7日以内出荷マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/GL-5SAE80W-90危険物の性状非水溶性