絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Logtag Recorders

Logtag Recordersのページです。Logtag Recordersは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書付 超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16 ST10S シリーズ Logtag Recorders校正証明書付 超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16 ST10S シリーズLogtag Recorders
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応マルチユース
質量(g)41(外部センサー除く)電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)精度±0.5(-20℃~+10℃)、±0.7(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃)表示部液晶画面付き温度測定範囲(℃)-80~+40(センサー)分解能(℃)0.1インターフェース専用クレードル63-6325-95(別売)電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)材質(外被)ポリカーボネードデータ記録件数15905データ(66 days @ 6min logging)記録間隔30秒~1時間校正証明書一般校正
校正証明書付 温度ロガー Logtag Recorders校正証明書付 温度ロガーLogtag Recorders
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
カードサイズGDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)表示部液晶画面付き温度測定範囲(℃)-30~+60分解能(℃)0.1電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)材質(外被)ポリカーボネード校正証明書一般校正
温度データロガーLogTag用 オプション Logtag Recorders温度データロガーLogTag用 オプションLogtag Recorders
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
温度データロガーLogTag用通信クレードル。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応。LogTag温度データロガーにおいて、3ピンコネクタ製品で使用可能。通信状態を示すLED付き。
付属品1.0m USBケーブル寸法(mm)45(H)×85(W)×71(D)ケーブル除く電源通信時パソコンより電源供給アズワン品番63-6325-95USB規格2
温度・温湿度 データロガー10台セット 校正証明書付き Logtag Recorders温度・温湿度 データロガー10台セット 校正証明書付きLogtag Recorders
129,800税込142,780
1箱(10台)
21日以内出荷
温度・温湿度データロガーLogTag用通信クレードルGDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応複数のデータを一つのグラフ上に表示、印刷可能
仕様測定範囲:-40℃~+85℃●測定精度:±0.5℃(-20℃~+40℃)、±0.7℃(-30℃~-20℃ 及び +40℃~+60℃)、±0.9℃(-40℃~-30℃ 及び +60℃~+85℃)●外装材質:ポリカーボネート●分解能:0.1℃/0.1%●記録容量:8031データ(10min間隔53日、15min間隔80日)●記録間隔:30秒~数時間●表示:停止/記録中/温度アラームをLED表示●電源:3V Liバッテリー内蔵(電池交換不可)●電池寿命:約3年間(15分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)●データ回収:専用クレードル●カードサイズ/マルチユース●サイズ:86×54.5×8.6mm●重量:34g●入数:10台セット●対応OS:Windows(R)7 SP2以降●※各種機能設定、および記録データのPCへの転送には、別売の通信クレードル(63-6325-95)が必要です。アズワン品番63-6325-93校正証明書一般校正
超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ 中国語版校正証明書付 TREL30-16シリーズ Logtag Recorders超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ 中国語版校正証明書付 TREL30-16シリーズLogtag Recorders
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応マルチユース
質量(g)41(外部センサー除く)電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)精度±0.5(-20℃~+10℃)、±0.7(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃)表示部液晶画面付き温度測定範囲(℃)-80~+40(センサー)分解能(℃)0.1インターフェース専用クレードル63-6325-95(別売)電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)材質(外被)ポリカーボネードデータ記録件数15905データ(66 days @ 6min logging)記録間隔30秒~1時間校正証明書一般校正(中国語)
英語版校正証明書付 超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16 ST10S シリーズ Logtag Recorders英語版校正証明書付 超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16 ST10S シリーズLogtag Recorders
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応マルチユース
質量(g)41(外部センサー除く)電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)精度±0.5(-20℃~+10℃)、±0.7(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃)表示部液晶画面付き温度測定範囲(℃)-80~+40(センサー)分解能(℃)0.1インターフェース専用クレードル63-6325-95(別売)電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)材質(外被)ポリカーボネードデータ記録件数15905データ(66 days @ 6min logging)記録間隔30秒~1時間校正証明書一般校正(英語)
温度ロガー 中国語版校正証明書付 Logtag Recorders温度ロガー 中国語版校正証明書付Logtag Recorders
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
カードサイズGDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)表示部液晶画面付き温度測定範囲(℃)-30~+60分解能(℃)0.1電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)材質(外被)ポリカーボネード校正証明書一般校正(中国語)
英語版校正証明書付 温度ロガー Logtag Recorders英語版校正証明書付 温度ロガーLogtag Recorders
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
カードサイズGDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応
電源3V CR2032 Battery(テスト用付属、電池交換可)表示部液晶画面付き温度測定範囲(℃)-30~+60分解能(℃)0.1電池寿命約1年間(6分間隔測定及び1回/月のデータダウンロード時)材質(外被)ポリカーボネード校正証明書一般校正(英語)
【レンタル】超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ 校正証明書付 TREL30-16 ST10S30シリーズ Logtag Recorders【レンタル】超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ 校正証明書付 TREL30-16 ST10S30シリーズLogtag Recorders
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から10日以内出荷
校正証明書付の機種となります。-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。(別売のクレードル(63-6325-95)が必要です)GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応マルチユース
【レンタル】超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16 ST10S30シリーズ Logtag Recorders【レンタル】超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16 ST10S30シリーズLogtag Recorders
3,500税込3,850
1台
翌日出荷から4日以内出荷
-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応マルチユース
温度・温湿度 データロガー台セット 校正証明書付き Logtag Recorders温度・温湿度 データロガー台セット 校正証明書付きLogtag Recorders
239,800税込263,780
1箱(10台)
6日以内出荷
温湿度マッピング測定専用データロガーセット GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応 カードサイズ/マルチユース 複数のデータを一つのグラフ上に表示、印刷可能
分解能0.1℃/0.1%温度測定範囲(℃)-40~+85湿度測定範囲:0%RH~100%RH(但し結露等無き事)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)86×54.5×8.6アズワン品番63-6325-94校正証明書一般校正
超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16 Logtag Recorders超低温対応温度ロガー 外部センサータイプ TREL30-16Logtag Recorders
34,980税込38,478
1台
12日以内出荷
-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応マルチユース
サイズ本体:93mm(H)×54.5mm(W)×8.6mm(T)センサー長:3.0m電源3V CR2032ボタン電池(テスト用付属・電池交換可能)精度±0.5℃(-20℃~+10℃)、±0.7℃(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1℃(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃)分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-80~+40(センサー)インターフェース専用クレードル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×54.5×8.6アズワン品番63-6325-92