カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 大研化成工業
- IDEC(和泉電気)(3)
- 神保電器(3)
- ホンダ(2)
- Vesrah(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- BELKIN(ベルキン)(2)
- TRUSCO(1)
- 油研工業(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mbk-01-02」の検索結果

ケーブルプロテクター 50mmケーブル用
大研化成工業¥18,980税込¥20,8781本(1m)当日出荷から4日以内出荷衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)225厚さ(mm)75適合ケーブル(Φmm)50
ケーブルプロテクター 60mmケーブル用
大研化成工業¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)260厚さ(mm)80適合ケーブル(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応