カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- 富士ソフト
- SMC(35)
- フォーク(Nuovo)(25)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- ニッセイ(8)
- BXカネシン(8)
- ロックマンジャパン(7)
- 岩田製作所(4)
- ADVANTEC(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- セキスイ(3)
- HIOKI(日置電機)(3)
- マキタ(3)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- ユニカ(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
- MIKASA (ミカサ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fs-45」の検索結果

+F FS045U 簡単接続モデル
富士ソフト¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷+F FS045Uは、5G RedCap対応USBドングルです。低コスト・低遅延・省電力の5G RedCapに加え4Gにも対応し、5Gのエリア外でも安定通信が可能です。nanoSIM2枚とeSIMを備えたトリプルSIM構造で回線の使い分けや冗長化に対応し、SIM自動切替やSIM/eSIM制限機能も搭載。JC-STAR適合ラベル(レベル1)取得でセキュリティを確保し、クラウドサービス「+F MDM LiNK」による遠隔監視・制御にも対応。
モバイルルーター +F FS045W
富士ソフト¥22,980税込¥25,2781台8日以内出荷eSIMに対応したSIMロックフリーの4GモバイルWi-Fiルーターです。複数のプロファイルを保持・切り替えて用途に応じ柔軟に回線を使い分けることができます。欧州/北米の技適(CE/FCC)に対応し、海外の様々な国々で使用することができます。デュアルSIM対応により利用シーンに合わせて回線の使い分けが可能です。nanoSIM/eSIMのデュアルSIMで使える上に、さらにeSIMには3つまでプロファイルを保持できるため、最大4つの用途に応じて回線を切り替えて使用できます。バッテリーレスで365日24時間稼働しても安心安全です。法人向けMDMサービス「+F MDM LiNK」に対応しているため、遠隔からの端末状態管理、操作、eSIMの制御等が可能です。国外拠点で利用している端末も国内から効率的に管理することができます。仕様●電気通信事業法備考:FS045W本体:マーク取得済●電波法:適合●その他環境及び安全規格:FS045W本体:CEマーキング、FCC、VCCI●電波法備考:FS045W本体:マーク取得済●電気通信事業法:適合RoHS指令(10物質対応)対応
+F 充電/LANステーション CLS001
富士ソフト¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷+F FS045Wおよび+F FS050Wに対応した、充電/LANステーションになります。急速充電(PD充電対応)本品に電源ケーブルをつなぐことで接続した本体への充電ができます。急速充電(PD充電)に対応し、スピーディーに充電することができます。Wi-Fiが届きにくいエリアや、回線工事ができない作業現場で使用する機器のIoT/M2M通信環境として、+F FS050Wや+F FS045Wを省スペースかつ安定して設置できます。N22バッテリーレス稼働が可能なため、常時稼働の業務で利用しても、バッテリーへの負荷を気にすることなく安心・安全に利用できます。有線LAN接続 LANポート(RJ45)を1口備えているため、本品と組み合わせることで、LANケーブルを繋がなければならないデスクトップパソコンなど、Wi-Fi非対応機器との接続(ルーターモード)が可能です。また、ブロードバンドルーターと接続しアクセスポイント(APモード)として利用すれば、自宅の固定回線を無線化することも可能です。壁掛け設置 専用の取り付け金具で壁等に固定することができるため、卓上の据え置き型クレードル以外に、壁掛け用のホルダーとしても使えます。
+F 充電/LANステーション
富士ソフト¥6,498税込¥7,1481台8日以内出荷+F FS050W/+F FS045Wの据え置き運用に便利なクレードルです。省スペースで安定した設置を可能にします。本品に電源ケーブルをつなぐことで接続した本体(+F FS050W/+F FS045W)への充電ができます。PD充電に対応しており、最大20Wでの急速充電が可能です。LANポート(RJ45)を1口備えているため、デスクトップPC等のWi-Fi非対応機器をネットワーク接続させること(ルーターモード)や、ブロードバンドルーターと接続してアクセスポイント(APモード)として使用することもできます。(※+F FS050WではAPモードではご使用いただけません。ルーターモードでのみ使用することができます。)X12専用の取り付け金具で壁等に固定することができるため、卓上の据え置き型クレードル以外に、壁掛け用のホルダーとしても使えます。