+F 充電/LANステーション CLS001
+F FS045Wおよび+F FS050Wに対応した、充電/LANステーションになります。急速充電(PD充電対応)本品に電源ケーブルをつなぐことで接続した本体への充電ができます。急速充電(PD充電)に対応し、スピーディーに充電することができます。Wi-Fiが届きにくいエリアや、回線工事ができない作業現場で使用する機器のIoT/M2M通信環境として、+F FS050Wや+F FS045Wを省スペースかつ安定して設置できます。N22バッテリーレス稼働が可能なため、常時稼働の業務で利用しても、バッテリーへの負荷を気にすることなく安心・安全に利用できます。有線LAN接続 LANポート(RJ45)を1口備えているため、本品と組み合わせることで、LANケーブルを繋がなければならないデスクトップパソコンなど、Wi-Fi非対応機器との接続(ルーターモード)が可能です。また、ブロードバンドルーターと接続しアクセスポイント(APモード)として利用すれば、自宅の固定回線を無線化することも可能です。壁掛け設置 専用の取り付け金具で壁等に固定することができるため、卓上の据え置き型クレードル以外に、壁掛け用のホルダーとしても使えます。
- 内容量
- 1個
ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) の新着商品
カテゴリ