絞り込み
ブランド
- 長崎ジャッキ
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,865)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,020)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,646)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,065)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,567)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,649)
- ホンダ(562,516)
- ミツビシ(138,012)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,487)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
長崎ジャッキ
長崎ジャッキのページです。長崎ジャッキは、物流/保管/梱包用品/テープ、自動車用品、トラック用品などの商品を提供しています。現在53件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 長崎ジャッキ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒447-0854 愛知県碧南市須磨町五番地2 |

タイヤ運搬台車
長崎ジャッキ¥77,980税込¥85,7781台当日出荷作業の省力化を実現!!用途タイヤ4本を同時に搬送仕様タイヤ把握:手動開閉質量(kg)22.5許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150高さ(mm)積載:1200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×780×1414本数積載:4適合タイヤサイズΦ530~820
タイヤサポート 中型、大型タイヤ用
長崎ジャッキ¥22,980税込¥25,2781台欠品中てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。用途タイヤ交換用省力機器許容荷重(kg)130
タイヤサポートミニ 普通車、RV車用
長崎ジャッキ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。用途タイヤ交換用省力機器質量(kg)3.4許容荷重(kg)70外寸(mm)W512×D661×H352ローラーサイズ(mm)110ストローク上下(mm)140ローラー間隔(mm)370適合タイヤサイズΦ530~Φ820ローラー径(Φmm)Φ27
ミッションリフト
長崎ジャッキ¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷受板を前後・左右を角度調整式に変更。(旧タイプはスライド式) ミッション脱着の作業性を大幅に向上させることができます。全長(mm)800質量(kg)75全幅(mm)850揚程(mm)890最高位(mm)(受板)1685最低位(mm)(受板)795能力(kg)450傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
低床エアーガレージジャッキ(ロングタイプ)
長崎ジャッキ(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付全長(mm)1300全幅(mm)361使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~0.99(8~9.9)
ミッションジャッキ(軽自動車~2トン車タイプ)
長崎ジャッキ¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷ミッションジャッキの定番商品。 各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)全長(mm)900質量(kg)70全幅(mm)500揚程(mm)585最高位(mm)(受板)790最低位(mm)(受板)205移動距離(mm)(受板)左右/40能力(kg)450傾斜角度(°)(受板)前後/30
ホイールドーリショート
長崎ジャッキ¥199,800税込¥219,7801台欠品中2ton車~大型車まで対応。シングルタイヤの脱着に最適です。用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-3738材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
ホイールドーリ(ポータブル)
長崎ジャッキ(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781台4日以内出荷普通車~4ton車シングルまで対応、軽量で出張に最適です。用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-5242材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
タイヤ搬送台車
長崎ジャッキ¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷抱える・運ぶ・倒す・降ろすの4つの動作で搬送の負担を軽減します。タイヤを4本同時に搬送可能です。530Φ(軽自動車)~820Φ(RV車)までのタイヤを搬送可能です。用途タイヤ搬送用トラスコ品番387-0694幅(mm)655車輪径(Φmm)前輪:150、後輪:100高さ(mm)1414材質(本体)鉄(SS400)奥行(mm)780均等荷重(kg)200
ガレージジャッキ
長崎ジャッキ¥269,800税込¥296,7801台欠品中走行性抜群 各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。 作動音大幅カット 近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。 足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く) フレーム高さ200mmの低床タイプ仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪全長(mm)1591質量(kg)163全幅(mm)446揚程(mm)420能力(t)10最高位(mm)560最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)1465フレーム高さ(mm)200作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10)コンプレッサー(kW)3.7(5PS)
スーパーシングルタイヤサポート 中型、大型車スーパーシングルタイヤ用
長崎ジャッキ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。用途タイヤ交換用省力機器許容荷重(kg)150
ホイールドーリー ワイドタイプ
長崎ジャッキ¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷フォークスライド方式採用。 足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP) フォーク角度調整機能付。全長(mm)945質量(kg)82全幅(mm)1088揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)410最低位(mm)(フォーク)105能力(kg)500適合径(Φmm)(タイヤ)750~1430傾斜角度(°)(フォーク)±3
エアーハイドロリックトラックジャッキ(標準タイプ)
長崎ジャッキ¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。 Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。全長(mm)500全幅(mm)315全高(mm)1400フレーム高さ(mm)135作動空気圧(kg・cm2)8~10コンプレッサー(kW)3.7(5)
低床ガレージジャッキ(ロングタイプ)
長崎ジャッキ(4件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付全長(mm)1300使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)361
超低床エアーガレージジャッキ2TON
長崎ジャッキ¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷車検最低地上高基準90mmに対応です。用途車両整備用。トラスコ品番415-5308材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)420幅(mm)370全長(mm)1098高さ(mm)80~500許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1025
低床エアーガレージジャッキミドル静音
長崎ジャッキ¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷作動音30%カット、エア消費量31%削減したECO JACKです。用途車両整備用。トラスコ品番415-3752材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)407幅(mm)382全長(mm)945高さ(mm)98~505許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1050
ホイールドーリメガワイド
長崎ジャッキ¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷OR車(クレーン車・重機等)に対応です。用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-5245材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
ホイールドーリミニ
長崎ジャッキ¥179,800税込¥197,7801台欠品中普通車~4ton車まで対応。足踏みペタル仕様で作業性抜群です。用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-3744材質本体:鉄(SS400)タイプペタル式
ブッシュ交換機
長崎ジャッキ¥759,800~税込¥835,780~1台5日以内出荷大型車のスタビライザーブッシュを交換できます。用途ブッシュ交換用。材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)90幅(mm)1075許容荷重(t)50揚力(kN)500(50(t))
ガレージジャッキ3TON
長崎ジャッキ¥95,980税込¥105,5781台5日以内出荷丈夫で長持ちガレージジャッキのスタンダードモデルです。用途車両整備用。トラスコ品番415-5288材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)460幅(mm)335全長(mm)1340高さ(mm)120~580許容荷重(t)3揚力(kN)30(3(t))ハンドル長さ(mm)960
ガレージジャッキ1.25TON
長崎ジャッキ¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷出張にも便利なポータブルタイプです。用途車両整備用。トラスコ品番415-5266材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)265幅(mm)310全長(mm)520高さ(mm)115~380許容荷重(t)1.25揚力(kN)125(1.25)ハンドル長さ(mm)685~1000
タイヤ搬送台車C型
長崎ジャッキ¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷抱える・運ぶ・倒す・降ろすの4つの動作で搬送の負担を軽減します。 タイヤを4本同時に搬送可能です。 530Φ(軽自動車)~820Φ(RV車)までのタイヤを搬送可能です。 タイヤ搬送用仕様●均等荷重(kg):120●幅(mm):690●高さ(mm):1244●奥行(mm):890●車輪径(mm):300●手動式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重120kg以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0665アズワン品番67-5626-75
油圧矯正プレス エア手動兼用 安全ガード付 受注生産 35TON
長崎ジャッキ¥799,800税込¥879,7801台30日以内出荷エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2189アズワン品番67-5626-24
油圧矯正プレス エア手動兼用 ゴム車ストッパ付 安全ガード付 受注生産 35TON
長崎ジャッキ¥809,800税込¥890,7801台30日以内出荷エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2172アズワン品番67-5626-25
油圧矯正プレス エア手動兼用 ウレタン車ストッパ付 安全ガード付 受注生産 35TON
長崎ジャッキ¥809,800税込¥890,7801台30日以内出荷エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0688アズワン品番67-5626-26
油圧矯正プレス エアー手動兼用 ゴム車 ストッパー付
長崎ジャッキ¥549,800税込¥604,7801台10日以内出荷エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-2183アズワン品番67-5626-22
油圧矯正プレス エアー手動兼用 ウレタン車 ストッパー付
長崎ジャッキ¥599,800税込¥659,7801台10日以内出荷エア・手動兼用タイプです。 歪み矯正、シャフトの曲線、ブッシュ・ベアリング脱着など広範囲に使用可能です。 早送りピストン搭載で作業効率アップしています。。 ブッシュ交換用仕様●エアー・手動兼用式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重35ton以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0690アズワン品番67-5626-23
油圧プレスゴム車 ストッパー付 15TON
長崎ジャッキ¥319,800税込¥351,7801台10日以内出荷手動式油圧プレスです。 ベアリングやブッシュの脱着、曲げ作業、歪み取り作業など広範囲に使用できます。 ブッシュ交換用仕様●能力kN(t):150(15)●手動式●材質/仕上:本体/鉄(SS400)●耐荷重15ton以上では使用しないでください。●お客様にて荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:387-0687アズワン品番67-5626-19
油圧プレスウレタン車 ストッパー付 15TON
長崎ジャッキ¥329,800税込¥362,7801台10日以内出荷手動式油圧プレスです。 ベアリングやブッシュの脱着、曲げ作業、歪み取り作業など広範囲に使用できます。 ブッシュ交換用仕様●能力kN:150●手動式●材質/仕上:本体/鉄(SS400)●耐荷重15ton以上では使用しないでください。●お客様にて荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:387-0680揚程(mm)ラム:120、ねじ:109能力(t)15アズワン品番67-5626-20
クラッチリフター
長崎ジャッキ¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷重たいクラッチを1人で簡単交換。用途クラッチカバー交換用省力機器仕様チルト:0~15°ストローク(mm)(押さえ板)上下:150、前後50質量(kg)33車輪径(Φmm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×736×540最高位(mm)1326(フック)最低位(mm)476(フック)能力(kg)100操作方法(上昇・下降):足踏みペダルアタッチメントクラッチカバー用アタッチメント
10トン トラックサイドリフト
長崎ジャッキ¥999,800税込¥1,099,7801台3日以内出荷10t大型用移動式リフト低床タイプ(業界最低位255mm)。用途側面差し込みタイプの大型対応低床リフト揚程(mm)600テーブル寸法(mm)L1180×390本体質量(kg)480能力(t)10最高位(mm)855(無負荷時)最低位(mm)255(無負荷時)使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0上昇時間(秒)エア:約30(無負荷時)、約60(10ton負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)596×1812×1112所要動力(kW)コンプレッサー:3.7[5PS]
35トン 油圧矯正プレス エアー、手動兼用
長崎ジャッキ¥419,800税込¥461,7801台3日以内出荷35tの高圧力で矯正作業の強い味方(エアー仕様)。用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程)寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210質量(kg)241揚程(mm)ラム:150、ねじ:100全高(mm)1755能力(t)35ベース寸法(mm)898×780使用エアー圧力(MPa)0.7~0.96駆動方式エアー・手動(ダブルピストン)兼用フレーム内幅(mm)620