ボッシュ・レックスロス

ボッシュ・レックスロスのページです。ボッシュ・レックスロスは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、メカニカル部品/機構部品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在48件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tナット ボッシュ・レックスロスTナットボッシュ・レックスロス
73税込80
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用Tナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ EFC5610シリーズ (3相200V) ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ (3相200V)ボッシュ・レックスロス(8件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 の出力範囲はそれぞれ0.4~2.2 kW(単相200V) ,0.4~11kW(三相200V),0.4~160(重負荷)/200(標準) kW(3相400V)です。EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 制御方式 ・V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御 ・ EFC 5610 は、誘導モータを除き、同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現。 EMCフィルタ内蔵 ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能。 安全トルクオフ(STO) ・ 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。 ・ インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保。 ディレーティング ・ EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しない 通信オプションの追加 ・ PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富なオプション対応 ・ I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード.... ・ 様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等) IoT対応 ・ Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮 Indraworks DsのPCソフト ・パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
フランジナットM8 ボッシュ・レックスロスフランジナットM8ボッシュ・レックスロス
28税込31
1個
欠品中
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用Tボルト用フランジ付きM8ナット 10mm溝用のTボルトを確実に接合するための標準ナットです。(別売のT-ボルトと組み合わせて使用できます)
タイプT-ボルト用 M8フランジナット 亜鉛メッキ鋼RoHS指令(10物質対応)対応関連資料フランジナット製品資料(0.51MB)締め付け強度(N・m)25対応プロファイル40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ (3相400V)ボッシュ・レックスロス
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 (3相400V)の出力範囲は、0.4~160(重負荷)/200(標準) kWです。 汎用インバータEFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 効率: >95% 制御方式: V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御: EFC 5610 は同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現しています。 EMCフィルタ内蔵: ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減します。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能です。 安全トルクオフ(STO): 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保します。 ディレーティング: EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しません。 通信オプションの追加: PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富のオプション対応: I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード等。また、様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)です。 IoT対応: Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮します。 Indraworks DsのPCソフト: パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
周波数(Hz)50/60 ±5 %制御方式V/f、SVC、FOC定格周波数(Hz)0~400定格出力電圧入力電圧対応定格容量(kW)重負荷:0.4~160、軽負荷:7.5~200モータ種類誘導/同期推奨EMCフィルタC3
パネル取り付け用 ボッシュ・レックスロスパネル取り付け用ボッシュ・レックスロス
229税込252
1個
4日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用パネル取り付けアクセサリーです。フレームの溝サイズ毎に対応品があります。 (パネル取付け用ボルトは付属していません)
シグナルグレーRoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム 定寸品 ボッシュ・レックスロスアルミフレーム 定寸品ボッシュ・レックスロス
3,098税込3,408
1本(2000mm×1本)
4日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)定寸品。
用途お客様にて任意の長さに切断してご使用いただけます
サンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁 ボッシュ・レックスロスサンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁ボッシュ・レックスロス
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
定格圧力25MPA固定容量型ギヤポンプ ボッシュ・レックスロス定格圧力25MPA固定容量型ギヤポンプボッシュ・レックスロス
75,980税込83,578
1台
翌日出荷
電磁比例フローコントロール弁 ボッシュ・レックスロス電磁比例フローコントロール弁ボッシュ・レックスロス
469,800税込516,780
1個
翌日出荷
アンロード用バルブ ボッシュ・レックスロスアンロード用バルブボッシュ・レックスロス
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
ねじ込み型チェックバルブ ボッシュ・レックスロスねじ込み型チェックバルブボッシュ・レックスロス
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
ガスケット取付型チェックバルブ ボッシュ・レックスロスガスケット取付型チェックバルブボッシュ・レックスロス
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
フランジ接続型チェックバルブ ボッシュ・レックスロスフランジ接続型チェックバルブボッシュ・レックスロス
40,980税込45,078
1個
翌日出荷
サンドイッチプレート型チェック弁 ボッシュ・レックスロスサンドイッチプレート型チェック弁ボッシュ・レックスロス
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
サンドイッチプレート型スロットルチェック弁 ボッシュ・レックスロスサンドイッチプレート型スロットルチェック弁ボッシュ・レックスロス
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
電磁比例フローコントロール弁 ボッシュ・レックスロス電磁比例フローコントロール弁ボッシュ・レックスロス
579,800税込637,780
1台
翌日出荷
一般産業用定電流アンプ ボッシュ・レックスロス一般産業用定電流アンプボッシュ・レックスロス
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
サンドイッチプレート型スロットルチェック弁 メーターアウト ボッシュ・レックスロスサンドイッチプレート型スロットルチェック弁 メーターアウトボッシュ・レックスロス
96,980税込106,678
1台
翌日出荷
2方向フローコントロール弁 ボッシュ・レックスロス2方向フローコントロール弁ボッシュ・レックスロス
85,980税込94,578
1個
翌日出荷
モジュール形アナログアンプ ボッシュ・レックスロスモジュール形アナログアンプボッシュ・レックスロス
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
サンドイッチプレート型ダブルスロットルチェック弁 ボッシュ・レックスロスサンドイッチプレート型ダブルスロットルチェック弁ボッシュ・レックスロス
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
直動型ガスケット取付リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス直動型ガスケット取付リリーフ弁ボッシュ・レックスロス
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
バランスピストン型ねじ込み型リリーフ弁 ボッシュ・レックスロスバランスピストン型ねじ込み型リリーフ弁ボッシュ・レックスロス
38,980税込42,878
1個
翌日出荷
直動型ガスケット取付型リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス直動型ガスケット取付型リリーフ弁ボッシュ・レックスロス
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
サンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁 ボッシュ・レックスロスサンドイッチプレート型バランスピストン型リリーフ弁ボッシュ・レックスロス
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
バランスピストン型フランジ取付型リリーフ弁 ボッシュ・レックスロスバランスピストン型フランジ取付型リリーフ弁ボッシュ・レックスロス
60,980税込67,078
1個
翌日出荷
直動型ねじ込み取付リリーフ弁 ボッシュ・レックスロス直動型ねじ込み取付リリーフ弁ボッシュ・レックスロス
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
バランスピストン型ガスケット取付リリーフ弁 ボッシュ・レックスロスバランスピストン型ガスケット取付リリーフ弁ボッシュ・レックスロス
51,980税込57,178
1個
翌日出荷
ダイレクト形電磁弁 DIN24340フォームAに準拠したポートパターン ボッシュ・レックスロスダイレクト形電磁弁 DIN24340フォームAに準拠したポートパターンボッシュ・レックスロス
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
サンドイッチプレート型パイロットチェック弁 ボッシュ・レックスロスサンドイッチプレート型パイロットチェック弁ボッシュ・レックスロス
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
ダイレクト形電磁弁 ISO4401-05-04-0-05およびNFPA T3.5.1R2-2202 D05に準拠したポートパターン ボッシュ・レックスロスダイレクト形電磁弁 ISO4401-05-04-0-05およびNFPA T3.5.1R2-2202 D05に準拠したポートパターンボッシュ・レックスロス
78,980税込86,878
1個
翌日出荷
サンドイッチプレート型ダイレクトレデューシング弁 ボッシュ・レックスロスサンドイッチプレート型ダイレクトレデューシング弁ボッシュ・レックスロス
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
ヒンジ ボッシュ・レックスロスヒンジボッシュ・レックスロス
929税込1,022
1個
4日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用ヒンジです。使用するフレームのサイズ毎に組み合せがあります(アルミフレームへの取付けボルト、ナット付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル ボッシュ・レックスロスハンドルボッシュ・レックスロス
359税込395
1個
4日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用ハンドルです。フレームの溝サイズ毎に対応品があります。 (アルミフレームへの取付けボルト、ナットは付属していません)
RoHS指令(10物質対応)対応
ガセット エレメント ボッシュ・レックスロスガセット エレメントボッシュ・レックスロス
74税込81
1個
4日以内出荷
ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用ガセット エレメントキット専用キャップです。標準仕様のシグナルグレー色とESD対応の黒色が有ります。
材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
インバータ EFC5610シリーズ オプション:拡張カードモジュール ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:拡張カードモジュールボッシュ・レックスロス
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷
本拡張カードモジュールはインバータ VFC&EFCシリーズのカスタマイジングOptionカードを使用する際に必要になるオプション製品です。 このモジュールにOptionカードを格納し使用します。 拡張カードモジュールには、スロットを 2 つ備えています。Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
質量(kg)0.2通信規格未定義
インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/Oプラス拡張カード ボッシュ・レックスロスインバータ EFC5610シリーズ オプション:I/Oプラス拡張カードボッシュ・レックスロス
979税込1,077特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
用途VFC & EFC インバータの I/O ターミナルを拡張するたに、I/O 拡張カードが利用可能。 I/O 拡張カード付きインバータの I/O の数は最大で DI(10点)、AI(3 点)、AO(2 点)、 OC(2 点)、リレー出力(2 点) 、TSI(1 点)
ゲージブロック ボッシュ・レックスロスゲージブロックボッシュ・レックスロス
8,598税込9,458
1個
翌日出荷