カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 制御機器(16)
  • 機構部品(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 電動工具(4)
  • 清掃用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ボッシュ・レックスロス
  • SHURE(122)
  • KC(1)
  • アクアソル(201)
  • スバル(60)
  • TOTO(53)
  • ナカバヤシ(34)
  • オカムラ(岡村製作所)(33)
  • DiodesZetex(31)
  • Asmix(アスカ)(29)
  • イスカル(28)
  • STMicro(25)
  • 新日本無線(22)
  • アイリスオーヤマ(19)
  • フェローズ(19)
  • TAKEGAWA(武川)(18)
  • オーム電機(17)
  • 工進(16)
  • ダイヘン(15)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shure」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tナット ボッシュ・レックスロス

    Tナット

    ボッシュ・レックスロス
    68税込75
    1個
    当日出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用Tナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ EFC5610シリーズ (3相200V) ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ (3相200V)

    ボッシュ・レックスロス(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 の出力範囲はそれぞれ0.4~2.2 kW(単相200V) ,0.4~11kW(三相200V),0.4~160(重負荷)/200(標準) kW(3相400V)です。EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 制御方式 ・V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御 ・ EFC 5610 は、誘導モータを除き、同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現。 EMCフィルタ内蔵 ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能。 安全トルクオフ(STO) ・ 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。 ・ インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保。 ディレーティング ・ EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しない 通信オプションの追加 ・ PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富なオプション対応 ・ I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード.... ・ 様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等) IoT対応 ・ Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮 Indraworks DsのPCソフト ・パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
  • スロットブロック ボッシュ・レックスロス

    スロットブロック

    ボッシュ・レックスロス
    73税込80
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用 スロットブロック。フレームとの接触面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。溝に固定する為のスプリング付きのタイプや固定ネジ付きのタイプなどのバリエーションがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジナットM8 ボッシュ・レックスロス

    フランジナットM8

    ボッシュ・レックスロス
    28税込31
    1個
    欠品中
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用Tボルト用フランジ付きM8ナット 10mm溝用のTボルトを確実に接合するための標準ナットです。(別売のT-ボルトと組み合わせて使用できます)
    タイプT-ボルト用 M8フランジナット 亜鉛メッキ鋼RoHS指令(10物質対応)対応締め付け強度(N・m)25対応プロファイル40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
  • T-ボルト M8 ボッシュ・レックスロス

    T-ボルト M8

    ボッシュ・レックスロス
    99税込109
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)10mm溝用M8 Tボルト10mm溝に確実にかつ導電性をもって接合するための標準ボルトです。(別売のフランジナットと組み合わせて使用できます)
    別売付属品別売RoHS指令(10物質対応)対応締め付け強度(N・m)25対応プロファイル40. 45. 50. 60. 90 シリーズ
  • ストップゲート ボッシュ・レックスロス

    ストップゲート

    ボッシュ・レックスロス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    セパレーター
  • パネル取り付け用 ボッシュ・レックスロス

    パネル取り付け用

    ボッシュ・レックスロス
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用パネル取り付けアクセサリーです。フレームの溝サイズ毎に対応品があります。 (パネル取付け用ボルトは付属していません)
    シグナルグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム 定寸品 ボッシュ・レックスロス

    アルミフレーム 定寸品

    ボッシュ・レックスロス
    3,098税込3,408
    1本(2000mm×1本)
    4日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)定寸品。
    用途お客様にて任意の長さに切断してご使用いただけます長さ(mm)2000品名アルミフレーム30×30質量(kg/m)0.9表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(cm3)【Wx】1.8【Wy】1.8断面2次モーメントlx(cm4)2.8断面2次モーメントly(cm4)2.8
  • ハンドル ボッシュ・レックスロス

    ハンドル

    ボッシュ・レックスロス
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用ハンドルです。フレームの溝サイズ毎に対応品があります。 (アルミフレームへの取付けボルト、ナットは付属していません)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒンジ ボッシュ・レックスロス

    ヒンジ

    ボッシュ・レックスロス
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用ヒンジです。使用するフレームのサイズ毎に組み合せがあります(アルミフレームへの取付けボルト、ナット付属)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガセット エレメント ボッシュ・レックスロス

    ガセット エレメント

    ボッシュ・レックスロス
    74税込81
    1個
    4日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用ガセット エレメントキット専用キャップです。標準仕様のシグナルグレー色とESD対応の黒色が有ります。
    材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム 寸法切断品 ボッシュ・レックスロス

    アルミフレーム 寸法切断品

    ボッシュ・レックスロス
    999税込1,099
    1本(300mm×1本)ほか
    4日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)定寸品
    用途あらかじめ記載の長さに切断済み
  • インナーブラケットR(10→10) ボッシュ・レックスロス

    インナーブラケットR(10→10)

    ボッシュ・レックスロス
    899税込989
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用インナーブラケットRです。
    材質亜鉛メッキ鋼品名インナーブラケットRRoHS指令(10物質対応)対応対応プロファイル40、45、50、60、90シリーズ
  • ガセット エレメント ボッシュ・レックスロス

    ガセット エレメント

    ボッシュ・レックスロス
    259税込285
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用ガセット エレメントキットです。キットにはファスナー セット(溝に固定できる接合用のボルトとナット)が付属しております。使用時フレームへの端面加工は不要です。溝に対して直角に又はプレート上に直接組み付ける際にはセンタリング用ツメを折って使用してください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:拡張カードモジュール ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:拡張カードモジュール

    ボッシュ・レックスロス
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    本拡張カードモジュールはインバータ VFC&EFCシリーズのカスタマイジングOptionカードを使用する際に必要になるオプション製品です。 このモジュールにOptionカードを格納し使用します。 拡張カードモジュールには、スロットを 2 つ備えています。Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
    質量(kg)0.2通信規格未定義
  • ボッシュ・レックスロス油圧ポンプGPP用純正部品シールキット ボッシュ・レックスロス

    ボッシュ・レックスロス油圧ポンプGPP用純正部品シールキット

    ボッシュ・レックスロス
    31,980税込35,178
    1セット
    5日以内出荷
    油圧ポンプ用のシールキットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカー WI/M ボッシュ・レックスロス

    ロッカー WI/M

    ボッシュ・レックスロス
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    エリア監視 パレット認識用ロッカー
  • ポジションスイッチ ボッシュ・レックスロス

    ポジションスイッチ

    ボッシュ・レックスロス
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ストップゲートの上下位置検出用 後付け可能
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:取り付けプレート ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:取り付けプレート

    ボッシュ・レックスロス
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。取り付けプレートは、コントロールキャビネットを開かずにインバータを操作および監視するための制御盤の取り付けに使用します。延長ケーブルは2m、3m、5m を準備しており、最長の操作距離は5mです。 [取り付け方法] (1) 制御盤のドアに 85mm(横) x 75mm(縦)の穴を開けます。 (2) パネルをインバータから取り外し、プレートに取り付けてください。 (3) パネル延長ケーブルを介してパネルをインバータに接続してください。
    ケーブル長(m)別途ケーブルを準備ください
  • ポジショニング ブッシング ボッシュ・レックスロス

    ポジショニング ブッシング

    ボッシュ・レックスロス
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    パレットのポジショニング用ブッシュ
    用途フレームモジュールとキャリアプレートの固定用寸法d(mm)16寸法a(mm)8材料鋼、硬化仕様公差(mm)(a最小)Au:-0.1、(d最大)Ao:0.05、(d最小)Au:0.04
  • プレスフィット マンドレル ボッシュ・レックスロス

    プレスフィット マンドレル

    ボッシュ・レックスロス
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    ポジショニングブッシュ圧入用ツール
    用途キャリングプレートへの取付け用材料鋼、硬化仕様
  • ハサミ ボッシュ・レックスロス

    ハサミ

    ボッシュ・レックスロス
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    スライドレールの角度切断に最適
    用途作業時間の短縮が図れます
  • アセンブリ ツール VF用 ボッシュ・レックスロス

    アセンブリ ツール VF用

    ボッシュ・レックスロス
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    バリオフローコンベアチェーン組立てツール
    用途狭いスペースでのピン挿入・取り外しに最適。手動式・電動ドライバーにも対応可。
  • インバータ EFC5610シリーズ (単相200V) ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ (単相200V)

    ボッシュ・レックスロス
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 本ページのインバータ の出力範囲は0.4~2.2 kW(単相200V)です。 EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。
    仕様直流リアクトル内蔵:30kW 以上、EMC フィルタ:C3周波数(Hz)50/60 ±5 %定格電圧(V)-15% 200~240 +10%定格周波数(Hz)0~400定格出力電圧入力電圧対応定格容量(kW)重負荷の場合:0.4~160、軽負荷の場合:7.5~200RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類誘導/同期
  • インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ (3相400V)

    ボッシュ・レックスロス
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 (3相400V)の出力範囲は、0.4~160(重負荷)/200(標準) kWです。 汎用インバータEFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 効率: >95% 制御方式: V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御: EFC 5610 は同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現しています。 EMCフィルタ内蔵: ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減します。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能です。 安全トルクオフ(STO): 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保します。 ディレーティング: EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しません。 通信オプションの追加: PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富のオプション対応: I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード等。また、様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)です。 IoT対応: Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮します。 Indraworks DsのPCソフト: パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
    周波数(Hz)50/60 ±5 %制御方式V/f、SVC、FOC定格周波数(Hz)0~400定格出力電圧入力電圧対応定格容量(kW)重負荷:0.4~160、軽負荷:7.5~200RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類誘導/同期推奨EMCフィルタC3
  • 油圧ポンプGPP用純正部品シールキット ボッシュ・レックスロス

    油圧ポンプGPP用純正部品シールキット

    ボッシュ・レックスロス
    32,980税込36,278
    1セット
    5日以内出荷
    油圧ポンプ用のシールキットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボッシュ・レックスロス油圧ポンプA7VO用純正部品シールキット ボッシュ・レックスロス

    ボッシュ・レックスロス油圧ポンプA7VO用純正部品シールキット

    ボッシュ・レックスロス
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    油圧ポンプ用のシールキットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組み込み済みオプションカード ボッシュ・レックスロス

    組み込み済みオプションカード

    ボッシュ・レックスロス
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。購買・組立・試運転の利便性を高めるために、拡張カードモジュールとオプションカードを組み合わせた、組み込み済みの製品を用意しています。
  • ノンリターンロック ボッシュ・レックスロス

    ノンリターンロック

    ボッシュ・レックスロス
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    リターンストッパー
    積載荷重(kg)250方式スプリング式
  • スイッチホルダー ボッシュ・レックスロス

    スイッチホルダー

    ボッシュ・レックスロス
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    スイッチホルダー
    用途パレット感知用
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:パネル延長ケーブル ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:パネル延長ケーブル

    ボッシュ・レックスロス
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。取り付けプレートは、コントロールキャビネットを開かずにインバータを操作および監視するための制御盤の取り付けに使用します。延長ケーブルは2m、3m、5m を準備しており、最長の操作距離は5mです。 [取り付け方法] (1) 制御盤のドアに 85mm(横) x 75mm(縦)の穴を開けます。 (2) パネルをインバータから取り外し、プレートに取り付けてください。 (3) パネル延長ケーブルを介してパネルをインバータに接続してください。
  • 油圧ポンプA7VO用純正部品シールキット ボッシュ・レックスロス

    油圧ポンプA7VO用純正部品シールキット

    ボッシュ・レックスロス
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    油圧ポンプ用のシールキットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 近接スイッチ ボッシュ・レックスロス

    近接スイッチ

    ボッシュ・レックスロス
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    ワークピース パレットの位置検出、リフトトランスバース ユニットの位置検出、リフトポジショニング ユニット、およびリフト回転ユニットに使用。
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/O拡張カード ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/O拡張カード

    ボッシュ・レックスロス
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
    用途VFC & EFC インバータの I/O ターミナルを拡張するために、I/O 拡張カードが利用可能。 I/O 拡張カード付きインバータの I/O の数は最大で DI(9 点)、AI(3 点)、AO(2 点)、OC(2 点)、リレー出力(2 点)。
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチイーサネットカード ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチイーサネットカード

    ボッシュ・レックスロス
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 PROFINET IO、Ethernet IP、SERCOS III、EtherCAT、Modbus TCP の通信プロトコルをサポート。 パラメータの設定を通して、通信プロトコルの切り替えが可能となり、他の拡張カードが不要。 Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮。 将来、Rexroth WebConnector2テクノロジーによって、どこからでも携帯電話等を経由して、インバータの操作、データの収集、保存、分析と監視が可能。
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:CANopenカード ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:CANopenカード

    ボッシュ・レックスロス
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 短い応答時間/低コスト、高性能、耐ノイズ/終端抵抗を内蔵
    用途CANopen アダプタ
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver

    ボッシュ・レックスロス
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
    用途レゾルバカード/EFC5610 シリーズ要のエンコーダ拡張カード/インターフェイス:レゾルバ仕様変形率:0.35~0.55電圧入力信号:1.7~2.8 Vrms周波数(kHz)入力信号:10電源電圧(V)5 rms電源周波数(Hz)10コネクタタイプDB9 (メス)
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/Oプラス拡張カード ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/Oプラス拡張カード

    ボッシュ・レックスロス
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
    用途VFC & EFC インバータの I/O ターミナルを拡張するたに、I/O 拡張カードが利用可能。 I/O 拡張カード付きインバータの I/O の数は最大で DI(10点)、AI(3 点)、AO(2 点)、 OC(2 点)、リレー出力(2 点) 、TSI(1 点)
  • 電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ) ボッシュ・レックスロス

    電動コードレスナットランナーNEXO(アングルヘッドタイプ)

    ボッシュ・レックスロス
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    6日以内出荷
    電動コードレスナットランナーNEXOは、コントロールシステムを本体に内臓した、次世代のナットランナーです。。【製品トレーサビリティの実現】。ねじ締め工程におけるトルク、回転数、締め付け波形などがデータとして取得でき、製品トレーサビリティなどに活用できます。取得したデータは、本体SDカード、外部サーバーなどへ保存ができます。【既存設備と作業の簡素化】。NEXOを導入することで、コンプレッサ、エア配管などが不要になります。また、作業者の習熟度に依存しないねじ締めの品質管理を実現できます。【コントロールシステムを搭載】。本体に搭載されたコントロールシステムにより、プログラム切替やねじ締め結果の確認が手元で即座に行えます。【インストール不要のオペレーティングシステム】。プログラムの作成やねじ締め結果の詳細な解析などは内蔵のソフトウェアで行います。PC、タブレット、スマートフォンなどからインストール不要で利用できます。【ロングライフ】。フルロードねじ締め作業50万本分を保証する高精度トランスデューサを内蔵しています。【バーコードを利用した作業効率化】(搭載モデルのみ)。バーコードを利用したプログラム選択や部品識別が可能になります。
    用途ネジ締めおよびトルク管理。幅(mm)75(バッテリー除く)高さ(mm)118(バッテリー除く)差込角(sq.)3/8マウントスクエアドライブ適合バッテリーNX-BP2-36V
  • NEXO用プログラミングアダプタ ボッシュ・レックスロス

    NEXO用プログラミングアダプタ

    ボッシュ・レックスロス
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    プログラミングアダプタ NX-A3は、NEXOコードレスナットランナーとPCを有線で接続するための専用ケーブルです。PC等との無線接続の初期設定に必要となります。
    用途NEXOコードレスナットランナーへの有線接続。適合NXP012QD-36V/NXP012QD-36V-B/NXA011S-36V/NXA011S-36V-B/NXA015S-36V/NXA015S-36V-B/NXA030S-36V/NXA030S-36V-B/NXA050S-36V/NXA050S-36V-B/NXA065S-36V/NXA065S-36V-B