曜日別特売

アルミフレーム 寸法切断品

アルミフレーム 寸法切断品 - ボッシュ・レックスロス

ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)定寸品

用途
あらかじめ記載の長さに切断済み
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
品名
質量(kg/m)
断面係数(cm3)
断面2次モーメントlx(cm4)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
042803993842992425-3001本(300mm×1本)300アルミフレーム45x45L1.6【Wx】5.2【Wy】5.211.7
オープン
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
042804083842992425-9001本(900mm×1本)900アルミフレーム45x45L1.6【Wx】5.2【Wy】5.211.7
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
042804173842993449-5101本(510mm×1本)510アルミフレーム90x90SL3.8【Wx】28.9【Wy】28.9130.2
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
042804263842993449-15201本(1520mm×1本)1520アルミフレーム90x90SL3.828.9Wx130.2
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
042804423842993449-9001本(900mm×1本)900アルミフレーム90x90SL3.828.9Wx130.2
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
042804513842993449-11551本(1155mm×1本)1155アルミフレーム90x90SL3.828.9Wx130.2
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする