カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- WEBカメラ(2)
- スピーカーフォン/会議システム(2)
- モバイルバッテリー(3)
- 家電(7)
- アクションカメラ(1)
- パーソナルビデオカメラ(2)
- 三脚(2)
- アクションカメラ関連品(2)
絞り込み
接続方式
- Bluetooth(4)
- HDMI(4)
- USB(4)
- USB Type-C(4)
ブランド
- KANDAO
- ソースネクスト(2)
- RICOH(リコー)(3)
- insta360(1)
- メディアカバーマーケット(2)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- j5 create(1)
「kandao」の検索結果

Kandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ
KANDAO(2件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷AIコンテンツ複数搭載の次世代型AI360度Webカメラあらゆる会議で完璧なコミュニケーションを実現。「Kandao Meeting Pro」は、AI搭載の最先端の360度Webカメラです。360度カメラ・マイク・スピーカーを搭載。AI「音声認識」と「顔認識」機能により、360度カメラは発言者を自動フォーカスしWeb会議の臨場感を演出し、まるでその場にいるような感覚で会議に参加できます。さらに業界初でAndroid OSを搭載したため、会議ソフトの搭載が可能になり、PCを介さずにスタンドアローンでWeb会議に参加できます。本製品1台でweb会議に必要な機材が揃います。その他リモコン、録画機能、三脚穴など、AI最新技術の活用から細部の利便性向上まで考慮したスマートで知性の高い次世代型AI360度Webカメラになります。AIで話者にオートフォーカス・マイクとスピーカーも360°、360度カメラとAIにより、発言者を自動で認識してフォーカスします。誰が話しているのかがすぐに分かります。マイクは1台で計8個搭載され、半径5.5mまで認識できます。さまざまなweb会議システムに対応、Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。さまざまなシーンに活用できる二つの利用モード、カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。多彩な画像表示モード、必要に応じて利用できる六つの画像表示モード。また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。さまざまな場面で活用、企業、学校、あらゆる組織でこれまでにない臨場感にあふれた一体感のある会議ができ、リモート会議革命ツールとして期待されています。仕様インジケーター:赤/青/緑、ボタン:音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタンセット内容カメラ、レンズ保護カバー、収納バッグ、リモコン、60Wアダプター、USBコード(C to A 1.5m)、USBコード(C to C 3m)、ユーザーマニュアル、保証書本体質量(g)807対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8以降対応Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Teams 、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォームインターフェースType-C(USB2.0、出力用)×1、Type-C(電源入力用)×1、USB-A、HDMI1.4、Wi-Fi(5G band1+2.4G、テーションモード対応)、Bluetooth4.1、SDカード(FAT32フォーマット、最大256G対応)、LANポート(100M)メモリー容量64G解像度1920×1080/1280×720スピーカー5W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC20V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21アズワン品番64-8814-85寸法(外径×高さ)(mm)カメラ本体:8.2×282.6ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5、感度:-38dB、エコーキャンセル/VAD(音声アクティベーション検出)/ノイズキャンセリング:○
Kandao Meeting S 180度超 広角Web会議カメラ
KANDAO¥69,880税込¥76,8681個当日出荷Kandao Meeting SはAI搭載の180度超の広角web会議カメラです。 高精度なマイク、HIFIスピーカーを搭載し、フルデュプレックス設計で、AIと組み合わせいつでもどこでも、これ1台で円滑なWeb会議が実現可能に。 180度超の高性能カメラとAIにより、半径5m以内の発言者を自動認識、フォーカスします。 Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。 カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。 ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。 「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。 必要に応じて利用できる4つの画像表示モード。 また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。 企業、学校、あらゆる組織でWeb会議が可能に。 特に小規模のWeb会議に最適。仕様インジケーター:赤/青/緑、ボタン:音量+、音量-、ミュート(録画機能)、電源ボタン、モード切替ボタン本体質量(g)771.5対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8以降対応Zoom、Tencent Meeting、GotoMeeting、Teams 、BlueJeans、DingTalk、Slack、Cloud Video、Polycom、StarLeaf、Google Meet、Huawei Cloud Meeting、Wochang Cloud Meeting、Tianyi Cloud Meeting、およびUSBウェブカメラを対応できるその他のウェブ会議プラットフォームインターフェースType-C(USB2.0、出力用)×1、Type-C(電源入力用)×1、USB-A、HDMI1.4、Wi-Fi(5G band1+2.4G、テーションモード対応)、Bluetooth4.1、SDカード(FAT32フォーマット、最大256G対応)、LANポート(100M)メモリー容量64G解像度1920×1080/1280×720スピーカー5W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC20V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21寸法(外径×高さ)(mm)カメラ本体:78.2×256.5ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5、感度:-38dB、エコーキャンセル/VAD(音声アクティベーション検出)/ノイズキャンセリング:○
Kandao Meeting Ultra Standard
KANDAO¥179,000税込¥196,9001個5日以内出荷リモート会議用360度 AI Webカメラ。仕様タッチディスプレイ反射・指紋防止、デバイスロック用穴:対応、三脚ネジ穴(inch):0.25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)メインデバイス(タッチディスプレイを開いた状態):215×121×327本体質量(g)2161対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8 以降対応Zoom、Teams、GoToMeeting、BlueJeans、Slack、Google Meet、Polycom、StarLeaf、Tencent meeting、DingTalk Meeting、Huawei Cloud Meeting等の会議プラットフォームインターフェースUSB Type C×1:出力用、USB Type C×1:充電用、RJ45×1(PoE給電対応)、USB A×3:周辺機器接続用、HDMI×2:映像出力用、HDMI×1:映像入力用、Wi-Fi 6(2.4G/5G)、Bluetooth 5.0、microSD(FAT32、exFat形式をサポート(最大1TBまで))メモリー容量64G解像度カメラ:3840×2160@30fps、1920×1080@30fps、1280×720@30fpsスピーカー10W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC15V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5.5、感度:-38dB+/-1dB@1KHz、エコーキャンセル/ボイスエンハンスメント/ノイズキャンセリング:○対応コーデックH.264PoE対応IEEE802.3bt、44-58V 1A
QooCam EGO「撮影・視聴・編集・共有」一体型ポータブル3Dカメラカラー:ブラック
KANDAO¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷QooCam EGOは、「撮影、視聴、編集、共有」機能の統合された革新的な3Dカメラです。着脱式マグネット3Dビューアを搭載し、VRヘッドセットが無くても、撮影した3D映像がすぐに楽しめます。息をのむような3D効果で今までにない圧倒的な没入感を体験できます 両眼1920x1080 37PPD HDディスプレイで、明るくて自然な立体映像を表示します。ユーザーがあらゆるシーンの中に完全に入り込むような、臨場感溢れる映像が体験できます。60FPS高フレームレート想像以上の滑らかさ、群を抜いた高画質を実現。仕様PPD(ピクセル/度):37、動画ビットレート(Mbps):60、モニターPPI:847、EV値(EV):-2~+2色カメラ:ブラック、ビューア:レッド本体質量(g)カメラ:160、ビューア:114.65センサーサイズ(インチ):1/2インターフェースWi-Fi5、USB-C、Micro SDメモリカード(最大256GBまで対応、U3推奨)寸法(横×縦×厚さ)(mm)カメラ(レンズ無):94×52×22、ビューア:97.2×52.8×47.6解像度動画(単眼):1920×1080@60fps/1920×1080@30fps、動画(立体視)(サイドバイサイド方式):3840×1080@60fps/3840×1080@30fps、写真(単眼):4000×3000、写真(両眼)(サイドバイサイド方式):8000×3000、モニター:1600×1440視野角66°(H)52°(V)79°(D)焦点距離(mm)28ホワイトバランスオート、2000-10000K録画時間48分対応フォーマット写真:JPG/DNG、音声:AAC(16bit/デュアルチャンネル/48KHz)バッテリー容量(mAh)1340(交換式)充電方式パソコンとのUSB接続または電源アダプター、充電器5V/2A(別売り)F値1.8露出モード自動ビデオフォーマットMP4内蔵マイクデジタルステレオマイク×2モニターサイズ2.54インチ対応コーデックH.264
Kandao Meeting Pro Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ用 机立てミニ三脚
KANDAO¥4,098税込¥4,5081個当日出荷Kandao Meeting Pro(カンダオ ミーティング プロ)Web会議用360°AIカメラ 360度webカメラ用 机立てミニ三脚。KanDaoとMARSACEのコラボしたミニ三脚 Kandao Meeting Pro(カンダオ ミーティング プロ)カメラの高さ調整に役に立ちます。ステンレス鋼の材料やすべてCNC機械加工を採用し、2段階の調整可能です。さらに、本体に1/4インチのネジ穴が搭載されており、滑りにくいフットパッドも備えております。
QooCam 3
KANDAO¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷360°の世界を、高画質で。QooCam 3。仕様動画ビットレート(Mbps):120、EV値(EV):±2、ジャイロスコープ:6軸、写真撮影モード:360°パノラマ写真/インターバル撮影/DNG 8/AEB/TimeFusion、動画撮影モード:360°パノラマ動画/タイムラプス/ループ録画、スタイル:標準/ProColor寸法(mm)71.5×82.7×26.6電流(A)2電圧(V)5温度範囲(℃)動作:-20~40、5~40本体質量(g)189※電池含まずセンサーサイズ(インチ):1/1.55インターフェースWi-Fi:2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac、BLE:4.2、マイクロSDカード(UHS-IV30以上、最大256GB)、exFATフォーマット解像度静止画:62MP(11136×5568)、360度動画:5.7K@24/25/30fps・4K@24/25/30/50/60fps、単レンズ動画:2.8K@24/25/30/50/60fps防塵防水性能IP68焦点距離(mm)9.36スピーカー1個ホワイトバランス自動、2500~8000Kシャッター速度(秒)写真:1/6400~60、動画:1/6400~フレームレート設定値録画時間58分対応フォーマット写真:JPG/DNG、音声:AAC(16bit/デュアルチャンネル/48KHz)バッテリー容量(mAh)1600F値1.6ISO感度設定100~6400ビデオフォーマットMP4内蔵マイク4個モニターサイズ1.9インチ
Kandao Meeting Ultra
KANDAO¥359,800税込¥395,7801個5日以内出荷デュアル・タッチディスプレイ付き リモート会議用360度AIカメラシステム。仕様タッチディスプレイ反射・指紋防止、デバイスロック用穴:対応、三脚ネジ穴(inch):0.25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)メインデバイス(タッチディスプレイを開いた状態):366×156.6×327本体質量(g)4190対応OSWindows 7以降、MacOS 10.8 以降対応Zoom、Teams、GoToMeeting、BlueJeans、Slack、Google Meet、Polycom、StarLeaf、Tencent meeting、DingTalk Meeting、Huawei Cloud Meeting等の会議プラットフォームインターフェースUSB Type C×1:出力用、USB Type C×1:充電用、RJ45×1(PoE給電対応)、USB A×3:周辺機器接続用、HDMI×2:映像出力用、HDMI×1:映像入力用、Wi-Fi 6(2.4G/5G)、Bluetooth 5.0、microSD(FAT32、exFat形式をサポート(最大1TBまで))メモリー容量64G解像度タッチディスプレイ:1920×1080、カメラ:3840×2160@30fps、1920×1080@30fps、1280×720@30fpsスピーカー10W充電方式(電源アダプター)入力: AC100-240V 50/60Hz 1.5A以下、出力:DC15V 3A寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リモコン:160×42×21タッチパネル方式10点マルチタッチビデオフォーマットMJPEG内蔵マイク8個(ビームフォーミングエレメントを搭載)、集音範囲(m):5.5、感度:-38dB+/-1dB@1KHz、エコーキャンセル/ボイスエンハンスメント/ノイズキャンセリング:○モニターサイズ15.6型LCD×2対応コーデックH.264PoE対応IEEE802.3bt、44-58V 1A
ポータブル3Dカメラ QooCam EGO QG7019
KANDAO¥40,980税込¥45,0781台5日以内出荷3Dコンテンツを瞬時に撮影・視聴・編集・共有、一体型のポータブル3Dカメラ。【美しさを細部まで捉える8K静止画、4K動画】。色彩の細部を鮮明に捉え、3D写真と3Dビデオが人生の素晴らしい瞬間を残します。【4Kビデオ、最大60fpsの高フレームレート】。2つのレンズで撮影した4K高精細映像が、細部まで鮮明に記録。60fpsの高フレームで撮影した映像は、ダイナミックに瞬間を捉えます。ダンス、スケートボードなど、動きの速いシーンにも最適です。【65mm瞳孔間距離の2つのレンズで自然な立体感を実現】。65mmの瞳孔間距離は、人間の目の視差に合わせて、自然な立体感を実現。違和感のない自然でリアルな3D効果を提供します。【2つのレンズ撮影による3D映像の自動生成】。2つのレンズは同期して映像を捉えるため、同期のためのケーブルや後編集でのタイムコードの調整など、手間のかかる作業は不要。立体撮影の楽しさを簡単に手に入れることができます。【片手で持てる約160gのコンパクトな携帯型】。カメラの重さは約160g。山や川などの自然の中でも、賑やかな都会の中でも、ポケットからカメラを取り出して、いつでもどこでも素晴らしい瞬間を記録できます。【鮮明な映像のためのピント合わせ、ワンタッチフォーカス】。タッチスクリーンでピントを合わせたい被写体をタップするだけで、正確なピント合わせができます。【マグネット式ビュアーにより3Dシアターに変身】。マグネット式ビュアーにより、カメラとビュアーが瞬時に合体し、3D効果を演出するミニ3Dシアターとなります。また、撮影後その場で映像の確認が可能です。【クリアでシャープ、滑らかで自然な映像】。37PPDの高画素密度を持ったビューアは細部の描写まで再現し、まるでその場にいるかのような臨場感を味わうことができます。【より鮮やかな色彩を実現する高い輝度】。タッチスクリーンの輝度は最大1,000ニット。主流VRヘッドセットの10倍の1,000ニットの高輝度により、屋外の強い日差しの下でも画面の視認性を維持。高輝度な画面は、より鮮やかで色彩豊かに、高品質なビジュアル体験を楽しむことができます。【主要な3D視聴デバイスとの互換性】。3840x1080解像度のMP4ビデオフォーマット出力により、ビュアーの他、スマホ、VRヘッドセット、ARグラス、プロジェクターの主要な3D視聴デバイスに対応します。【空間ビデオトランスコードツール】。強力で使いやすいトランスコードツールを提供し、撮影素材を空間ビデオや写真にデータ変換することが可能。Apple Vision proで視聴すると、優れた立体的効果と鮮明な映像を提供します。【強力な編集ソフトウェアで思い通りの編集・加工】。・3方式のビデオ手ぶれ補正。歩きながらの撮影でも、運動しながらの撮影でも、QooCam EGO(内蔵機能)、QooCamアプリ、QooCam Studioアプリなどの手ぶれ補正機能により、振動や揺れを除去し、安定したクリアな映像を保ちます。専門的なジンバルなどは必要ありません。・AIカラーグレーディング。QooCam Studio 2.0を使用すると、本機で撮影したDNG画像を簡単にJPG形式に変換し、AIカラーリングにより、作品を一新し、鮮やかな色彩に生まれ変わらせることができます。・視差補正。後編集で視差ポイントが調整可能。QooCamアプリとQooCam Studioアプリでの水平視点調整により、快適な視聴体験が楽しめます。視覚疲労を心配することなく、3D世界に深く浸ることができます。【パスコードで革新的なコンテンツ共有体験!】。本機とQooCamアプリがあれば、友達と簡単に3Dコンテンツを共有可能。共有目的のパスコードを生成して、友達に連絡すれば、友達は自分のQooCam EGOから簡単に3Dコンテンツをダウンロードして楽しむことができます。本体質量(g)カメラ:160、ビューア:114.65(約)レンズF1.8、FOV(視野):66°(H)52°(V)/79°(D)センサー1/2インチ対応デジタルマイク 2内蔵(ステレオ)解像度【動画】(単眼):1920 1080@60 fps/1920 1080@30 fps、(立体視):(サイドバイサイド方式)3840 1080@60fps/3840 1080@30fps、【写真】(単眼):4000 3000、(両眼):(サイドバイサイド方式)8000 3000焦点距離(mm)28(35mm相当)動画フォーマット:MP4、写真:JPG、DNG、音声:AAC(16bit/デュアルチャンネル/48KHz)、ビットレート:60Mbps外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)カメラ(レンズを含む):94×52×26.8、ビューア:97.2×52.8×47.6(約)Wi-FiWi-Fi 5ピクセルPPD:37度モニターサイズ2.54インチ/1440×1600