カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(28)
    • スピーカーフォン/会議システム(7)
    • WEBカメラ(19)
    • その他PC関連ケーブル(2)
  • 家電(7)
    • スピーカー(2)
    • ヘッドホン/イヤホン/マイク(4)
絞り込み
ブランド
  • EMEET
  • サンワサプライ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • Anker(アンカー)(1)
  • Jabra(1)
  • RS PRO(42)
  • TRACO POWER(6)
  • SPARKFUN(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(3)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • EPCOS(2)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(2)
  • Seeed Studio(2)
  • KTM(2)
  • 日本製紙クレシア(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • コミネ(1)
接続方式
  • 3.5mmステレオミニプラグ(3)
  • Bluetooth(6)
  • USB(7)
  • USB Type-C(8)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emeet」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EMEET OfficeCore M2 Max Black EMEETEMEET OfficeCore M2 Max BlackEMEET
29,980税込32,978
1個
欠品中
M2Maxプロフェッショナルスピーカーフォン
仕様【スピーカーフォン_対応人数】最大15人までブラックインターフェースUSB・Bluetooth
EMEET OfficeCore M220 Lite EMEETEMEET OfficeCore M220 LiteEMEET
27,180税込29,898
1台
翌日出荷
【連結ケーブル付属:スピーカーフォン】スピーカーフォン「M2:2台」、連結ケーブル「DC200:1点」セット品EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載単品使用で最大10人、連結使用で最大16人まで集音距離拡大が可能接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX
EMEET OfficeCore M3 EMEETEMEET OfficeCore M3EMEET
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
【最大18時間使用可能:スピーカーフォン 最大12人】EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 音声復元能力が強くクリアで臨場感あふれる音声を体験可能 接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結、また「E410101」にも連結可能2022年レッドドット・デザイン・アワード受賞
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
EMEET OfficeCore Luna Black EMEETEMEET OfficeCore Luna BlackEMEET(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
【標準モデル:スピーカーフォン(ブラック)】EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 スピーカーフォン 最大8人 ブラック
EMEET OfficeCore Luna Plus EMEETEMEET OfficeCore Luna PlusEMEET
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
【LUNA改良モデル:スピーカーフォン】8個の無指向性マイクと強化されたノイズキャンセリング、最新のVoiceIA機能を兼ね備えたパワーアップモデル 最大10人 接続方法:USBケーブル/USBアダプタ/Bluetooth 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台まで連結可能
用途中規模ルーム、ボードルームでの会議
EMEET OfficeCore M2 Black EMEETEMEET OfficeCore M2 BlackEMEET
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
【シンプルなタッチパネル式:スピーカーフォン(ブラック) 最大10人】EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 「オートゲインコントロール」搭載:発言者を自動検知し発言内容を明確に発信 接続方法:USBケーブル、Bluetooth、USBアダプタ、AUX 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結可能 本体2台と連結ケーブルセット品はこちら「型番:M220LITE」
仕様信号雑音比:>75dB (SNR)、接続デバイス:有線1台、Bluetooth経由1台、推奨される用途:ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク付属品EMEET OfficeCore M2、ユーザーマニュアル、USB-Cケーブル(1m)、3.5mmオーディオケーブル、USBドングルA200、安全ガイド、キャリーバッグ適合マイクアレイ:4つの全指向性マイクアレイ、集音範囲:最大で12ft質量(g)290タイプバッテリー:リチウムイオン、マイク:マイク周波数応答:100Hz~8kHz(±3dB)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×125×35接続方法USB-Cケーブル、Bluetooth、AUX入出力、USBアダプター人数会議:最大10人対応プラットフォーム:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skypeなど、マイク技術:音声追尾リングライト、360°音声ピックアップ、全二重、ノイズキャンセリング、音声強調周波数応答:20Hz~20kHz(±3dB)保証期間2年USBケーブル(m)USB-C to A(1バッテリー容量(mAh)2600OSWindows 7、8、10以降、Mac OS 10.10以降BluetoothBluetooth 4.2、範囲:10m(33ft)、プロファイル:A2DP、AVRCP、HFRプロファイル、SBCコーデック音声出力最大:85dB@0.5m入力電力(W)最大:3対応ソフトウェアEMEETLINK
EMEET SmartCam C960 Black EMEETEMEET SmartCam C960 BlackEMEET
3,598税込3,958
1個
当日出荷
1080P HD 200万画素パソコンカメラ。WEBカメラ 1080P HD高画質。
ブラック角度(°)【WEBカメラ_広角】90インターフェースUSB画素数200万画素
EMEET Daisy Chain Cable 3m DC200 EMEETEMEET Daisy Chain Cable 3m DC200EMEET
4,598税込5,058
1台
翌日出荷
【集音範囲拡大:2台連結ケーブル】EMEET製品専用 対象機種:スピーカフォン(Luna・LunaLite・M2・M2MAX・E1101・E1109・E1107・E1103) 2台連結可能 360度カメラ(E4101・E4102・E4305)とスピーカーフォン(E1101、E1103、E1107)との連結にも使用可能 ケーブル長さ:3m
RoHS指令(10物質対応)対応
EMEET Daisy Chain Cable 5m E5254 EMEETEMEET Daisy Chain Cable 5m E5254EMEET
7,598税込8,358
1台
8日以内出荷
【集音範囲拡大:2台連結ケーブル】EMEET製品専用 対象機種:スピーカフォン(Luna・M2・M2MAX・E1101・E1109・E1107・E1103) 2台連結可能 360度カメラ(E4101・E4102・E4305)とスピーカーフォン(E1101、E1103、E1107)との連結にも使用可能 ケーブル長さ:5m
ケーブル長(m)5
EMEET SmartCam Nova EMEETEMEET SmartCam NovaEMEET
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
ビデオ通話およびWeb会議用のHD USBカメラ。WEBカメラ 1080P HD高画質。
ブラック角度(°)【WEBカメラ_広角】96インターフェースUSB画素数200万画素
EMEET AirFlow ワイヤレスオープンイヤー型イヤホン E2053 黒 EMEETEMEET AirFlow ワイヤレスオープンイヤー型イヤホン E2053 黒EMEET
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
快適なオープンイヤー型デザイン 2 つの内蔵全方向性マイクと取り外し可能なマイクブーム VoiceCoreアルゴリズムによるデュアルチャンネルのノイズキャンセリング 8.5g超軽量、1.0mmチタンワイヤー フル充電で8時間の再生時間(通話最大4時間)、充電ケース併用で40時間利用可能 充電ケースにはUVライト搭載で大腸菌や黄色ブドウ球菌など一般的な細菌の約99.9%の除菌効果 柔らかくて肌に優しいシリコン素材 IPX5防水性能 専用アプリEMEET TUNE(iOS・Android)でEQ調整・聴覚保護・ファームウェア更新 屋内外での使用
EMEET Meeting Capsule Pro EMEETEMEET Meeting Capsule ProEMEET
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
【360度WEBカメラ】2つの撮影モード搭載(通話モード/音楽モード)AI追尾技術によりで発言者を瞬時に検知、スムーズ且つ綺麗に会議を展開。互換性有り:Zoom/Skype/Microsoft teams/Google Meet/Cisco Webex等
RoHS指令(10物質対応)対応
EMEET Meeting Capsule Pro Room KIT EMEETEMEET Meeting Capsule Pro Room KITEMEET
110,800税込121,880
1台
翌日出荷
【本体&別体カメラ&三脚セット:360度WEBカメラ】2つの撮影モード搭載(通話モード/音楽モード)別体カメラ(MCX)を自由に配置することであらゆる角度から撮影可能。AI追尾技術によりで発言者を瞬時に検知、スムーズ且つ綺麗に会議を展開。互換性有り:Zoom/Skype/Microsoft teams/Google Meet/Cisco Webex等
EMEET SmartCam S600 EMEETEMEET SmartCam S600EMEET
9,398税込10,338
1台
翌日出荷
※24/06/01より新仕様となります。【800万画素:WEBカメラ】最大解像度(4K/30FPS) 広角73° 従来(200万画素)に対し「S600」は800万画素と超高画質。自動調光/自動フォーカス搭載で瞬時にピントを合わせることが可能。本体一体型プライバシーカバー機能付き。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、YouTube、Facebook、Skype等
EMEET OfficeCore M0 Plus EMEETEMEET OfficeCore M0 PlusEMEET
7,898税込8,688
1台
翌日出荷
【M0モデル改良版:スピーカーフォン】小型軽量を維持し機能パワーアップモデル 最大8人 従来のM0モデルを改良し「バッテリー搭載」「ワイヤレス接続/連結接続が可能」へ 最新機能「VoiceIA」搭載によりノイズ/エコーを効果的に除去 接続方法:USBケーブル、Bluetooth 専用ケーブル(DC200※別売)にて2台まで連結可(可能品:E1103/E4101/E1101)
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
EMEET PIXY E3138 Black 4K EMEETEMEET PIXY E3138 Black 4KEMEET
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
【世界初・AIデュアルカメラ】4K UHD(30fps)対応の高性能イメージングカメラ + AIアシストカメラデュアルカメラにより立体的な認識・トラッキング性能を実現背景が複雑でも人物や物体を0.2秒で高速フォーカス 超高速オートフォーカス(BlinkFocus)すべての画素がフォーカスに使われる全画素位相差検出、暗所や高速移動時でも安定したピント合わせが可能 AIによる顔認識・露出最適化。顔の輪郭を検出して、肌色や明暗のバランスを自動調整。逆光環境でも自然な映りをキープ AI自動追尾 + ジェスチャー操作。被写体をフレーム中心に保つインテリジェント追尾機能。手のひらを2秒静止 → 自動追尾のオン/オフ切替が可能 高性能オーディオ機能。ノイズキャンセリングモード:定常/突発ノイズを同時に抑制。ライブモード:空調などの背景ノイズも自動除去。オートゲイン調整で音量のばらつきも補正。EMEET Studio対応。AI原稿支援、PTZ(パン・チルト・ズーム)制御、画像補正、マルチカメラ操作など可能 外部AI(ChatGPT/Claude/Geminiなど)と連携し動画制作をAIが支援
EMEET SmartCam C980 Pro Black EMEETEMEET SmartCam C980 Pro BlackEMEET
8,798税込9,678
1台
翌日出荷
【1台3役:WEBカメラ(ブラック)】最大解像度:1080P/30fp、有効画素数:200万画素にてクリアな映像を再現。カメラ/マイク/スピーカーを搭載し、1台でスムーズかつ最適な会議を実現。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等 WEBカメラ 広角98° スピーカーマイク搭載
用途ビデオ会議、ビジネス用途、ヘルスケア、教育
EMEET SmartCam C60E 4K Black EMEETEMEET SmartCam C60E 4K BlackEMEET
6,798税込7,478
1台
翌日出荷
【4Kモデル:小型WEBカメラ 4K】最大解像度:4K@30FPS、1080P@60FPS 視野角:73 ° 自動フォーカスのためブレを解消し、ノイズキャンセリング搭載マイクにて雑音を除去。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
EMEET SmartCam S600L リングライト付 EMEETEMEET SmartCam S600L リングライト付EMEET
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
【リングライト付き/4K:WEBカメラ】明るさ調整可能なリングライト機能付き。状況に合わせた光調整が出来、見せたいものを明るく鮮明に撮影可能。最大解像度(4K/30FPS) 広角73°自動調光/自動フォーカス搭載で瞬時にピントを合わせることが可能。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、YouTube、Facebook、Skype等
EMEET OfficeCore M1A EMEETEMEET OfficeCore M1AEMEET
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
【Zoom認証:スピーカーフォン 最大8人】高品質通話を保証する「ZoomMTG」公式認証取得 EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 USBケーブルを接続するだけで瞬時にセット完了
用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム
EMEET GeniusCall HS50 EMEETEMEET GeniusCall HS50EMEET
3,500税込3,850
1台
7日以内出荷
【有線軽量モデル:ヘッドセット】ENCノイズキャンセリング・マイクにより、周囲の雑音を最小限に抑え、クリアな通話が可能。調節可能なヘッドバンドとイヤーパッドの10°調節角度により、ほとんどの頭のサイズにフィット。超軽量設計で、頭頂部の圧迫感を軽減 接続方法:USB-C、USB-A
EMEET Tripod TD303 EMEETEMEET Tripod TD303EMEET
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷
【1/4インチネジ穴対応:ミニ三脚】EMEET製WEBカメラ対応(※C950対応不可)軽量/折り畳み式で持ち運びも簡単。 同仕様の他社製品でも対応可能。
EMEET AirFlow Zoom認証版 Black EMEETEMEET AirFlow Zoom認証版 BlackEMEET
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
【ZOOM認証版】快適なオープンイヤー型デザイン 2 つの内蔵全方向性マイクと取り外し可能なマイクブーム VoiceCoreアルゴリズムによるデュアルチャンネルのノイズキャンセリング 8.5g超軽量、1.0mmチタンワイヤー フル充電で8時間の再生時間(通話最大4時間)、充電ケース併用で40時間利用可能 充電ケースにはUVライト搭載で大腸菌や黄色ブドウ球菌など一般的な細菌の約99.9%の除菌効果 柔らかくて肌に優しいシリコン素材 IPX5防水性能 専用アプリEMEET TUNE(iOS・Android)でEQ調整・聴覚保護・ファームウェア更新 屋内外での使用
EMEET SmartCam C960 4K Black EMEETEMEET SmartCam C960 4K BlackEMEET
6,798税込7,478
1台
7日以内出荷
【4Kモデル:小型WEBカメラ 4K】最大解像度:4K at 30FPS 視野角:50 ~ 66 ° 調整が可能TOF搭載オートフォーカスのためブレを解消し、ノイズキャンセリング搭載マイクにて雑音を除去。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
EMEET SmartCam S800 EMEETEMEET SmartCam S800EMEET
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
【800万画素:WEBカメラ】最大解像度4K ウルトラHD 2160P@30FPS 800万画素と超高画質。AI顔自動フォーカスと0.3秒の超高速オブジェクトフォーカス。AI画像ノイズ低減アルゴリズムで、グリーンスクリーンの背景除去をより効果的に実現。EMEETLINKを使用して視野角を40°から73°まで調整できます。互換性有り:Zoom、Skype、Microsoft teams、Google Meet、Cisco Webex等
EMEET Piko E3141 4K EMEETEMEET Piko E3141 4KEMEET
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
【世界初の デュアル4Kカメラ を搭載した超小型WEBカメラ】AIによるオートフォーカス&露出補正で、顔や手元も常にくっきり。3つのマイクモード:周囲のノイズを自動で除去する「ノイズリダクションモード」、自然な音声を保つ「オリジナルモード」など、用途に応じた音質調整が可能。超小型・軽量(約40g):手のひらサイズで、USB-Cケーブル2本ですぐ使えるプラグアンドプレイ設計。可愛らしいデザイン:Piko+モデルにはくまモンカバー付属。教育・子ども向け環境にも最適。EMEET Studio 対応:映像の明るさ・色味調整、カメラ切替、配信ソフト連携も簡単に設定。
EMEET SmartCam C960 2K EMEETEMEET SmartCam C960 2KEMEET
5,498税込6,048
1台
7日以内出荷
【2Kモデル:WEBカメラ】視野角76°と個人利用に適した最大解像度「2K/30fps」小型モデル 自動調光/TOFオートフォーカス搭載で瞬時にピントを合わせ鮮明な画質を約束 EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
EMEET OfficeCore Luna Plus Meeting Kit EMEETEMEET OfficeCore Luna Plus Meeting KitEMEET
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
【集音距離拡大:スピーカーフォン】スピーカーフォン(LUNAPLUS)+拡張マイクセット 拡張マイクを連結することで「最大14人」まで使用可能 8個の無指向性マイクと強化されたノイズキャンセリング、最新のVoiceIA機能を兼ね備えたパワーアップモデル 接続方法:USBケーブル/USBアダプタ/Bluetooth
用途中規模ルーム、ボードルームでの会議
EMEET Piko+ E3142 4K EMEETEMEET Piko+ E3142 4KEMEET
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
【世界初の デュアル4Kカメラ を搭載した超小型WEBカメラ】AIによるオートフォーカス&露出補正で、顔や手元も常にくっきり。3つのマイクモード:周囲のノイズを自動で除去する「ノイズリダクションモード」、自然な音声を保つ「オリジナルモード」など、用途に応じた音質調整が可能。超小型・軽量(約40g):手のひらサイズで、USB-Cケーブル5本ですぐ使えるプラグアンドプレイ設計。可愛らしいデザイン:Piko+モデルにはくまモンカバー付属。教育・子ども向け環境にも最適。EMEET Studio 対応:映像の明るさ・色味調整、カメラ切替、配信ソフト連携も簡単に設定。
EMEET Piko+ E3142 4K EMEETEMEET Piko+ E3142 4KEMEET
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
【世界初の デュアル4Kカメラ を搭載した超小型WEBカメラ】AIによるオートフォーカス&露出補正で、顔や手元も常にくっきり。3つのマイクモード:周囲のノイズを自動で除去する「ノイズリダクションモード」、自然な音声を保つ「オリジナルモード」など、用途に応じた音質調整が可能。超小型・軽量(約40g):手のひらサイズで、USB-Cケーブル4本ですぐ使えるプラグアンドプレイ設計。可愛らしいデザイン:Piko+モデルにはくまモンカバー付属。教育・子ども向け環境にも最適。EMEET Studio 対応:映像の明るさ・色味調整、カメラ切替、配信ソフト連携も簡単に設定。
EMEET Piko E3141 4K EMEETEMEET Piko E3141 4KEMEET
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
【世界初の デュアル4Kカメラ を搭載した超小型WEBカメラ】AIによるオートフォーカス&露出補正で、顔や手元も常にくっきり。3つのマイクモード:周囲のノイズを自動で除去する「ノイズリダクションモード」、自然な音声を保つ「オリジナルモード」など、用途に応じた音質調整が可能。超小型・軽量(約40g):手のひらサイズで、USB-Cケーブル1本ですぐ使えるプラグアンドプレイ設計。可愛らしいデザイン:Piko+モデルにはくまモンカバー付属。教育・子ども向け環境にも最適。EMEET Studio 対応:映像の明るさ・色味調整、カメラ切替、配信ソフト連携も簡単に設定。
EMEET SmartCam C980 Pro 4K Black EMEETEMEET SmartCam C980 Pro 4K BlackEMEET
9,698税込10,668
1台
7日以内出荷
【4K超高画質(3840×2160・30FPS)】クリアで滑らかな映像 4マイク+2スピーカー内蔵:会議用スピーカーフォンとしても活躍 視野角調整(60°~98°):個人~複数人の会議に対応 固定フォーカス&自動光補正:常に明るく自然な映像 マグネット式プライバシーカバー:使わない時も安心 USB接続・ドライバ不要:挿すだけですぐ使える 三脚対応・折りたたみスタンド付き:設置も柔軟
EMEET AirFlow ワイヤレスオープンイヤー型イヤホン E2053 白 EMEETEMEET AirFlow ワイヤレスオープンイヤー型イヤホン E2053 白EMEET
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷
快適なオープンイヤー型デザイン 2 つの内蔵全方向性マイクと取り外し可能なマイクブーム VoiceCoreアルゴリズムによるデュアルチャンネルのノイズキャンセリング 8.5g超軽量、1.0mmチタンワイヤー フル充電で8時間の再生時間(通話最大4時間)、充電ケース併用で40時間利用可能 充電ケースにはUVライト搭載で大腸菌や黄色ブドウ球菌など一般的な細菌の約99.9%の除菌効果 柔らかくて肌に優しいシリコン素材 IPX5防水性能 専用アプリEMEET TUNE(iOS・Android)でEQ調整・聴覚保護・ファームウェア更新 屋内外での使用
EMEET Piko+ E3142 4K EMEETEMEET Piko+ E3142 4KEMEET
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
【世界初の デュアル4Kカメラ を搭載した超小型WEBカメラ】AIによるオートフォーカス&露出補正で、顔や手元も常にくっきり。3つのマイクモード:周囲のノイズを自動で除去する「ノイズリダクションモード」、自然な音声を保つ「オリジナルモード」など、用途に応じた音質調整が可能。超小型・軽量(約40g):手のひらサイズで、USB-Cケーブル6本ですぐ使えるプラグアンドプレイ設計。可愛らしいデザイン:Piko+モデルにはくまモンカバー付属。教育・子ども向け環境にも最適。EMEET Studio 対応:映像の明るさ・色味調整、カメラ切替、配信ソフト連携も簡単に設定。
EMEET SmartCam C950 4K Black EMEETEMEET SmartCam C950 4K BlackEMEET
5,598税込6,158
1台
7日以内出荷
【4K高画質 & 1080p/60FPS対応】鮮明かつ滑らかな映像を実現 高速オートフォーカス(PDAF):被写体を瞬時に自動フォーカス ノイズキャンセリングマイク:クリアな音声通話が可能 70°視野角:自然な画角で背景とのバランスも◎ 折りたたみ式・軽量設計:携帯性に優れたスタンド一体型 プライバシーカバー搭載:物理的・電子的に安心のカメラ遮断 専用アプリ(EMEETLINK)対応:映像の細かい調整が可能 USB接続・ドライバ不要:主要OS・通話アプリに幅広く対応
用途WEB会議、ビデオ電話、オンライン授業、ストリーミング配信