オフィスサプライ (21) 自動車用品 (39,657) トラック用品 (169,925) ブランド: 三菱ふそうブランド: Shokzすべて解除
OpenRun Shokz 当日出荷
急速充電対応。約10分間の充電で最大約1.5時間のリスニングが可能
快適なオープンイヤー、周囲の音が聞こえる安心感
PremiumPitch 2.0+ テクノロジーが生み出すダイナミックステレオサウンド
重量はわずか26g。スポーツに適した安定感を実現
最大約8時間の連続再生と通話を実現する長持ちバッテリー
用途 骨伝導ワイヤレスイヤホン Bluetooth Ver5.1 連続再生時間 最大8時間 装着方式 両耳 接続方式 Bluetooth イヤホン形状 ネックバンド型 充電時間 約1.5時間 、急速充電搭載(約10分で最大1.5時間使用) 対応OS iOS、Android、macOS、Windows 防塵防水性能 IP67 セット内容 OpenRun、マグネット充電ケーブル、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書 材質 フルチタン、シリコンラバー 再生周波数帯域(Hz) 20-20k 感度 105±3dB 特性 マイク特性: -38dB±3dB 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HSP、HFP 充電電圧(V) 5±5% スピーカー部インピーダンス(Ω) 8.5±20% 使用周波数(MHz) 2400-2483.5 バッテリー リチウムバッテリー バッテリー容量(mAh) 160 待機時間 約10日間(約240時間) マイクロホン デュアルノイズキャンセリング・マイク 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約107×45×130 質量(g) 約26 対応機種 Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス 仕様 ワイヤレス・レンジ:10m(33ft)、骨伝導技術:第8世代 PremiumPitch(TM) 2.0+ テクノロジー、チタンフレーム:フル・ラップアラウンド、充電:マグネット充電ポート、イコライザ:2(スタンダードモード、ボーカルモード)、コーデック:SBC
OpenComm 2 2025 Upgrade Shokz 当日出荷
OpenComm2 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識が可能な骨伝導イヤホンです。
用途 第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
OpenRun Pro 2 - Black Shokz 当日出荷
Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。
この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
セット内容 OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ) 材質 フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など 対応OS iOS/Android/macOS/Windows 感度 マイク:-38dB ±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115) 対応 Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac 機能 EQ:アプリ対応 周波数特性 20Hz~20KHz 周波数帯域(MHz) 2400~2483.5 防塵防水性能 IP55 充電電圧(V) 5.0±5% 充電時間(分) 60 スピーカー 空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー 連続再生時間 12時間 バッテリー容量(mAh) 150 充電方式 急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時) ポート USB-C Bluetooth 5.3 音圧感度(dB) 空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3 通信距離(m) 10 対応コーデック SBC マルチポイント 最大2台 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP バッテリー容量(Wh) 0.581
OpenComm 2 UC USB-A 2025 Upgrade Shokz 当日出荷
OpenComm2 UC 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識を可能な骨伝導イヤホンです。
用途 第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
OpenFit 2+-Black Shokz 当日出荷
OpenFit 2+は、DualBoost テクノロジーにより、より大きく、優れた、ダイナミックなオープンイヤーサウンドを実現します。使いやすい物理ボタンにより通話、音楽、その他すべてのオーディオを正確にコントロールできます。快適な人間工学に基づいたデザインとアップグレードされた内部シリコン層を備えたOpenFit 2+は、快適でしっかりと装着できるため、音楽を存分に楽しむことができます。
色 黒 接続方式 Bluetooth 連続使用時間(時間) 48 Bluetooth 5.4 装着方式 両耳 イヤホン形状 耳かけ型 音量調節 ○ ノイズキャンセリング ○ マルチペアリング ○
OpenComm 2 UC USB-C 2025 Upgrade Shokz 当日出荷
OpenComm2 UC 2025 Upgradeはオープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と周囲との関わりを遮断せず状況認識が可能な骨伝導イヤホンです。
用途 第7世代の骨伝導技術によりクリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリング・ブームマイクが高品質な通話を実現します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
OpenFit Air - Black Shokz 当日出荷
OpenFit Airは、Shokzのコンセプトにあるオープンイヤーを継承した完全ワイヤレスイヤホンの最新モデルです。耳にぴったりフィットするイヤーフックは、超軽量で耳への負担も軽く、柔軟性のあるデザインになっています。安定性も高く長時間のリスニングにも快適です。10分の急速充電で約2時間、充電ケースを使うことで、最大約28時間使用可能です。IP54防水も備え、外出時も安心してお使いいただけます。
セット内容 OpenFit Air、充電ケース、充電用ケーブル(USB-C to USB-A)、マニュアル類、保証書 材質 PC、シリコンなど 色 ブラック 質量(g) (イヤホン片側のみ)約8.7± 0.2、(充電ケース)約56.4± 1 タイプ マイク:デュアルノイズキャンセリングマイク+AIコールノイズキャンセリング 対応OS iOS、Android、macOS、Windows 感度 96.2±2.5dB、マイク:-38dB±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (イヤホン)約43.4 × 47.8 × 17.1、(充電ケース)約69.1× 66.0× 28.7 対応機種 Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス 機能 EQ:アプリ対応、急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用) 周波数特性 50Hz-16kHz コントロール コマンド:タッチパッド 周波数帯域(MHz) 2402-2480 保証期間 2年間 防塵防水性能 IP54(イヤホン本体) 充電電圧(V) 最大:5.0±5% バッテリー容量(mAh) イヤホン 40、充電ケース 600 バッテリー稼動時間 約6時間(充電ケース併用で最大28時間) 接続台数 マルチポイント:最大2台 ポート 充電:USB Type-C Bluetooth Bluetooth 5.2 待機時間 約30日間 通信距離(m) 無線:10 対応コーデック SBC、AAC対応 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HSP、HFP
OpenFit 2+-Grey Shokz 欠品中
OpenFit 2+は、DualBoost テクノロジーにより、より大きく、優れた、ダイナミックなオープンイヤーサウンドを実現します。使いやすい物理ボタンにより通話、音楽、その他すべてのオーディオを正確にコントロールできます。快適な人間工学に基づいたデザインとアップグレードされた内部シリコン層を備えたOpenFit 2+は、快適でしっかりと装着できるため、音楽を存分に楽しむことができます。
色 グレー 接続方式 Bluetooth 連続使用時間(時間) 最大約11(充電ケース使用で最長48) Bluetooth 5.4 装着方式 両耳 イヤホン形状 耳掛け式 音量調節 あり ノイズキャンセリング あり マルチペアリング あり
OpenRun Pro 2-Blue Shokz 翌々日出荷
走る人に、進化した音質を。Shokz DualPitchを搭載したOpenRun Pro 2は、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、Shokzのまったく新しいフラグシップ・イヤホンです。この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、比類なきリスニング体験を実現します。
色 ブルー 接続方式 Bluetooth 連続再生時間 12時間 Bluetooth V5.3 装着方式 両耳、ハンズフリー イヤホン形状 オープンイヤー型 ノイズキャンセリング (マイク)ノイズキャンセリング
OpenRun Pro 2 - Orange Shokz 当日出荷
Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。
この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
セット内容 OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ) 材質 フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など 対応OS iOS/Android/macOS/Windows 感度 マイク:-38dB ±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115) 対応 Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac 機能 EQ:アプリ対応 周波数特性 20Hz~20KHz 周波数帯域(MHz) 2400~2483.5 防塵防水性能 IP55 充電電圧(V) 5.0±5% 充電時間(分) 60 スピーカー 空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー 連続再生時間 12時間 バッテリー容量(mAh) 150 充電方式 急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時) ポート USB-C Bluetooth 5.3 音圧感度(dB) 空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3 通信距離(m) 10 対応コーデック SBC マルチポイント 最大2台 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP バッテリー容量(Wh) 0.581
Loop 120 USB-A Shokz 当日出荷
Shokz Loop 120は、Shokzコミュニケーションイヤホンとパソコン間の信頼性が高く安定したBluetooth接続を確立するために特別に設計されています。ウェブ会議、ファームウェアのアップグレード、クリアな通話などを行うのに最適なShokzワイヤレスアダプターは、外出先でもオフィスでも、生産性を向上させるのに役立ちます。
セット内容 Shokz Loop 120/ユーザガイド類/保証書 質量(g) 約1.6 対応OS (オーディオデバイスとして)Windows 8以降/(オーディオデバイスとして)macOS 10.15.X以降に対応 対応 モデル:USB-A(またはUSB-C)ポートを持つWindows PC、またはMac、およびShokz OpenMeet、OpenComm2、OpenComm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約19.05×14.4×6.23 USB A
*OpenSwim Pro - Grey Shokz 当日出荷
Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。
仕様 骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+ セット内容 OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書 材質 シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など 色 グレー 質量(g) 約27.3(イヤホンのみ) 対応OS iOS、Android、macOS、Windows 感度 スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約124.0×100.0×45.25 対応機種 Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac 機能 EQ:アプリ対応 周波数特性 20Hz-20KHz 周波数帯域(MHz) 2402-2480 充電時間 90分 保証期間 2年間 防塵防水性能 IP68 充電電圧(V) 最大:5.0±5% バッテリー容量(mAh) 160 充電方式 専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時) バッテリー稼動時間 Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ) 接続台数 マルチポイント:最大2台 対応ファイル MP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APE Bluetooth Bluetooth 5.4 通信距離(m) 無線:10 ストレージ 内蔵:32GB 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP
OpenFit Air - White Shokz 当日出荷
OpenFit Airは、Shokzのコンセプトにあるオープンイヤーを継承した完全ワイヤレスイヤホンの最新モデルです。耳にぴったりフィットするイヤーフックは、超軽量で耳への負担も軽く、柔軟性のあるデザインになっています。安定性も高く長時間のリスニングにも快適です。10分の急速充電で約2時間、充電ケースを使うことで、最大約28時間使用可能です。IP54防水も備え、外出時も安心してお使いいただけます。
セット内容 OpenFit Air、充電ケース、充電用ケーブル(USB-C to USB-A)、マニュアル類、保証書 材質 PC、シリコンなど 色 ホワイト 質量(g) (イヤホン片側のみ)約8.7± 0.2、(充電ケース)約56.4± 1 タイプ マイク:デュアルノイズキャンセリングマイク+AIコールノイズキャンセリング 対応OS iOS、Android、macOS、Windows 感度 96.2±2.5dB、マイク:-38dB±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (イヤホン)約43.4 × 47.8 × 17.1、(充電ケース)約69.1× 66.0× 28.7 対応機種 Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス 機能 EQ:アプリ対応、急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用) 周波数特性 50Hz-16kHz コントロール コマンド:タッチパッド 周波数帯域(MHz) 2402-2480 保証期間 2年間 防塵防水性能 IP54(イヤホン本体) 充電電圧(V) 最大:5.0±5% バッテリー容量(mAh) イヤホン 40、 充電ケース 600 バッテリー稼動時間 約6時間(充電ケース併用で最大28時間) 接続台数 マルチポイント:最大2台 ポート 充電:USB Type-C Bluetooth Bluetooth 5.2 待機時間 約30日間 通信距離(m) 無線:10 対応コーデック SBC、AAC対応 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HSP、HFP
OpenMeet UC(USB-C) Shokz 当日出荷
重量わずか78gのOpenMeetは、装着していることを忘れてしまうかのような軽さで、長時間の使用が快適な骨伝導型オーバーヘッドセットです。USB-Cのワイヤレスアダプタ同梱。従来のヘッドセットの重さから解放され一日中でも使用できます。真の意味での快適さを体験してください。Zoom認定ハードウェア。
色 ブラック 接続方式 Bluetooth 連続使用時間(時間) 約15(通話時:最大14) 通信方式 5.4 装着方式 両耳 イヤホン形状 オーバーヘッド マイクミュート ○ 音量調節 ○ ノイズキャンセリング ○ マルチペアリング ○