171件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カークーラーに最適、小型冷蔵庫、家庭用ルームクーラー(~5HPクーラー)。12V700Wインバータ(搭載車)から使用OKです。
用途小・中・大型車クーラー、エアコンディショナー、その他 到達圧力(Pa)6.7×10-1 質量(kg)9 スイッチトグルスイッチ/4Aブレーカー付 回転数(min-1[r.p.m])700 コード長さ(m)4(プラグ付) 最大吐出量(L/min)35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×260 油量(mL)700~900 接続口(ホース)HFC-134a/M10×1.5(ホース)R12、22他/ 7/16-20UNF 交流入力(50/60Hz)100V 250VA(コンデンサーモーター)
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷

アイドリングストップ・ハイブリッド(補機用)バッテリーに対応。定電流・定電圧 マイコン充電制御方式。ディープサイクル 標準。MF(密閉)各種バッテリー完全対応。多品種のバッテリーをこの一台で。昼でも見やすいLEDライト付。X-CHARGEシステム
用途普通充電…ミニバイク~ディーゼル車(開放型/密閉型) 急速充電…ミニバイク~普通自動車(開放型) エンジン始動補助…12Vバッテリー搭載車に限る 質量(kg)32 制御方式初期定電流・末期定電流マイコン制御方式(X-CHARGEシステム) コード長さ(m)電源コード6、充電コード2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310 交流入力(50/60Hz)100V単相/1.4kVA
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

デンゲン回収容器
ガスの回収・充填作業を回収容器の使用でコスト削減に。 回収効率に優れた2口ボンベ(フロートセンサー付)。
容量(L)1 危険物の類別非危険物
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

HFO-1234yf用 ガス缶用 虫バルブ付
ピンク 対応冷媒種別HFO-1234yf 危険物の類別非危険物
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

HFO-1234yf専用 (パージ式)高温時スムーズ脱着
対応冷媒種別HFO-1234yf 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

付属品ソフトケース付き 電流(A)400(0.1)/1000(1)(分解能) 文字高(mm)12 オートパワーオフ12分 最大カウント数4000 液晶表示4桁
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

POEオイル(ハイブリッド車)専用のキット
用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用 適合ガス134a セット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ 危険物の類別非危険物
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

全車使用可能ガス缶
適合ガス134a 仕様POEオイル 10mL134aガス 40g蛍光剤入り 危険物の類別非危険物
1箱(12本)
17,980 税込19,778
当日出荷

HI・Low充電出力電圧切替でディープ(カルシウム)から標準・一般MF(シール/密閉)バッテリーに最適充電ができます。バッテリーは負荷後に自動完全充電を行い維持充電でいつもバッテリーは満充電です。使用回数の少ないバッテリーに最適。
出力充電出力:12V 20~120Ah 付属品電源コード3m、±充電コード2m 質量(kg)5.3 制御方式初期定電流・未期定電圧自動・維持充電制御 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×340×200(ゴム足/取手含) 安全装置1次側保護(ヒューズ5A)、2次側保護(ヒューズ20A)トランス保護:サーマルプロテクター(130℃)短絡(ショート)保護逆接続防止警告ブザー タイマー最短:1時間、最長:6時間 交流入力(50/60Hz)(AC100V)220VA 整流方式サイリスタ制御
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

一度に多数のバッテリーを充電するときに!
付属品電源コード3.5m、±充電コード2.2m付 質量(kg)18
1台
87,980 税込96,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途R12クーラー専用 適合CP-MG200N、CP-MGS223、CP-MGS223N、CP-MG300N、CP-MG200、CP-MG300 ねじ径PT1/8 仕様外気温度目盛付 対応冷媒種別R12 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途R-12用 接続口径7/16-20UNF 危険物の類別非危険物 接続形状L型虫付/Sストレート
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途R12〈ガス〉自動車専用 仕様自動復帰式(異常圧力安全弁なし) 種別2バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×45×225 危険物の類別非危険物
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

真空引・ガスチャージのイメージを変える3バルブ。第3の真空ポンプバルブ付きは、使用して便利さが分かるプロ好み!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要
用途R12〈ガス〉自動車専用 仕様自動復帰式(異常圧力安全弁なし) 種別3バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225 危険物の類別非危険物
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
599 税込659
3日以内出荷

セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本、真空ポンプ緑ホース(1.6m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、2バルブゲージマニホールド1個、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点 種別2バルブ方式 寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70 タイプ2バルブ方式 適合ガスHFC-134a 危険物の類別非危険物
1セット
57,980 税込63,778
当日出荷

用途クーラーコンプレッサーのオイルガス補充用 適合ガス134a セット内容ホース(50cm)、低圧クイックカプラ、逆流防止弁、エアパージバルブ 危険物の類別非危険物
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

デンゲン平形溶接ストリップ
エコ商品
PWN-10402、PWA-10452用の補給部品
タイプ平形溶接ストリップ 危険物の類別非危険物 関連資料(1.8MB) グリーン購入法適合
1箱(50本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

HFC-134a自動回収装置専用
長さ(m)2.2 対応冷媒種別HFC-134a 危険物の類別非危険物
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4センサーによる抜群の感度性能。高画質液晶レンズ採用で見やすさUP。溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)
仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR9~13 質量(g)475 定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み 速度[遮光復帰速度]3段階調整 ショート(0.3秒) ミディアム(0.6秒) ロング(0.9秒) 電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2 センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高 視界範囲(mm)98×43=652 遮光速度(秒)0.2
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

デンゲンYFジョイント
HFO-1234yf専用 簡易ジョイント YFプラグのみ(キャップなし) 虫バルブなし
対応冷媒種別HFO-1234yf 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

デンゲンYFジョイント
HFO-1234yf専用 虫バルブなし 真空ポンプ・回収機用
対応冷媒種別HFO-1234yf 危険物の類別非危険物
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

HFO-1234yf専用 虫バルブ付き
対応冷媒種別HFO-1234yf 危険物の類別非危険物
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

デンゲン真空ポンプ
高性能・長寿命ポンプを採用 デラックスタイプ HFO-1234yf対応 オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載 12V700Wインバータ(AC100V)から使用OK 60分タイマー終了ブザー(1分間)付
電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 容量(VA)250(モーター) 質量(kg)10.7 ホース接続口HFO1234YFカプラポート 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260 仕様【真空能力】35L/min(700rpm/油量0.7~0.9L) 対応冷媒種別HFO-1234yf 危険物の類別非危険物
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容ツールボックス・中(CP-TLB) 1個チャージングホース 赤・黄(1.2m) 2本真空ポンプ緑ホース(1.6m) 1本T型ジョイント 1個低圧用クイックカプラ 1個バルブ式高圧カプラ 1個2バルブゲージマニホールド(CP-MG222H) 1個サービス缶切りバルブ 2個 種別簡易型2バルブ方式 危険物の類別非危険物
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1個
22,900 税込25,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全2重絶縁ですから漏電・感電の心配がありません。逆接続を防ぐブザーが付いています。雨にも強い新案特許の完全防滴構造です。暗がりでもメーターの文字盤がハッキリ見える照明装置付きです。アイランプ付ですから充電中が一目で分かります。
用途急速充電。普通充電兼用及びスターター補助。大型ディーゼル、小型ガソリン車 付属品電源コード6m、±充電コード 3.2m付 質量(kg)48 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310 安全装置200AS.C.R逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】 絶縁方式A種2重絶縁方式 タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続 交流入力(50/60Hz)(単相200~220V)4.0KVA 直流出力12~24V100A最大(80A連続) 整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
1台
249,800 税込274,780
欠品中

ライン引き出し用。 5連の引き出し爪(フック)がどの位置でも1列に並び作業性抜群です。 溶着させたウェーブワイヤーを、手引き又はスライドハンマーに依って引きだしが出来る。 引きだし用のフックが一列に揃うので、脱着が素早く出来る。 フックの作動角度も90°~0°~8°(ストッパー付)で使いやすい。
用途ハンド用 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

多連溶着ワイヤーへの脱着が早く簡単にでき、作業も軽いので楽である。 多連引きにより、パネルを一度に引き出せるので、ラインはきれいに出る。 3ヶ所のマルチフックで左右・中央どこからでも自由に引き出し作業ができる。
用途11連用 材質(本体)硬質アルミ材 危険物の類別非危険物
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途R-12用 接続口径7/16-20UNF ホース長さ(m)0.1 危険物の類別非危険物 接続形状L型虫付/Sストレート
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途R-12用 仕様両端虫なし 種別754・F、756・F用 接続口径7/16-20UNF ホース長さ(m)1.6 危険物の類別非危険物 接続形状Sストレート
1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷

用途R-12用 種別高圧用 接続口径7/16-20UNF(S型ストレート)、3/8-24UNF(L型) 危険物の類別非危険物 接続形状L型虫付/Sストレート
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デンゲンのフリーマッチングホースとゲージ付きマニホールドとの組合せ
用途R12〈ガス〉自動車専用 セット内容2バルブゲージ付きマニホールド(MG200N)1個チャージングホース(H1200S 赤・黄・緑 1.2m)3本合計4点セット 危険物の類別非危険物
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷

測定温度範囲(℃)-20~80 全長(mm)290(測定部/128) 直径(Φmm)13(測定部/7) 危険物の類別非危険物
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

残留ガスの放出時・真空引等で溜まったオイルは、ガスチャージの時、自動的にコンプレッサーへ戻します。ロータリーコンプレッサー時代の必需品
種別低圧専用 寸法(mm)M10×1.5 透明 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
用途HFC-134a〈ガス〉専用 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点 種別3バルブ方式 寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70 タイプ3バルブ方式 適合ガスHFC-134a 危険物の類別非危険物
1セット
65,980 税込72,578
当日出荷

お手持ちの真空ポンプに、この逆流防止器を取り付けると従来のR12、22等の他のガスとHFC-134aガスが兼用になり、安心してお使いいただけます。
用途CS-756・787・7040W・754用 仕様自動方式/電磁バルブ 接続口径7/16 危険物の類別非危険物
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷