絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
171件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動遮光溶接面 ブラックス デンゲン自動遮光溶接面 ブラックスデンゲン
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
4センサーによる抜群の感度性能高画質液晶レンズ採用で見やすさUP溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)
仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR9~13質量(g)475定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み速度[遮光復帰速度]3段階調整 ショート(0.3秒) ミディアム(0.6秒) ロング(0.9秒)電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高視界範囲(mm)98×43=652遮光速度(秒)0.2
アタッチメント デンゲンアタッチメントデンゲン
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷
エアコン部品とサイクル洗浄マシンを接続する汎用アタッチメントです。汎用性を持たせることで多くの車輛での作業が実現。
チューブクリーナー専用洗浄液 デンゲンチューブクリーナー専用洗浄液デンゲン
8,798税込9,678
1缶(1L)ほか
4日以内出荷
サイクル洗浄用に開発された専用洗浄液です。エアコン部品(Oリング・ゴムホース・アルミ部品)を与えないので安心です。急速に気化するため修理後サイクル内へ残らないです。人体環境に配慮した成分。R1234yf・R134a・R12・R404aなど多くの冷媒サイクルに対応します。
自動遮光溶接面 デルタ デンゲン自動遮光溶接面 デルタデンゲン
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
4センサーによる抜群の感度性能高画質液晶レンズ採用で鮮明な視野と広角視野を実現4点ヘッドギアにより固定位置の調整が幅広いです。溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)
仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR5~8 / IR9~13質量(g)580定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み速度[遮光復帰速度]無段階調整:0.1秒~1.0秒以内電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高視界範囲(mm)100×60=77.52遮光速度(秒)0.1
スプレー式コンプレッサーオイルPOE デンゲンスプレー式コンプレッサーオイルPOEデンゲン
32,980税込36,278
1箱(10缶)
4日以内出荷
POEオイルのND-OIL11及び14の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時コンプレッサーの組付け時ゲージマニホールド接続時クイックジョイントの部品交換時型式CO-POE40SーYF内容量(mL)第四石油類(POE):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
スプレー式コンプレッサーオイルPAG デンゲンスプレー式コンプレッサーオイルPAGデンゲン
29,980税込32,978
1箱(10缶)
3日以内出荷
PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時コンプレッサーの組付け時ゲージマニホールド接続時クイックジョイントの部品交換時型式CO-PAG40SーYF内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
クールフラッシュ デンゲンクールフラッシュデンゲン
9,798税込10,778
1セット
4日以内出荷
オイルファウリングを除去してエアコンシステムをベストな状態に!冷房能力の回復コンデンサー、エバポレーターの熱交換効率の改善コンプレッサーの延命効果と騒音低減すべてのお車にご使用いただけます。(エンジン車、電動車:HV/PHV/BEV、R134a、R1234yfのエアコン冷媒搭載車 POE/PAGオイル)
用途自動車用エアコンシステムの冷房能力の改善、オイルファウリングの除去仕様【別売品】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)その他【別売】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)セット内容液剤入り注射器CC-CF6×2本、ジョイント注入器接続チューブCP-LCJ120T×1本、取扱説明書・保証書内容量(mL)6.6(5.7g)主成分フェノールイソプロピルリン酸(3:1)、ナフタレン、その他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0099mL危険物の性状非水溶性
R-1234yfガス用低圧ケミカルジョイント デンゲンR-1234yfガス用低圧ケミカルジョイントデンゲン
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
R-1234yfガス用低圧ケミカルジョイント(精密逆止弁) デンゲンR-1234yfガス用低圧ケミカルジョイント(精密逆止弁)デンゲン
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
R-134aガス用低圧ケミカルジョイント(精密逆止弁) デンゲンR-134aガス用低圧ケミカルジョイント(精密逆止弁)デンゲン
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
R-134aガス用低圧ケミカルジョイント デンゲンR-134aガス用低圧ケミカルジョイントデンゲン
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
ケミカルジョイント用チューブ デンゲンケミカルジョイント用チューブデンゲン
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
インバーター式半自動溶接機 Easy Weld 160 デンゲンインバーター式半自動溶接機 Easy Weld 160デンゲン
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
溶接設定がダイヤルひとつでシンプル設計です。板厚選択で溶接が可能なシナジー制御搭載。デジタル制御で安定した溶接が可能です。
仕様1元管理制御:オート/マニュアル、CE保護クラス:IEC(EN60974-1:2019):IP21S、VRD電撃防止装置(手溶接時):内蔵、標準トーチ(ユーロコネクター)(m):シグウェルド E180MIGトーチ3、装着スプールサイズ(直径200mm以下幅55mm以下)(kg):1(0.5)・2/5セット内容標準:溶接機本体/シグウェルドーE180MIG用トーチ3m(W4018800)/アースクランプ2.5m(CE180A-2525)/フィーダーローラーV(7977036)/フィーダーローラー節目(7977732)/コンタクトチップ0.6mm(OTW11/23/R)/コンタクトチップ0.8mm(OTW11/30/R)/コンタクトチップ0.9mm(OTW11/35/R)/レギュレーターセット(流量計/ガスホース2m)(W4013010)/アークホルダー(手溶接)2.5m(CE200H-2525)/運搬用ベルト寸法(mm)高さ308×幅206.3×奥行439.7質量(kg)10.2電圧タップ数:無段階(ボリューム式)ワイヤー径(Φmm)使用可能:鋼(軟鋼・高張力鋼):Φ0.6・Φ0.8(混合ガス・MAG)/ステンレス・高合金:Φ0.8(アルゴン酸素ガス・混合ガス)/アルミニウム合金:Φ0.8(アルゴンガス)/シリコンブロンズ:Φ0.6・0.8(アルゴンガス・混合ガス)出力電圧(V)DC13~24入力電圧(V)単相200(50/60Hz)出力電流(A)MIG:30~160/手溶接:10~140入力コード・太さ(m/SQ):2.9/1.5使用率(%)MIG(40℃/10分):160A:15(22V)/80A:60(18V)/62A:100(17.1V)、手溶接(40℃/10分):140A:15(25.6V)/70A:60(22.8V)/54A:100(22.2V)定格入力電流(A)12.5(最大36)最高無負荷電圧(V)DC82RDオフ時)/DC35RDオン時)定格入力9.0/7.2(kVA/kW)送給装置仕様2ローラー
コンデンサースタッド溶接機 デンゲンコンデンサースタッド溶接機デンゲン
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷
高張力鋼板完全対応 ローラー絞り・損傷パネルを「捨てず」に直す! 低温絞り方式ローラーパネル絞り歪み取り修正。アルミ・超張力鋼板が絞り機能で裏焼けがない。 コンデンサースタッド溶接機。アルミ・超張力鋼板の溶植時の裏焼けがない。 高張力鋼板・一般鋼板~薄板アルミボディに対応。 ボディ(材料)に熱を掛け過ぎる心配がなく強弱の絞り歪みもローラーで簡単に行えます。
本体質量(kg)約49外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×450×725(820ハンドルを含む)入力交流:AC200V(50/60Hz)単相、最大10.8kVA容量(kVA)4.9(50%使用率) JIS C9305使用率(%)50
回収容器 デンゲン回収容器デンゲン
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
ガスの回収・充填作業を回収容器の使用でコスト削減に。 回収効率に優れた2口ボンベ(フロートセンサー付)。
容量(L)1危険物の類別非危険物
回収容器 デンゲン回収容器デンゲン
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
R1234YF(HFO1234YF)用 ガスの回収・充填作業を回収容器の使用でコスト削減に
容量(L)4.8対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
YFクイックジョイント用Oリング デンゲンYFクイックジョイント用Oリングデンゲン
699税込769
1パック(5枚)
3日以内出荷
R1234YF(HFO1234YF)用 YFクイックジョイント用
対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
マニホールド用ゲージ POE用 デンゲンマニホールド用ゲージ POE用デンゲン
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
R1234YF(HFO1234YF)用 POE用
対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
マニホールド用ゲージ PAG用 デンゲンマニホールド用ゲージ PAG用デンゲン
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
R1234YF(HFO1234YF)用 PAG用
対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
ガスリークテスター デンゲンガスリークテスターデンゲン
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
赤外線センサ方式の採用で誤反応を抑え的確な漏洩場所の判断が可能に!!
危険物の類別非危険物
YFオイル注入器 デンゲンYFオイル注入器デンゲン
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
1234yf専用のオイル注入器(低圧用)
対応冷媒種別1234yf危険物の類別非危険物
YFオイル入りガス補充キット デンゲンYFオイル入りガス補充キットデンゲン
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
1234yf専用ケミカル缶注入キット(低圧用)
対応冷媒種別1234yf危険物の類別非危険物
yfフロンガス缶 デンゲンyfフロンガス缶デンゲン
16,980税込18,678
1セット(200g×2本)ほか
5日以内出荷
非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR-134A代替冷媒です。主な潤滑油:POE。口金形状は左ネジ。
対応冷媒種別R-134A危険物の類別非危険物
YFチャージングホース デンゲンYFチャージングホースデンゲン
3,998税込4,398
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
HFO-1234yf専用
対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
YFチャージングホース デンゲンYFチャージングホースデンゲン
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
HFO-1234yf専用
対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
YFジョイント デンゲンYFジョイントデンゲン
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
HFO-1234yf専用 簡易ジョイントYFプラグ(アダプター)
対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
YFジョイント デンゲンYFジョイントデンゲン
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
HFO-1234yf専用 簡易ジョイントYFプラグ アダプター
対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
YFジョイント デンゲンYFジョイントデンゲン
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
HFO-1234yf専用 簡易ジョイント YFプラグのみ(キャップなし) 虫バルブなし
対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
YFジョイント デンゲンYFジョイントデンゲン
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
HFO-1234yf専用 簡易ジョイント YFプラグのみ 虫バルブなし 回収充填ガスボンベ専用
対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
YFジョイント デンゲンYFジョイントデンゲン
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
HFO-1234yf専用 虫バルブなし 真空ポンプ・回収機用
対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
缶切りバルブ デンゲン缶切りバルブデンゲン
5,498税込6,048
1個
当日出荷
HFO-1234yf用 ガス缶用 虫バルブ付
ピンク対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
缶切りバルブ デンゲン缶切りバルブデンゲン
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
HFO-1234yf専用 ガス缶用 虫バルブ付 PKYFプラグのみ
対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
缶切りバルブ デンゲン缶切りバルブデンゲン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
HFO-1234yf専用 缶切りバルブのみ 虫バルブなし
対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
YFクイックジョイント デンゲンYFクイックジョイントデンゲン
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
HFO-1234yf専用 (パージ式)高温時スムーズ脱着
対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
YFゲージマニホールド デンゲンYFゲージマニホールドデンゲン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
HFO-1234yf用 2バルブ
用途PAGオイル用ホース接続口M12×1.5 正ネジ(メス)対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
YFゲージマニホールド デンゲンYFゲージマニホールドデンゲン
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
HFO-1234yf用 2バルブ
用途POEオイル用ホース接続口M12×1.5 正ネジ(メス)対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
真空ポンプ デンゲン真空ポンプデンゲン
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
高性能・長寿命ポンプを採用 デラックスタイプ HFO-1234yf対応 オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載 12V700Wインバータ(AC100V)から使用OK 60分タイマー終了ブザー(1分間)付
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)容量(VA)250(モーター)質量(kg)10.7ホース接続口HFO1234YFカプラポート本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×260仕様【真空能力】35L/min(700rpm/油量0.7~0.9L)対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
フロンガス回収機 デンゲンフロンガス回収機デンゲン
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
環境保護も考えたフロンガス回収装置 半自動タイプ ボンベ内真空引 クールダウン エコパージ 終了ブザー付
適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)コンプレッサーオイルレス1/2HP使用温度(℃)5~35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350本体質量(kg)17.3種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)危険物の類別非危険物
ポケットカードテスター デンゲンポケットカードテスターデンゲン(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
デジタル+アナログバーグラフ付きポケットカードテスター ソフトケース付き
用途電気機器の修理チェック、自動車電気系のチェックに!直流電圧0.1mV~500V交流電圧(V)0.001~500抵抗0.1Ω~32.0MΩ導通チェックダイオードテスト他抵抗(MΩ)10(内部)電源LR44ボタン電池x2
R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶 デンゲンR1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶デンゲン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用PAGガス容量(g)R1234yf:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)PAG:10危険物の性状非水溶性