270件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動遮光溶接面 デルタ デンゲン

    自動遮光溶接面 デルタ

    デンゲン
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷
    4センサーによる抜群の感度性能。高画質液晶レンズ採用で鮮明な視野と広角視野を実現。4点ヘッドギアにより固定位置の調整が幅広いです。溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)
    仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR5~8 / IR9~13質量(g)580定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み速度[遮光復帰速度]無段階調整:0.1秒~1.0秒以内電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高視界範囲(mm)100×60=77.52遮光速度(秒)0.1
  • スプレー式コンプレッサーオイルPOE デンゲン

    スプレー式コンプレッサーオイルPOE

    デンゲン
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(10缶)
    4日以内出荷
    POEオイルのND-OIL11及び14の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
    用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時型式CO-POE40SーYF内容量(mL)第四石油類(POE):40/LPG:50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
  • スプレー式コンプレッサーオイルPAG デンゲン

    スプレー式コンプレッサーオイルPAG

    デンゲン
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10缶)
    3日以内出荷
    PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
    用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時型式CO-PAG40SーYF内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
  • クールフラッシュ デンゲン

    クールフラッシュ

    デンゲン
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット
    4日以内出荷
    オイルファウリングを除去してエアコンシステムをベストな状態に!。冷房能力の回復。コンデンサー、エバポレーターの熱交換効率の改善。コンプレッサーの延命効果と騒音低減。すべてのお車にご使用いただけます。(エンジン車、電動車:HV/PHV/BEV、R134a、R1234yfのエアコン冷媒搭載車 POE/PAGオイル)
    用途自動車用エアコンシステムの冷房能力の改善、オイルファウリングの除去仕様【別売品】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)その他【別売】低圧用ケミカルジョイント(R134a用:CP-LCJF、CP-LCJFーR)(R1234yf用:CP-LCJYF、CP-LCJYFーR)セット内容液剤入り注射器CC-CF6×2本、ジョイント注入器接続チューブCP-LCJ120T×1本、取扱説明書・保証書内容量(mL)6.6(5.7g)主成分フェノールイソプロピルリン酸(3:1)、ナフタレン、その他危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0099mL危険物の性状非水溶性
  • R-134aガス用低圧ケミカルジョイント(精密逆止弁) デンゲン

    R-134aガス用低圧ケミカルジョイント(精密逆止弁)

    デンゲン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
  • R-134aガス用低圧ケミカルジョイント デンゲン

    R-134aガス用低圧ケミカルジョイント

    デンゲン
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CC-CF6S危険物の類別非危険物
  • インバーター式半自動溶接機 Easy Weld 160 デンゲン

    インバーター式半自動溶接機 Easy Weld 160

    デンゲン
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    4日以内出荷
    溶接設定がダイヤルひとつでシンプル設計です。板厚選択で溶接が可能なシナジー制御搭載。デジタル制御で安定した溶接が可能です。
    仕様1元管理制御:オート/マニュアル、CE保護クラス:IEC(EN60974-1:2019):IP21S、VRD電撃防止装置(手溶接時):内蔵、標準トーチ(ユーロコネクター)(m):シグウェルド E180MIGトーチ3、装着スプールサイズ(直径200mm以下幅55mm以下)(kg):1(0.5)・2/5セット内容標準:溶接機本体/シグウェルドーE180MIG用トーチ3m(W4018800)/アースクランプ2.5m(CE180A-2525)/フィーダーローラーV(7977036)/フィーダーローラー節目(7977732)/コンタクトチップ0.6mm(OTW11/23/R)/コンタクトチップ0.8mm(OTW11/30/R)/コンタクトチップ0.9mm(OTW11/35/R)/レギュレーターセット(流量計/ガスホース2m)(W4013010)/アークホルダー(手溶接)2.5m(CE200H-2525)/運搬用ベルト寸法(mm)高さ308×幅206.3×奥行439.7質量(kg)10.2電圧タップ数:無段階(ボリューム式)ワイヤー径(Φmm)使用可能:鋼(軟鋼・高張力鋼):Φ0.6・Φ0.8(混合ガス・MAG)/ステンレス・高合金:Φ0.8(アルゴン酸素ガス・混合ガス)/アルミニウム合金:Φ0.8(アルゴンガス)/シリコンブロンズ:Φ0.6・0.8(アルゴンガス・混合ガス)出力電圧(V)DC13~24入力電圧(V)単相200(50/60Hz)出力電流(A)MIG:30~160/手溶接:10~140入力コード・太さ(m/SQ):2.9/1.5使用率(%)MIG(40℃/10分):160A:15(22V)/80A:60(18V)/62A:100(17.1V)、手溶接(40℃/10分):140A:15(25.6V)/70A:60(22.8V)/54A:100(22.2V)定格入力電流(A)12.5(最大36)最高無負荷電圧(V)DC82RDオフ時)/DC35RDオン時)定格入力9.0/7.2(kVA/kW)送給装置仕様2ローラー
  • ブレーンマックス バッテリー充電器 デンゲン

    ブレーンマックス バッテリー充電器

    デンゲン
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌日出荷
    アイドリングストップ・ハイブリッド(補機用)バッテリーに対応。定電流・定電圧 マイコン充電制御方式。ディープサイクル 標準。MF(密閉)各種バッテリー完全対応。多品種のバッテリーをこの一台で。昼でも見やすいLEDライト付。X-CHARGEシステム
    用途普通充電…ミニバイク~ディーゼル車(開放型/密閉型) 急速充電…ミニバイク~普通自動車(開放型) エンジン始動補助…12Vバッテリー搭載車に限る質量(kg)32制御方式初期定電流・末期定電流マイコン制御方式(X-CHARGEシステム)コード長さ(m)電源コード6、充電コード2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310交流入力(50/60Hz)100V単相/1.4kVA
  • コンデンサースタッド溶接機 デンゲン

    コンデンサースタッド溶接機

    デンゲン
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    3日以内出荷
    高張力鋼板完全対応 ローラー絞り・損傷パネルを「捨てず」に直す! 低温絞り方式ローラーパネル絞り歪み取り修正。アルミ・超張力鋼板が絞り機能で裏焼けがない。 コンデンサースタッド溶接機。アルミ・超張力鋼板の溶植時の裏焼けがない。 高張力鋼板・一般鋼板~薄板アルミボディに対応。 ボディ(材料)に熱を掛け過ぎる心配がなく強弱の絞り歪みもローラーで簡単に行えます。
    本体質量(kg)約49容量(kVA)4.9(50%使用率) JIS C9305入力交流:AC200V(50/60Hz)単相、最大10.8kVA使用率(%)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×450×725(820ハンドルを含む)
  • 回収容器 デンゲン

    回収容器

    デンゲン
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    ガスの回収・充填作業を回収容器の使用でコスト削減に。 回収効率に優れた2口ボンベ(フロートセンサー付)。
    容量(L)1危険物の類別非危険物
  • 回収容器 デンゲン

    回収容器

    デンゲン
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    4日以内出荷
    R1234YF(HFO1234YF)用 ガスの回収・充填作業を回収容器の使用でコスト削減に
    容量(L)4.8対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
  • マニホールド用ゲージ POE用 デンゲン

    マニホールド用ゲージ POE用

    デンゲン
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    R1234YF(HFO1234YF)用 POE用
    対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
  • ガスリークテスター デンゲン

    ガスリークテスター

    デンゲン
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    赤外線センサ方式の採用で誤反応を抑え的確な漏洩場所の判断が可能に!!
    危険物の類別非危険物
  • YFオイル注入器 デンゲン

    YFオイル注入器

    デンゲン
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    1234yf専用のオイル注入器(低圧用)
    対応冷媒種別1234yf危険物の類別非危険物
  • yfフロンガス缶 デンゲン

    yfフロンガス缶

    デンゲン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(200g×2本)ほか
    6日以内出荷
    非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR-134A代替冷媒です。主な潤滑油:POE。口金形状は左ネジ。
    対応冷媒種別R-134A危険物の類別非危険物
  • HFO-1234yf用チャージングホース 自動回収装置用 デンゲン

    HFO-1234yf用チャージングホース 自動回収装置用

    デンゲン
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    4日以内出荷
    HFO-1234yf自動回収装置専用
    長さ(m)2.2対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFチャージングホース デンゲン

    YFチャージングホース

    デンゲン
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    HFO-1234yf専用
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFジョイント デンゲン

    YFジョイント

    デンゲン
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用 簡易ジョイントYFプラグ(アダプター)
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFジョイント デンゲン

    YFジョイント

    デンゲン
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用 簡易ジョイントYFプラグ アダプター
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFジョイント デンゲン

    YFジョイント

    デンゲン
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用 簡易ジョイント YFプラグのみ(キャップなし) 虫バルブなし
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFジョイント デンゲン

    YFジョイント

    デンゲン
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    HFO-1234yf専用 簡易ジョイント YFプラグのみ 虫バルブなし 回収充填ガスボンベ専用
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFジョイント デンゲン

    YFジョイント

    デンゲン
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用 虫バルブなし 真空ポンプ・回収機用
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFゲージマニホールド デンゲン

    YFゲージマニホールド

    デンゲン
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf用 2バルブ
    用途POEオイル用対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物ホース接続口M12×1.5 正ネジ(メス)
  • フロンガス回収機 デンゲン

    フロンガス回収機

    デンゲン
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    欠品中
    環境保護も考えたフロンガス回収装置 半自動タイプ ボンベ内真空引 クールダウン エコパージ 終了ブザー付
    付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)使用温度(℃)5~35本体質量(kg)17.3適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350危険物の類別非危険物コンプレッサーオイルレス1/2HP
  • ポケットカードテスター デンゲン

    ポケットカードテスター

    デンゲン(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    デジタル+アナログバーグラフ付きポケットカードテスター ソフトケース付き
    用途電気機器の修理チェック、自動車電気系のチェックに!電源LR44ボタン電池x2交流電圧(V)0.001~500直流電圧0.1mV~500V抵抗0.1Ω~32.0MΩ抵抗(MΩ)10(内部)導通チェックダイオードテスト他
  • マニホールド用ゲージ 134a用 デンゲン

    マニホールド用ゲージ 134a用

    デンゲン
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ハイブリッド車専用3バルブガスチャージャーセット デンゲン

    ハイブリッド車専用3バルブガスチャージャーセット

    デンゲン
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F) 1個チャージングホース 赤・黄(1.2m) 2本ガスホース 緑(虫押付)(1.2m) 1本4方ジョイント 1個クイックカプラ(高圧・低圧) 各1個3バルブゲージマニホールド(CP-MG333H) 1個真空ポンプホース(1.6m) 1本サービス缶切りバルブ 4個温度計(CP-TC) 1個ポスター 1枚種別3バルブ方式危険物の類別非危険物
  • ハイブリッド車専用簡易型2バルブガスチャージャーセット デンゲン

    ハイブリッド車専用簡易型2バルブガスチャージャーセット

    デンゲン
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容ツールボックス・中(CP-TLB) 1個チャージングホース 赤・黄(1.2m) 2本真空ポンプ緑ホース(1.6m) 1本T型ジョイント 1個低圧用クイックカプラ 1個バルブ式高圧カプラ 1個2バルブゲージマニホールド(CP-MG222H) 1個サービス缶切りバルブ 2個種別簡易型2バルブ方式危険物の類別非危険物
  • ハイブリッド車専用マニホールドゲージ 3バルブ デンゲン

    ハイブリッド車専用マニホールドゲージ 3バルブ

    デンゲン
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    種別3バルブ方式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×175×70安全弁(自動復帰式異常圧力/PAT.PEND)1.5MPa以上危険物の類別非危険物低圧連成計(MPa)1.2高圧連成計(MPa)3.5色(つまみ部)(低圧バルブ)黄、(高圧バルブ)赤、(真空ポンプバルブ)緑
  • ハイブリッド車専用マニホールドゲージ 2バルブ デンゲン

    ハイブリッド車専用マニホールドゲージ 2バルブ

    デンゲン
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    種別2バルブ方式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×175×55安全弁(自動復帰式異常圧力/PAT.PEND)1.5MPa以上危険物の類別非危険物低圧連成計(MPa)1.2高圧連成計(MPa)3.5色(つまみ部)(低圧バルブ)黄、(高圧バルブ)赤
  • ネオ・プルプレート5 デンゲン

    ネオ・プルプレート5

    デンゲン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    ライン引き出し用。 5連の引き出し爪(フック)がどの位置でも1列に並び作業性抜群です。 溶着させたウェーブワイヤーを、手引き又はスライドハンマーに依って引きだしが出来る。 引きだし用のフックが一列に揃うので、脱着が素早く出来る。 フックの作動角度も90°~0°~8°(ストッパー付)で使いやすい。
    用途ハンド用危険物の類別非危険物
  • ネオ・プルプレート17 デンゲン

    ネオ・プルプレート17

    デンゲン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    多連溶着ワイヤーへの脱着が早く簡単にでき、作業も軽いので楽である。 多連引きにより、パネルを一度に引き出せるので、ラインはきれいに出る。 3ヶ所のマルチフックで左右・中央どこからでも自由に引き出し作業ができる。
    用途17連用材質(本体)硬質アルミ材危険物の類別非危険物
  • ストップバルブ 3/8 10cmホース付 デンゲン

    ストップバルブ 3/8 10cmホース付

    デンゲン
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    4日以内出荷
    用途R-12用種別高圧接続口径3/8色赤危険物の類別非危険物
  • チャージングホース 真空ポンプ用 1.6m 緑 デンゲン

    チャージングホース 真空ポンプ用 1.6m 緑

    デンゲン
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    4日以内出荷
    用途R-12用仕様両端虫なし種別754・F、756・F用接続口径7/16-20UNF色緑ホース長さ(m)1.6危険物の類別非危険物接続形状Sストレート
  • 3V マニホールドゲージ デンゲン

    3V マニホールドゲージ

    デンゲン(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    真空引・ガスチャージのイメージを変える3バルブ。第3の真空ポンプバルブ付きは、使用して便利さが分かるプロ好み!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要
    用途R12〈ガス〉自動車専用仕様自動復帰式(異常圧力安全弁なし)種別3バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×225危険物の類別非危険物
  • ホースジョイント (7/16ホースエルボ) デンゲン

    ホースジョイント (7/16ホースエルボ)

    デンゲン
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    用途R12〈ガス〉自動車専用種別L型接続口径7/16危険物の類別非危険物
  • ガスチャージ工具セット (CP-MG200N入) デンゲン

    ガスチャージ工具セット (CP-MG200N入)

    デンゲン
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    4日以内出荷
    用途R12〈ガス〉自動車専用セット内容ツールボックス1個2バルブゲージ付きマニホールド1個チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本ポンプ(ガス)用緑ホース(1.6m)1本サービス缶バルブ2個ガスチャージポスター1枚T型ジョイント、温度計(CP-TC)各1個合計10点セット危険物の類別非危険物
  • ガスチャージ工具セット (CP-MG300N入) デンゲン

    ガスチャージ工具セット (CP-MG300N入)

    デンゲン
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット
    4日以内出荷
    用途R12〈ガス〉自動車専用セット内容ツールボックス1個3バルブゲージ付きマニホールド1個チャージングホース(赤・黄・緑 1.2m)3本ポンプ用緑ホース(1.6m)1本サービス缶バルブ2個ガスチャージポスター1枚T型ジョイント、温度計(CP-TC)各1個合計11点セット危険物の類別非危険物
  • ボンベ用 アダプター デンゲン

    ボンベ用 アダプター

    デンゲン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    大型ボンベから直接チャージホースに接げる
    種別大型ボンベ用寸法(mm)M10×1.5危険物の類別非危険物
  • L型クイックカプラ デンゲン

    L型クイックカプラ

    デンゲン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
    用途HFC-134a〈ガス〉専用危険物の類別非危険物