カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- デンゲン
- CEJN(セイン)(20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- OSG(オーエスジー)(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- 測範社(JPG)(4)
- 大阪魂(4)
- SKC(3)
- イシハシ精工(2)
- ヤマト産業(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 測範社(1)
- ミヤコ(1)
- ロビネア(ROBINAIR)(1)
- エナパック(1)
- 中部高圧ホース(1)
- KSフィルター(1)
- 清水製作所[継手](1)
- ラングツールズ(1)
- ブランドをもっと見る
「1 3/8-12unf」の検索結果
特価

真空ポンプ
デンゲン¥91,980税込¥101,1781台3日以内出荷オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載用途バス、クーラー、エアコン、冷凍庫、冷蔵庫、その他冷媒機用その他【使用オイル】VO-201/油量460ml寸法(mm)257×145×395質量(kg)15.9モーター1/2HP 2極 600Wコード1.75m(1Φ) ※プラグ付到達真空度2.0Pa/15ミクロン危険物の類別非危険物交流入力(50/60Hz)100Vポンプ吐出量(L/min)【真空ポンプ】50Hz時:142、60Hz時:170ホース接続口M10×1.5:R134a/7/16-20UNF:R-12他/3/8″SAE 1/2″ ACME