真空ポンプ
オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載
- 用途
- バス、クーラー、エアコン、冷凍庫、冷蔵庫、その他冷媒機用
- その他
- 【使用オイル】VO-201/油量460ml
- 寸法(mm)
- 257×145×395
- 質量(kg)
- 15.9
- モーター
- 1/2HP 2極 600W
- コード
- 1.75m(1Φ) ※プラグ付
- 到達真空度
- 2.0Pa/15ミクロン
- 危険物の類別
- 非危険物
- 交流入力(50/60Hz)
- 100V
- ポンプ吐出量(L/min)
- 【真空ポンプ】50Hz時:142、60Hz時:170
- ホース接続口
- M10×1.5:R134a/7/16-20UNF:R-12他/3/8″SAE 1/2″ ACME
- 内容量
- 1台
ガスチャージ機器 の新着商品
カテゴリ























![HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198662-260828-02.jpg)
![HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品] HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198479-260828-02.jpg)
![R12/134a兼用簡易ガスチャージキット REX(レックス)[自動車用品] R12/134a兼用簡易ガスチャージキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198558-260828-02.jpg)
![R1234yf用マニホールドゲージセット REX(レックス)[自動車用品] R1234yf用マニホールドゲージセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198698-260828-02.jpg)
![R12→R134a変換アダプター3ヶセット REX(レックス)[自動車用品] R12→R134a変換アダプター3ヶセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198646-260828-04.jpg)